デュブロン・カルクウォールの着色剤として使用する。
非常に細かく砕いた土壌・鉱物顔料を使用しているため色あせしない。
スイス連邦政府無毒証明(BAGNo.72082)に適合。
成分土壌鉱物顔料・蜜蜂ワックスソープ・アマニ/スタンドオイル・ダンマル・天然樹脂エステル・オレンジピーオイル/酒精エタノール・メチルセルローズ・ホウ酸・ホウ砂・イソアリファーテ・水
比重1.1~1.3g/mL(色により異なる)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
塗布量ウラのみ100%使用の場合で、1リットルで約6m2程度(1回塗り)
乾燥時間24時間後、重ね塗り可能(室温23℃、湿度50%の場合)
危険物の性状非水溶性
関連キーワード