光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。
水性のため環境対応型で扱いやすい。
用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングに
色クリーム(発光するとグリーン)
仕様艶なし
エスコ品番EA942EV-25
材質プラスチック
質量(g)1050
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
主な用途マーキング
指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2
1個(1kg)
¥24,400
税込¥26,840
8日以内出荷
スプレータイプの蓄光塗料。
光を繰り返し蓄えて、停電等電気が消えた時に発光します。
残光時間が4~8時間の高輝度タイプ。暗闇で長い時間光ります。
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途屋内での停電対策、避難誘導、安全防災、ホビー
色クリーム
特性蛍光
成分合成樹脂塗料、顔料、有機溶剤
使用場所屋内用
乾燥時間(分)夏期:約20、冬期:約40
発光色黄緑
主な用途屋内
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量50mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.15~0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
発光時間(時間)4~8(吹付量による)
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード