11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーシーグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度2号 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース 成分鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃)-5~80 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 黄褐色 使用温度範囲(℃)-10~80 主成分鉱物油 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1本(420mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
用途車輌の下回りのグリス給油箇所に。 黄褐色 容量(g)80 質量(g)80 材質主成分:鉱物油、カルシウム石けん 使用温度範囲-10~80℃ 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。 車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度2号 淡黄色 成分鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃)-5~80 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1缶(16kg)
10,980 税込12,078
当日出荷

鉱物油をベースにカルシウム石けんで増ちょうしたグリース。耐水性を有し、車輌のシャシー摺動部など比較的軽荷重の摺動部に最適です。
用途各種車輌、建設機械、農業機械、運搬機械のシャシー摺動部に。その他機械の軽荷重下の摺動部に。 特性耐水性 黄褐色 タイプ汎用タイプ 使用温度範囲(℃)80 外観黄褐色 増ちょう剤カルシウム石鹸 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量420mL
1本(420mL)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 使用温度範囲(℃)-10~80 ちょう度No.1 使用目的潤滑 主成分鉱物油 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1缶(2.5kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、増粘添加剤を加えたグリースです。付着性・耐水性に優れています。
用途自動車シャシー各部の潤滑、各種建設機械のシャシー・ピン・ブッシュ・コンベア、その他低速軽荷重軸受用です。 淡黄褐色 使用温度範囲(℃)-20~120 混和ちょう度332 滴点(℃)201 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 チムケン式耐荷重性能(kg)6.8 銅板腐食合格 特性付着性、耐水性 危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
寸法(mm)H150×W35×D35 質量(g)95 使用温度範囲(℃)-20~+60 淡黄色 ちょう度2 増ちょう剤カルシウム石鹸 基油鉱油 危険物の類別非危険物 特性付着性、耐水性
1本(80g)
289 税込318
当日出荷

1缶
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高温にされされても油分離が少なく、耐熱性に優れるグリースです。 水で洗い流されるような条件下でのポンプやシャーシ各部に使用でき、耐水性に優れます。 グリースの金属面への付着性が強く、過酷な条件のもとでも摩耗を防止します。 酸化安定性が優れ、長時間安心して使用できます。 低温においても始動トルクが小さく、冬期寒冷地でも十分使用できます。 水分の存在下においてもベアリングの錆を抑制します。
用途自動車、建設機械、農業機械等のシャーシ、ホイルベアリング等の転がり軸受、ウォーターポンプ、スプリング、ユニバーサルジョイント等の潤滑箇所に。 色調淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、耐摩耗性、酸化安定性、耐寒性 滴点(℃)195 混和ちょう度280(25℃) 増ちょう剤リチウム 基油鉱油 動粘度(mm2/s)192.0(40℃) 離油度(%)0.4 蒸発量(%)0.40 危険物の類別非危険物 NLGIグレード2 酸化安定度(kPa)29
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷