カテゴリ

  • 塗料(3)
    • 滑り止め(1)
絞り込み
ブランド
  • 東日本塗料(2)
  • シロキ(1)
  • 色イエロー系
  • 色アイボリー系(7)
  • 色グリーン系(10)
  • 色グレー系(12)
  • 色パープル系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(8)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(4)
  • 色ホワイト系(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「硅砂」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローンクイックF 東日本塗料フローンクイックF東日本塗料
16,980税込18,678
1セット(6.6kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。 夏場の太陽熱による表面の温度上昇を抑えます。 溶剤系に匹敵する塗膜物性があります。
性能水性、速乾、防滑、低臭、つや消し、無鉛、遮熱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(23・30℃)1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2歩行可能時間(10℃)4、(23℃)2、(30℃)1
ゆかセルフ(防滑タイプ) シロキゆかセルフ(防滑タイプ)シロキ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。 水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。 防滑タイプです。
用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り)主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数1回標準塗布量(g/m2)500
フローンアクアストリート 東日本塗料フローンアクアストリート東日本塗料
28,980税込31,878
1缶(16kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
塗膜が湿気を通すのでフクレの発生を防ぎます。1時間(23℃)で上塗りが可能です。 素材表面の温度上昇を抑えます。夏場の太陽熱による素材の変形を抑えます。 骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。
性能水性、透湿、速乾、つや消し、防滑、遮熱、低臭、無鉛、防塵、非トルエン、非キシレン塗り面積(m2)26.6(2回)危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)1時間~ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.3歩行可能時間(23℃)2時間~
滑り止めカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら