カテゴリ

  • 塗料(17)
    • 多用途(2)
    • 床/コンクリート/道路用(1)
    • 鉄部(4)
    • 蛍光/メタリック塗料(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(5)
  • 日本緑十字社(4)
  • 神東塗料(3)
  • DNT(大日本塗料)(1)
  • TAMIYA(タミヤ)(1)
  • CARVEK(1)
  • 斎藤塗料(1)
  • 日亜ペイント(1)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(1)
  • 色イエロー系
  • 色その他(25)
  • 色アイボリー系(18)
  • 色オレンジ系(16)
  • 色カーキ系(30)
  • 色グリーン系(1,148)
  • 色グレー系(63)
  • 色ゴールド系(4)
  • 色シルバー系(8)
  • 色ネイビー系(4)
  • 色パープル系(14)
  • 色ピンク系(6)
  • 色ブラウン系(39)
  • 色ブラック系(47)
  • 色ブルー系(54)
  • 色ブロンズ系(1)
  • 色ホワイト系(61)
  • 色レッド系(54)
  • 色透明(クリア)(11)
主な用途
  • 屋内木部(1)
  • 屋外木部(1)
  • 鉄部(3)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(5)
特性
  • さび止め(1)
  • 夜光・蛍光(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 耐候(1)
  • 耐薬品(2)
  • 速乾(2)
  • 防カビ(1)
  • 防水・耐水(3)
さび止め・夜光・蛍光・耐久・耐摩耗・耐候・耐薬品・速乾・防カビ・防水・耐水
主成分
  • アクリル(2)
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(2)
アクリル・ウレタン・エポキシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「緑 塗料」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性蓄光塗料 アルファペガ 日本緑十字社水性蓄光塗料 アルファペガ日本緑十字社
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄え、暗くなると光る塗料です。水に強い特許取得蓄光顔料(α-Vega)を使用しています。JIS規格基準を上回る発行力です。光を3~5分照射するだけで暗闇で15~20分発光します。水性ですので塗りやすくシンナー臭がありません。
用途安全対策、アート、プラモデル、釣具等に。材質成分:合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水容量(g)20塗布面積(m2)0.02(2回塗り)標準重ね塗り回数(回)2サイズ(mm)57×30危険物の類別非危険物乾燥時間夏1~2時間、冬5~6時間
ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
34,980税込38,478
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」【特長】 指触乾燥が3~5分 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・土木建設機械、変圧器、配電盤、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)3~5希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)75~90
ユニパックネオ 速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14黄 ・・・ 注意 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10赤紫 ・・・ 放射能 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10白 ・・・ 対比色 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3黒 ・・・ 対比色 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・工場営繕、表示板、設備、機器【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)65~80
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)5~20希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛)危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)65~80
ユニパックネオ 超速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕ニッぺ(日本ペイント)
34,980税込38,478
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」【特長】 指触乾燥が3~5分 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14黄 ・・・ 注意 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10赤紫 ・・・ 放射能 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10白 ・・・ 対比色 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3黒 ・・・ 対比色 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・工場営繕、表示板、設備、機器【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)3~5希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)75~90
ウレヒーロープリズム 一液性 斎藤塗料ウレヒーロープリズム 一液性斎藤塗料
1,198税込1,318
1本(15mL)
当日出荷から4日以内出荷
角度によって色が変わる!柔軟性特価のウレヒーロー。 ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用タイプウレタン乾燥方式常温乾燥特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、29ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革伸縮性(%)150~300塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り成分ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
ハイポンアクチブプライマー ニッぺ(日本ペイント)ハイポンアクチブプライマーニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1セット(4kg)ほか
3日以内出荷
新設無処理の溶融亜鉛めっき面への付着性に優れたプライマー 新設で無処理の溶融亜鉛めっき面に対して、従来の塗料では得られなかった長期間の付着性が得られます。 従来の塗料は、付着性を得るために酸洗い、化成皮膜処理、ブラスト処理を必要としていました。 「ハイポンアクチブプライマー」はこれらの作業なしで直接溶融亜鉛めっき面に塗装できます。 塗料中に酸クロメート顔料等を使用しないので、塗装作業員にも環境に優しい無公害志向の塗料です。 同じ乾燥膜厚のウォッシュプライマーに比べ、はるかに優れたはけ塗り作業性を持ちます。 広い面では、エアレス、ローラー塗装を行ってください。 鋼材組み立て中にできるキズにより、鉄面が露出した部分にも直接塗装できます。
黄色グリーン購入法適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
反射スプレー 日本緑十字社反射スプレー日本緑十字社
3,698税込4,068
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプレータイプの反射塗料。塗料に含まれるガラスビーズによる強力な反射性能でヘッドライトや懐中電灯の光を反射し、夜間での視認性を高めます。主に道路標示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災の分野で幅広く使用できます。透明性塗料なので下地の色が反映されます。うすめ液は不要です。ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。
容量(mL)100危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)0.12~0.16
タミヤ ウェザリングマスターE(ドライブラシカラー/黄・灰色・緑) TAMIYA(タミヤ)タミヤ ウェザリングマスターE(ドライブラシカラー/黄・灰色・緑)TAMIYA(タミヤ)
669税込736
1式
当日出荷
名刺サイズのパレットに3色のカラーと専用ツールをセットしました。戦車モデルの塗装技法として使われている、エッジ部分を明るく強調するドライブラシと同様の仕上がりが手軽に楽しめるカラーを揃えました。 第二次大戦のドイツ軍のダークイエローの車両に使えるイエロー、ジャーマングレイの車両や日本海軍などの濃いグレイの艦艇の立体感を演出するグレイ、そして連合軍のオリーブドラブやダークグリーンの車両に使えるグリーンをセットしました。 専用のスポンジ筆1本付き。組み立てキットはもちろん完成モデルにも気軽に使えます。
用途情景塗装用ドライブラシカラー/黄・灰色・緑仕様3色のカラーと専用ツール付き危険物の類別非危険物
道路線引き用スプレー 日本緑十字社道路線引き用スプレー日本緑十字社(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
シューッとひと吹き。誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができます。
仕様逆さ吹き専用です。(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。)容量(mL)400
Dr.アルマイトJr(Aキット) CARVEKDr.アルマイトJr(Aキット)CARVEK(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク]セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色)容量各色/5L分危険物の類別非危険物
蛍光スプレー 日本緑十字社蛍光スプレー日本緑十字社
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
乾燥時間(分)約20(夏期)、約40(冬期)塗布面積(m2)約0.8~1.2主成分アクリル樹脂系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性蛍光危険物の性状非水溶性
ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツローズガーデンカラーズニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
979税込1,077
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガーデンの花や緑に調和し、コーディネイトしやすいカラーです。 落ち着いたシルク調の微光沢で、ハケ目が目立たず美しく仕上がります。 低臭で、乾燥後は耐水性、耐候性に優れた塗膜になります。
用途屋内外の木部、木製品、鉄部などに。 ウッドデッキ、パーゴラ、ラティス、柵、フェンス、ゲート、門扉、ガーデニング材、室外機カバー、ブロックなどに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)タイプエナメルタイプ主な用途屋内外木部・木製品、鉄部乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水、耐候
ウルビ 日亜ペイントウルビ日亜ペイント
5,998税込6,598
1個(0.9kg)
5日以内出荷
ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。1.速乾性である。2.深みのある高い光沢がある。3.肉持ち感が大きく、ワンコート仕上げに適する。4.刷毛塗り、スプレーなど、色々な塗装方法に適する。5.色々な素材に付着性が良い。6.1kgからの調色対応。※艶調整対応は2kg~となります。
用途工作機械 鉄骨 配管 配電盤 木工品 ドラム缶 ボンベ など使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率:刷毛塗りの場合20~25%、エアースプレーの場合30~35%、エアーレススプレーの場合20~25%を目安にして下さい。3.リコート性:塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい。塗料シンナーを使用し、初期塗装から6時間以内、初期塗装から24時間以後。4.重ね塗りの場合、6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい。【製品原色】白、黒、赤錆、オーカー、赤、ワインレッド、黄色、マルーン、 オレンジエロー、レモンエロー、バーミリオン、クリアー、シルバー、シアニンブルー、シアニングリーン、バイオレット※全原色に無鉛顔料を使用しております。※シアニンブルー・シアニングリーン・バイオレットの3色は調色用原色の為、隠ぺい性ありません。法規制労働安全衛生法:第2種有機溶剤、特定化学物質障害予防規則(特化則)塗膜状態乾燥時間:指触15~20分、半硬化1~2時間、硬度:F(三菱ユニ)、光沢:90以上(60°-60°SG)、付着性:100/100、耐水性:良好(室温24時間)、耐揮発油性:良好(室温6時間)、耐機械油性:良好(室温24時間)、耐候性(光沢低下率):20%以下(屋外曝露1年)、比重:1.05±0.05、粘度(KU):65~75、不揮発分:60~65%、引火点:25℃、発火点:400℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性組成中油性フタル酸樹脂エナメル
ネオゴーセー#2300 低温用 神東塗料ネオゴーセー#2300 低温用神東塗料
21,980税込24,178
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
主成分エポキシ樹脂危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
ネオゴーセー#2300 神東塗料ネオゴーセー#2300神東塗料
21,980税込24,178
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂の優れた防食性、付着性などの特長を有する厚膜形エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムなどの有害重金属を含まない。
用途大型綱構造物 鋼製けむり突外面、鋼製タンク外面など 各種プラント設備 電力設備化学プラントなど種別重防食塗装用エポキシ樹脂塗料規格JIS K 5551 B種1号, 2号主成分エポキシ樹脂主な用途鋼、金属膜厚(μm)スプレー:80、はけ:50密度1.40g/mL塗布方法スプレー・はけ使用量スプレー:340g/m2、はけ:170g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~15特性耐水性、耐塩水性、耐薬品性、耐溶剤性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5℃:(3)時間、10℃:3(2)時間、20℃:2(2)時間、30℃:1時間、(歩行可能)5℃:(1)日、10℃~20℃:1(1)日、30℃:1日、(完全硬化)5℃:(7)日、10℃:7(7)日、20℃:7(5)日、30℃:7日危険物の性状非水溶性
カラー速乾60 神東塗料カラー速乾60神東塗料
17,980税込19,778
1缶(20kg)
5日以内出荷
超速乾タイプ(指触5分、半硬化10分) 厚膜塗装が可能(70μm/1回) 重金属フリーさび止め塗料
用途一般環境用防食塗装下塗主な用途鉄骨・シャッター・鉄鋼建築物・屋外機械など種別超速乾厚膜形一般用さび止めペイント (鉛・クロムフリータイプ)規格JIS K 5621 2種, 3種膜厚(μm)スプレー:70、はけ:35密度塗料(23℃):1.54g/mL(赤さび色)、溶剤(23℃):0.86g/mL塗布方法エアレススプレー・はけ使用量スプレー:300g/m2、はけ:140g/m2使用環境条件温度:5~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20L希釈率(%)5~10特性速乾、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合乾燥時間(指触)5~10℃:10分、20~30℃:5分、(完全)5~10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合下塗りPマリンペイント中塗・SPマリンAライト、ペンフォルテライト、ペンフォルテフォースター、スペースエースフォースター
ビルデックグリーン DNT(大日本塗料)ビルデックグリーンDNT(大日本塗料)
7,698税込8,468
1缶(4kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
臭気が少ない。 イソパラフィン系溶剤を使用しており、人と環境に悪影響が少ない。 強い防かび効果と耐久性を長期持続する。 作業性、仕上がりがよい。
用途刷毛、ローラー、スプレー粘度23℃ 85~100KU密度23℃ 塗料 1.25~1.45 揮発分 0.76希釈剤ビルデックグリーンシンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:20~30光沢つや消し特性防カビ、耐久膜厚30μm/回乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下塗装間隔5℃ 最小 3時間 20℃ 最小 2時間 30℃ 最小 1.5時間加熱残分(%)70~75標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら