5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーシーグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど ちょう度2号 淡黄色 商品タイプカルシウム石けんグリース 成分鉱油、カルシウム石鹸 使用温度範囲(℃)-5~80 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増ちょう剤、基油にそれぞれウレア系有機化合物、鉱油を用い、極圧剤など厳選した添加剤を添加したグリースです。電動機、製鉄機械、工作機械、船舶、自動車などのあらゆるグリース潤滑箇所に使用できるグリースです。 従来のグリースに比較し長寿命のため給脂間隔が長くなり、グリース購入費用、メンテナンス費用が少なくなります。 滴点が250℃以上と高く、かつ温度によるちょう度変化も少なく、高温の潤滑箇所には最適のグリースです。(ただし、高圧スチームにさらされる箇所には使用できません) 撹拌によるグリースの軟化傾向が小さく、高速回転部や歯車に使用されても、濡れたり、潤滑不良を起こしたりしにくいグリースです。 水で流されにくため、潤滑不良が起こりにくく、排水処理も容易になります。 耐荷重性に優れ、軸受けやしゅう動部の焼付きを起こしにくいグリースです。
用途製鉄機械:連鋳機、圧延機、鍛造機、プレス機械。 火熱炉・乾燥炉:各種軸受け。 各種産業機械:摺動部、各種軸受け、各種歯車。 各種工作機械:摺動部、各種軸受け、歯車。 電動機・送風機械・ポンプ:ころがり軸受け。 漁船:漁労機械、甲板機械、船尾回り、ポンプ類。 自動車:ホイールベアリング、シャシー廻り、ユニバーサルジョイント、ウォーターポンプ。 建設重機:各種ジョイント、各種ピン、各種軸受け、各種ローラ、ホイールベアリング、ウォーターポンプその他グリース給脂箇所。 各種荷役機械:ホイールベアリング、各種ピン、各種軸受け、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイント。 危険物の類別非危険物
1箱(400g×20本)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125 危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適 使用温度範囲(℃)-20~120 黄褐色 増ちょう剤リチウム 危険物の類別非危険物 特性潤滑 商品タイプリチウムグリース
1本(400g)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた生分解特性を有する極圧グリースで、金属系の極圧剤は含有しておりません。 本グリースは万一漏洩したとしても、一般のグリースより自然界に与える影響が少ない環境に優しいグリースです。 汎用極圧グリース以上の耐荷重性を有し、建設機械のピン等にもご使用いただけます。
用途生分解性を有する極圧グリースで、軸受や摺動部潤滑に適用します。また、優れた耐荷重性を有し、建設機械、農機、港湾設備、水門設備などに使用します。 色調淡黄色 使用目的使用、極圧グリース、潤滑、適用 滴点(℃)154 増ちょう剤ヒドロキシCa 基油植物油
1缶(16kg)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)