5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスコン用・1液型。 アスファルト面および軽度の油面床にも塗装可能な、1液型の速乾タイプの塗料です。 塗り重ねも容易で、耐摩耗性・耐水性・耐候性に優れ、しかも屋内外での使用が可能な為、機械工場、プレス工場、自動車の修理工場、遊歩道に適しています。
用途多少の油分が染み込んだ機械工場、プレス工場。 耐摩耗性・耐久性を要求される工場、倉庫。 防塵性や耐油性の要求される機械工場や自動車修理工場。 美装性、耐候性が求められる遊歩道、広場、サイクル道路。 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐摩耗、速乾、耐候 規格JIS K 5970 主な用途アスファルト、床 希釈剤#5400シンナー(3~4L) 塗布方法ハケ、ローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 塗り重ね可能時間(時間)(工程内)2以上8以内、(歩行可能)8以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)(アスファルト)0.16~0.2、(旧塗膜)0.13~0.16 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 適合下塗りボウジンテックスアスファルトシーラー 塗布面積(m2/セット)(アスファルト)40~50、(旧塗膜)50~62
1缶(4kg)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

水系2液型シリコン樹脂系。「ハイルーフマイルドシリコン」同様に、シーラーやプライマーといった下塗り用の塗料が不要なことが大きな特長です。上塗りと下塗りの性能を兼ね備えていますので、同一現場で上塗り用、下塗り用といった2種類の塗料を別々に準備する必要がなく仕上げることが出来ます。そのうえ水性塗料ですから、取り扱いが簡単で火災などの心配がありませんし、溶剤系塗料では塗装が困難であったアスファルトシングルにも使えます。
用途用途:薄型化粧スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル等(乾式コンクリート瓦、陶器瓦、いぶし瓦には使用出来ません) 危険物の類別非危険物
1缶(1セット×12kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

太陽光線・紫外線等による退色や変色が極めて少ない セメント・石灰・プラスター等のアルカリ性に侵されない 親水性、分散性が良いため、セメントやプラスターと非常に混ざり易い 高濃度の顔料にて、着色力が強く、少量にて着色出来る 2色以上の顔料の混合が容易に行え、微妙な色彩調整が可能
用途内外部モルタル・石灰・石膏・プラスター・リシン仕上げ・人造大理石・砥出し製品・各種コンクリート2次製品・ブロック・スレート・セメント瓦・アスファルト合材・法面拭き付け・左官仕上げ用壁材・塗料・その他 危険物の類別非危険物
1個(225g)ほか
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。
用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。 成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤 仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候 タイプツヤあり
1缶(500mL)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

オリエンタル塗料水性 涼風
水性シリコン樹脂塗料なので、下地旧塗膜を選びません。しかも耐久性に優れています。 薄型化粧スレート、金属屋根、波型スレート、アスファルトシングルの塗り替えに効果絶大です。 ハケ、ローラー、吹付けのいずれでも塗装でき作業性を確保。
用途金属屋根・薄型化粧スレート・波形スレート(新築は除く)・アスファルトシングル 仕様主剤:非危険物/硬化剤:指定可燃物/硬化剤:可燃性固体類 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(4.5kg)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)