2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。
用途標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具など。 指触乾燥時間(分)30 硬化時間(時間)3 標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.6~0.8 木部:0.4~0.6 主な用途マーキング 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 特性速乾、蛍光 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも使用できる超高耐久性の製品です。通常照明では白色で白もしくは淡彩色の上では見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射することで各色に発光します。
特性耐久 主成分アクリル樹脂 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100g)ほか
26,980 税込29,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)