シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5
使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。
種類架橋反応型シリコンアクリル
主成分シリコンアクリル樹脂
主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック
使用場所屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久、サビドメ
ハケつきで、長時間あざやかに発光。
蓄光性に優れ暗い所で長時間(4~8時間)発光します。
キャップにハケがついていますので、そのまま塗れます。
マニキュアのように簡単に塗れます。
有害な放射性物質は使用していません。
用途屋内の木部、鉄部(床を除く)に。
コンクリート、プラスチック(発泡スチロール、アクリル、硬質塩ビ、ABS、FRP)、紙に。
主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、コンクリート、紙
危険等級Ⅲ
使用場所屋内用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.004L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性夜光
塗り面積(2回塗り)(m2)0.04~0.06
乾燥時間夏期/15~30分 冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
高耐候性の特殊コーティング酸化チタン(ホワイト)顔料とラジカル吸着安定剤(HALS)によるラジカルコントロール技術で、すぐ
れた耐候性・耐久性を発揮します。
帯電防止モノマー配合により汚れを寄せ付けにくく親水性の高い塗膜を形成し、セルフクリーニング効果で汚染物質を雨水で流します。
ホルムアルデヒド放散等級は、面積制限のない最上位区分(F☆☆☆☆)なので、屋外だけでなく、屋内にも制限なく使用できます。
隠ぺい性の良さとレオロジーコントロールによる塗りやすさと平滑性、肉もち感と光沢にすぐれます。
鉛・クロムなどの重金属を含まず、イソシアネートも配合しない安心設計です。
においがとてもマイルドで塗装環境に適します。
1液タイプのため、硬化剤を配合せず、作業ミスと廃棄のムダをなくします。
防藻・防カビ効果で、藻やカビの発生を抑えて長期に美観を維持します。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、ALC、鉄・非鉄金属部、木部、FRP、硬質塩ビなど
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。
手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。
乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品
特性速乾
主成分2液型アクリルウレタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板]
塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石
仕様一型油性つやあり
乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ソフビカラーは軟質及び硬質の塩化ビニール製品用に開発された塗料です。
ソフトビニール製玩具、スポーツ用品、マリンレジャー用品、フィッシング用品、アウトドア用品、
ガレージキット、カプセルトイ等に適した柔軟でフレキシブルな付着性の良い塗膜が得られます。
用途工芸品、装飾品、玩具、模型、レザー用品(軟質塩ビ、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、FRP等のプラスチック類)
主な用途プラスチック
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.09L
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカースズキ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーホンダ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーダイハツ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカースバル
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーマツダ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーローバー
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカー三菱
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーいすゞ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーVW/Audi
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカートヨタ(日野)
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーフィアット
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。
PRTR化学物質排出把握管理促進法の規制対象となりません。
F☆☆☆☆(登録番号 I02007)を取得しており、室内でも制限なしの使用が可能です。
鉛・クロム等の重金属を含まない調色対応が可能です。
用途工作機械、自動販売機、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。
引火点(℃)26.5(ルチールホワイト)
粘度80KU(ルチールホワイト)
主な用途金属、プラスチック
膜厚(μm)(エアスプレー)25~40、(エアレス)35~50、(静電塗装)35~50
不揮発分63.0%(ルチールホワイト)
密度1.22(ルチールホワイト)
希釈剤ハイアート5000エコシンナー
塗布方法エアスプレー、エアレス、静電塗装
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(エアスプレー)40~50、(エアレス)30~40、(静電塗装)40~60
混合比2液(5:1)
塗り重ね可能時間(時間)最小/24(23℃)、最大/72(23℃)
可使時間(時間)3(23℃)
乾燥時間指触/5分(23℃)、指圧/1時間(23℃)、完全硬化/72時間(23℃)、強制/20分(80℃)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)(エアスプレー)100~150、(エアレス)100~150、(静電塗装)100~150
適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー、APプライマーエコ、メタルエポプライマー、エポロGプライマー
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーフォード(USA)
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーポルシェ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーボルボ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーBMW
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカークライスラー
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカールノー
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカープジョ-
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
次へ