4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性スーパーコート アサヒペン 動画あり
シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)(夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

耐光性に優れ水などで調色も自在、木の風合いを活かす濃色タイプ 屋内木部を保護しながら鮮やかに着色。塗装後にウエスで拭き上げると、木目がより美しく仕上がる着色剤。 インテリア木部全般に適した、上塗り塗料を選ばない密着性抜群の水性顔料着色剤です。 顔料には透明性の高い顔料を使用しているので、木の風合いを活かす濃色や耐光性抜群の仕上がりが得られます。 色数は全14色と豊富で、鮮やかな色合いを水での希釈や各色との混ぜ合わせにより、自由な色調を表現することができます。 導管の深い木材や吸い込みムラの出やすい木材には、専用着色ベースのポアーステイン メークアップベースを混入することで美しく仕上がります。
用途床、階段、手摺り、内壁、内装ドア、ドア枠、廻り縁、巾木、カウンター、収納扉などのあらゆる内装木部や天板などの家具の着色に最適です。 標準塗布量(g/m2)60~80 乾燥時間(時間)1以上 希釈剤 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 使用場所屋内用 危険物の類別非危険物
1缶(0.9kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

和信ペイントガードラックアクア
RoHS
下地を隠す半造膜タイプの水性木材保護塗料です。防虫・防腐・防カビ・撥水効果。塗り直しなど、メンテナンス塗装に最適です。1回塗りで仕上がる、強い着色力があります。臭いが少なく、簡単に塗ることができます。ツヤの少ない、落ち着いた仕上がりになります。優れた撥水効果を発揮します。(塗装後約1週間後から)。黒く変色してしまった古材でも、1回塗りで鮮やかな色になります。プロが使っている塗料を、ご家庭でも使いやすい容量にしました。
用途ウッドデッキ、ガーデンテーブル、プランターなどの屋外木部、臭いが少ないので、屋内の木部にも使えます。 主な用途ウッドデッキ・ガーデンテーブル・プランターなどの屋外木部、屋内木部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防虫・防腐・防カビ・撥水効果
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。 シルバー色のラインナップも豊富です。 抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。 シルバー色のラインナップも豊富です。 弱溶剤系のため新規塗装にも塗替えにも対応します。 ほとんどの屋根材に塗装が可能です。 防かび・防藻性で美観を維持します。
用途屋根用塗料(2液弱溶剤シリコン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。 セット内容A液:14kg、B液:2kg 主な用途屋根、鋼、スレート、瓦 塗布方法ローラー、刷毛、スプレー 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 特性防藻、防カビ、耐候、耐久 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 塗布面積(m2/セット)106~133 塗装間隔2時間以上(23℃) 塗付量(kg/m2)0.12~0.15
1セット(16kg)
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)