6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。 灰黒 トラスコ品番808-2225 容量(kg)2.5 使用目的潤滑 主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

二硫化モリブデンを配合した、ベアリンググリースです。
用途ベアリングの潤滑に。 灰黒 トラスコ品番541-8917 容量(kg)16 使用目的潤滑 主成分鉱物油・リチウム石けん・二硫化モリブデン 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
51,980 税込57,178
翌々日出荷

ダイゾーニチモリSグリース 0号 16kg
灰黒 トラスコ品番541-8887 容量(kg)16 危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ダイゾーニチモリSグリース 0号 2.5kg
灰黒 トラスコ品番808-2214 容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1セット(2.5kg×6缶)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

二硫化モリブデングリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。 ちょう度2号 灰黒色 商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(400g)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤロープの摩耗や腐食を防止し、寿命を延長させる目的で設計されたグリースです。 ワイヤロープへ深く浸透し、素線間の摩耗を減少させます。また、付着力とはっ水性があり、周辺を汚さず、ロープを外部環境から保護します。
用途建設機械等の各種ロープ、フォークリフトのチェーン潤滑。 灰黒 容量(kg)2.5 質量(kg)2.8 使用温度範囲-10~150℃ 使用目的潤滑 主成分鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量2.5kg 特性付着性、撥水性
1缶(2.5kg)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)