1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チョークボードペイント ターナー色彩 動画あり
塗ったところが黒板として使える。 チョークは水拭きできれいに消せる。 水性でイヤな臭いもなく安心。 速乾性できれいに仕上がる。 乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。
特性耐水、速乾 使用方法(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。 適合材室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります) 危険物の類別非危険物
1本(170mL)ほか
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)