6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」。【特長】。 指触乾燥が5~10分。 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕。1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等。 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)。2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等。 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)。3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等。 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)。4.高熱設備、乾燥炉壁面 等。 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)。5.台車、棚、装置・機械 等。 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)。6.安全柵、注意(アクセント) 等。 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)。7.安全網 等。 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)。8.消火栓、消火器、消火容器 等。 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)。9.制御盤、配電盤、分電盤 等。 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・建設用仮設機械、工場営繕。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 仕上つや有り 膜厚(μm)ドライ:25~30 指触乾燥時間(分)(23℃)5~20 希釈剤ユニパック 各種専用シンナー 塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上 関連資料※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗付量(g/m2)65~80
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

水谷ペイントハイパーサーフ
特長。仕上がり外観の向上。塗料固形分が高く、素地調整機能に優れるため、上塗りの仕上がり外観を向上させます。優れた乾燥性。サフェーサーでありながら乾燥性が早い。(23℃ 4時間)。塗装作業性に優れる。マイクロパウダーの使用により、1回で多くの塗付量(0.2~0.4kg/m2)を非常になめらかに塗装できます。優れた溶剤バリア性。特殊モノマーを使用した高架橋型樹脂の採用により、水系サフェーサーでありながら溶剤バリア性に優れ、弱溶剤系上塗り塗料が使用可能。
用途用途。住宅屋根用化粧スレートの下塗り兼素地調整。(ただし寒冷地には不適)。各種窯業系屋根材の中塗り。エポックマイルドシーラーと組み合わせることで、未塗装波形スレートや乾式洋瓦など様々な窯業系屋根材の素地調整が可能。 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.4 塗回数1
1缶(15kg)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」。【特長】。 指触乾燥が3~5分。 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕。1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等。 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)。2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等。 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)。3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等。 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)。4.高熱設備、乾燥炉壁面 等。 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)。5.台車、棚、装置・機械 等。 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)。6.安全柵、注意(アクセント) 等。 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)。7.安全網 等。 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)。8.消火栓、消火器、消火容器 等。 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)。9.制御盤、配電盤、分電盤 等。 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・土木建設機械、変圧器、配電盤、工場営繕。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 仕上つや有り 膜厚(μm)ドライ:25~30 指触乾燥時間(分)(23℃)3~5 希釈剤ユニパック 各種専用シンナー 塗装エアスプレー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)【質量%】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー 関連資料※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗付量(g/m2)75~90
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系のさび止め塗料です。 反応硬化形エポキシ樹脂系タイプですので、密着性・防錆性に優れています。 溶剤タイプなので、浸透性・速乾性にも優れています。 有害な鉛・クロムなどの重金属を含む防錆顔料を使用しておりません。 1液無希釈タイプなので取り扱いも簡単です。 エポーレ・メタルトップなどの下塗として最適です。
主成分反応硬化形エポキシ樹脂 主な用途金属 希釈剤スズカシンナー#2000 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地鉄骨、鋼板、亜鉛鉄板、ステンレス鉄板、アルミニウム板、着色亜鉛鉄板など(どぶ漬け溶融亜鉛めっき鋼材、塩化ビニル被覆鋼板は不適) 希釈率(%)無希釈 特性密着性、防錆、速乾 塗付量(kg/m2・回)0.12~0.16・1~2回 危険物の性状非水溶性 塗装間隔23℃/(2回塗の場合)工程内3時間以上、(弱溶剤系上塗)3時間以上、(溶剤系上塗)16時間以上、(水系上塗)16時間以上、(屋根の場合)工程内・工程間16時間以上
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)