カテゴリ

  • 塗料(51)
    • 屋根/瓦/トタン用(18)
    • 床/コンクリート/道路用(21)
    • 下地材/プライマー/シーラー(9)
絞り込み
ブランド
  • 東日本塗料(51)
  • 色グレー系
  • 色その他(4)
  • 色アイボリー系(33)
  • 色イエロー系(19)
  • 色オレンジ系(3)
  • 色グリーン系(42)
  • 色シルバー系(4)
  • 色ブラウン系(37)
  • 色ブラック系(9)
  • 色ブルー系(19)
  • 色ブロンズ系(1)
  • 色ホワイト系(29)
  • 色レッド系(7)
  • 色透明(クリア)(12)
主成分
  • その他(2)
  • アクリル(1)
  • ウレタン(6)
  • エポキシ(8)
  • エマルション(1)
  • シリコン(2)
使用場所
  • 使用場所屋内(4)
  • 使用場所屋外(7)
水性or油性
  • 水性(1)
特性
  • さび止め(2)
  • その他(4)
  • ツヤ出し(2)
  • ツヤ消し(2)
  • 耐久・耐摩耗(2)
  • 耐候(9)
  • 耐油(3)
  • 耐熱・難燃(5)
  • 耐薬品(6)
  • 速乾(2)
  • 防水・耐水(11)
さび止め・その他・ツヤ出し・ツヤ消し・耐久・耐摩耗・耐候・耐油・耐熱・難燃・耐薬品・速乾・防水・耐水
主な用途
  • かわら屋根(6)
  • コンクリート・アスファルト(29)
  • トタン(1)
  • 外カベ・塀(1)
  • 室内床(8)
  • 木部(1)
  • 鉄部(1)
かわら屋根・コンクリート・アスファルト・トタン・外カベ・塀・室内床・木部・鉄部
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「東日本塗料」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローンFRP防水面用アクアトップ 東日本塗料フローンFRP防水面用アクアトップ東日本塗料
19,980税込21,978
1缶(12kg)
3日以内出荷
FRP防水面の水性プライマー代わりにも使用可能
用途ベランダ、ルーフバルコニーのFRP防水面の塗り替えフォックスグレー乾燥時間(時間)上塗可能時間:2~72時間(23℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液無希釈塗付量(kg/m2・回)0.15~0.2塗回数2回つや艶消
断熱コートEX 東日本塗料断熱コートEX東日本塗料(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(10kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。 シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。 優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。 建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。 一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。 質感のある艶消の仕上がりです。 艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。 建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。 伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。
用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材規格F☆☆☆☆分類水性機能遮熱,断熱使用場所屋根、一般建築物、内外壁面 その他危険物の類別非危険物光沢艶消RoHS指令(10物質対応)対応樹脂アクリルシリコン樹脂
断熱コート 東日本塗料断熱コート東日本塗料
12,980税込14,278
1缶(10kg)
翌々日出荷から4日以内出荷
3つの効果 1:断熱 2:防音 3:結露防止
適応下地建築物内外壁面の保護および美装:コンクリート、モルタル、PCa板、ALC板、スレート板、ケイカル板波形スレート、トタン、鋼板屋根規格F☆☆☆☆光沢艶消危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フローンヌルサット 東日本塗料フローンヌルサット東日本塗料
9,998税込10,998
1セット(3.3kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
3つの効果 1:簡単混合(作業性) 2:速乾(作業性) 3:傷がつきにくい(供用後)
用途店舗の床、工場、倉庫、内外部廊下、駐車場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類適応下地内外部モルタル、コンクリート床面、既存塗膜の塗替えRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フローンアクアファースト 東日本塗料フローンアクアファースト東日本塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
一液タイプの速乾性塗料 多彩なカラーバリエーション
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フローンエポパテ 東日本塗料フローンエポパテ東日本塗料
7,998税込8,798
1セット(4kg)
4日以内出荷
トルエン・キシレン・エチルベンゼンを含まない環境対応型です。配慮が必要な場所でも安心してお使いいただけます。 速乾性なので工期の短縮が計れます。 高不揮発分、粘性調整によりほとんど目痩せ・肉痩せがありません。 エポキシ樹脂を主成分としている為、密着力が優れています。 1対1の配合比により、作業性が優れています。 充填しやすいグリス状の粘性で作業性に優れ、仕上がりも滑らかで上塗り性に優れています。
用途モルタル、コンクリートの亀裂、穴、へこみ等の補修材、処理材。 モルタル、コンクリート面の下地調整材。グレー(A液:白、B液:黒)主な用途モルタル、コンクリート特性速乾主成分エポキシセット内容A液:2kg、B液:2kg配合A液:1、B液:1可使時間(分)25(10℃)、20(23℃)、15(30℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000g上塗塗装可能時間2.5~12時間(10℃)、2~12時間(23℃)、1.5~12時間(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
シリコンクール 東日本塗料シリコンクール東日本塗料
21,980税込24,178
1缶(15kg)
5日以内出荷
太陽の熱エネルギーを反射させることにより屋内温度の上昇を防ぎます。 1液水性反応硬化型アクリルシリコン樹脂を使用しており、長期耐候性に優れています。 乾燥が早く、架橋された緻密な塗膜を生成するため耐汚染性に優れています。 セメント瓦、波形ストレート等のアルカリや酸性雨に対して優れた耐久性を有します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦、アスファルトシングル・カラートタン等の塗装及び塗替え塗り面積(m2)(コロニアル面の場合)50~58/2回危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30標準使用量(kg/m2/回)(コロニアル面の場合)0.13~0.15
フローンクリート ローラー用 主剤 東日本塗料フローンクリート ローラー用 主剤東日本塗料
17,980税込19,778
1缶(5kg)
7日以内出荷
フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。
用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主成分エポキシウレタン樹脂とセメント系骨材主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
フローンアクアファースト遮熱 東日本塗料フローンアクアファースト遮熱東日本塗料
17,980税込19,778
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ご好評のフローンアクアファーストに遮熱タイプ新登場!!
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、駐車場、事務所、その他工期が限られている箇所に最適です性能速乾、無鉛、遮熱、低臭、防塵危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)40分
フローンアクアファースト 東日本塗料フローンアクアファースト東日本塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
水性が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料で誰にでも使いやすい塗料です。
用途階段、共用廊下、一般工場、遊歩道、事務所性能防塵、無鉛、つや消し、低臭主な用途工場危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)40分ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)40分
アースフローンR 東日本塗料アースフローンR東日本塗料
28,980税込31,878
1セット(6kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
導線性のある塗膜がえられます。耐摩耗性に優れています。密着性に優れています。旧塗膜の上にも導電性が得られます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)12~24ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)4危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
フローンアクアエポ 東日本塗料フローンアクアエポ東日本塗料
13,980税込15,378
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
環境配慮型2液水性エポキシ樹脂コンクリート床用塗料。
性能耐久性、安全性、美装性、低臭、低VOC、防塵主成分2液水性エポキシ樹脂主な用途床、コンクリート指触乾燥時間(分)(23℃)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類上塗塗装可能時間(23℃)4時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
フローンクイックF 東日本塗料フローンクイックF東日本塗料
16,980税込18,678
1セット(6.6kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
骨材既調合でフローン硅砂7号と同等の防滑性が得られます。 夏場の太陽熱による表面の温度上昇を抑えます。 溶剤系に匹敵する塗膜物性があります。
性能水性、速乾、防滑、低臭、つや消し、無鉛、遮熱危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(23・30℃)1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2歩行可能時間(10℃)4、(23℃)2、(30℃)1
AUコート 東日本塗料AUコート東日本塗料
13,980税込15,378
1セット(5kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
2液アクリルウレタン薄膜床用塗料
性能耐候性、密着性、耐摩耗性、耐薬品性、防塵性主成分アクリルウレタン樹脂主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(10℃)6~48時間、(23℃)4~48時間、(30℃)2~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)2、(23℃)2、(30℃)1危険物の性状非水溶性歩行可能時間(10℃)18時間以上、(23℃・30℃)12時間以上
エポエース 東日本塗料エポエース東日本塗料
10,980税込12,078
1セット(4kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
施工時、別の容器を準備することなく、希釈用の溶剤もいりません。 施工性、硬化性、美装性に優れています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間可使時間(時間)(23℃)4危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間(23℃)12時間以上
ソルエポ抗菌 東日本塗料ソルエポ抗菌東日本塗料
17,980税込19,778
1セット(6kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間12時間以上
ソルエポ 90 東日本塗料ソルエポ 90東日本塗料
14,980税込16,478
1セット(6kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
美しく清潔な環境を求められる床に。2液溶剤型カラーエポキシ薄膜床用塗料。 耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ長期にわたり発塵を防ぎます。 ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。
用途内部モルタル・コンクリート床面。 工場、廊下・階段、倉庫、駐車場、研究室、配送センター性能耐薬品性、耐油性、密着性、耐摩耗性、防塵性、美装性、抗菌性主成分エポキシ樹脂主な用途コンクリート危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)5~48時間特性耐油、耐薬品、耐摩耗ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15歩行可能時間12時間以上
遮熱シートトップ#200 東日本塗料遮熱シートトップ#200東日本塗料
7,698税込8,468
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
遮熱性、日射反射率最大約50.5% 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策が出来ます。 環境にやさしい水性です。シンナー臭や引火の心配もありません。
主な用途建築外装使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50上塗塗装可能時間2時間特性遮熱ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回)歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
シートトップ#200 東日本塗料シートトップ#200東日本塗料
5,498税込6,048
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
各種防水材の新設、既設の防水層の保護が簡単にできます。環境にやさしい水性です。
危険物の類別非危険物希釈率(%)水道水:(ローラー)10~20、(エアレス)40~50上塗塗装可能時間2時間特性防水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.2~0.3(2回)歩行可能時間(10℃)24時間、(23℃)12時間
エコトップ遮熱 東日本塗料エコトップ遮熱東日本塗料
15,980税込17,578
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
遮熱性・日射反射率。高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
用途官公庁、役所関係等のウレタン防水材工事用のトップコート。 民間のベランダ、バルコニー等のシックハウス対策が必要な改修現場。可使時間(分)90(23℃)主な用途ベランダ危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間4~48時間(23℃)特性遮熱、耐候、防水、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.12(2回塗り)歩行可能時間12時間(23℃)
スーパートップ遮熱 東日本塗料スーパートップ遮熱東日本塗料(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(6kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
超耐候性の塗膜性能、耐久性に優れ遮熱機能を持つスーパートップ遮熱が新たに登場しました。 官公庁、一般建築関係等の改修工事等ウレタン防水材・外装材・屋根材の性能、美観の向上としてのトップコート。
用途ランニングコストの削減・長期美観保護を要求されるウレタン防水・外装・屋根用トップコート主成分ハルスハイブリッド型樹脂主な用途屋根危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)4~48時間特性遮熱、防水、耐候、耐久、トップコートホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(23℃)2危険物の性状非水溶性
フローンアクアファースト 東日本塗料フローンアクアファースト東日本塗料
7,998税込8,798
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
午後1時から塗り始めても午後5時には歩行できます。(23℃) 水性塗料が苦手とする10℃の気温でも1時間程度で乾燥します。 1液水性塗料でだれにでも使いやすい塗料です。 低臭・防塵・艶消・無鉛。
用途階段・共用廊下・一般工場・遊歩道・事務所危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)40分~48時間(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
AUコート 東日本塗料AUコート東日本塗料
9,898税込10,888
1セット(5kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
耐候性に優れたアクリルウレタン樹脂を使用しているので屋外施設のモルタル・コンクリートへの使用も可能です。 ウレタン樹脂特融の緻密な塗膜ですので密着性に優れ、耐摩耗性を発揮し床面を保護します。 コンクリート・モルタルの劣化や発塵、汚れやホコリの付着を防ぎます。耐酸・耐アルカリ・耐水・耐塩性に非常に優れています。
用途工場・廊下・階段・倉庫・駐車場・プールサイド使用量0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)(10℃)6~48、(23℃)4~48、(30℃)2~48ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フローンシーリング 東日本塗料フローンシーリング東日本塗料
10,980税込12,078
1箱(320mL×10本)
7日以内出荷
通常のシーリング剤と異なり、ブリードの原因となる可塑剤を全く使用していません。 従って、可塑剤による汚染がなく、安心して塗料の上塗りができます。 引張応力が低いためALC等低強度の目地にも使用できます。 ポリウレタンゴムの特長を発揮して動きによく追随し良好な復元性能を示します。
用途コンクリート、スレート、サイディングボード、木材、金属などの目地。クラック補修。空隙箇所の充填。主成分一液湿気硬化型ウレタンシーリング剤主な用途木、金属、スレート、コンクリート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.32L硬化時間内部硬化:(5℃)2mm/約7日、(23℃)2mm/約2日、(30℃)2mm/約1日ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)(5℃)24、(23℃)10、(30℃)2
フローンパウダー 東日本塗料フローンパウダー東日本塗料
5,398税込5,938
1個(15kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
ポルトランドセメントを主成分としたプライマー混合用の灰色粉末です。 各種プライマーと併用することで、密着性の向上ピンホール防止等の効果が期待できます。 比重、粒子の大きさが下地コンクリート、モルタルの巣穴をふさぐのに適しているため 塗膜の下地通気によるフクレが発生しづらくする事ができる。下地との密着性を向上させる事ができる。 表面積が増加し上塗り塗料との密着性を向上させる事ができる。
特性密着性、プライマー適合フローン部ライマーH、U、U2、US、SP、フローン速乾プライマー、フローンエコプラ速乾主成分ポルトランドセメン主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物
ハイフローン 東日本塗料ハイフローン東日本塗料
5,298税込5,828
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
1液溶剤型アクリル系の防塵床用塗料です。 コンクリート・モルタル面を保護し、際だった防塵性が得られます。 軽作業所や軽歩行通路、倉庫等に最適です。
粘度(mPa・s)2400使用量0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(ハケ・ローラー)40~50、(スプレー)80~100塗り重ね可能時間(時間)2~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フローン01 トップN 東日本塗料フローン01 トップN東日本塗料
3,198税込3,518
1缶(3kg)
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
遮熱シートトップ100 東日本塗料遮熱シートトップ100東日本塗料
5,998税込6,598
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート主な用途ベランダ密度1.22粘度(mPa・s)18000危険物の類別非危険物希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
シートトップ100 東日本塗料シートトップ100東日本塗料
4,298税込4,728
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。 1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性トップコート主な用途ベランダ密度1.22粘度(mPa・s)13000危険物の類別非危険物希釈率(%)(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40塗り重ね可能時間(時間)2(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15(2回)
ソルエポ90 東日本塗料ソルエポ90東日本塗料
10,980税込12,078
1セット(6kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂の特性により耐溶剤・耐酸・耐アルカリ・耐油性に非常に優れています。 耐摩耗性 コンクリート・モルタル面と強力に密着し、優れた耐摩耗性で床面を保護します。 防塵性 コンクリートモルタルの劣化や発塵、外部からの汚れやホコリの付着を防ぎます。 生産効率を高め、事故防止、機械保全、品質管理に効果を発揮します。 ソルエポ抗菌使用。有害な微生物から建物を守ります。
用途内部モルタル・コンクリート床面・工場・廊下・階段・倉庫など主成分エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート耐油性(スポット試験)サラダ油、灯油、エンジンオイル、切削油:48時間耐水性水道水、1ヶ月浸漬危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐溶剤、耐油、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ塗り重ね可能時間(時間)(10℃)7~48、(23℃)5~48、(30℃)5~48耐溶剤性(スポット試験)トルエン、キシレン、エタノール:48時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性
弾性トップ14 東日本塗料弾性トップ14東日本塗料(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(5kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。 耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。 乾燥時間が短く、作業が容易です。
用途フローン防水材の保護仕上・トップコート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性、トップコート塗り重ね可能時間(時間)4~48(23℃)可使時間(時間)(10℃)3、(23℃)2危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.2/1回
フローン12 立ち上がり用 東日本塗料フローン12 立ち上がり用東日本塗料
17,980税込19,778
1セット(18kg)
3日以内出荷
コストを重視した材料で優れた性能と高品質で高度な防水機能を発揮します。 下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。 またウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS8国土交通省共仕適合の工法等、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダ等の防水材として耐候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗料です。
用途FRP防水材の改修用プライマー。硬度60可使時間(分)(10℃)60、(23℃)50主な用途ベランダ密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30引張強力(N/mm2)(23℃)3.0、(60℃)1.9、(‐20℃)6.5粘度(mPa・s)(A液)7000、(B液)パテ状、(A/B混合液)130000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6L特性防水、弾性、耐候、プライマー塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆引裂強度(N/mm)17.2乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間危険物の性状非水溶性
フローン12 東日本塗料フローン12東日本塗料
15,980税込17,578
1セット(18kg)
3日以内出荷
コストを重視した材料で優れた性能と高品質で高度な防水機能を発揮します。 下地亀裂に対する追従性に優れ、弾性のある強靭な塗膜を形成し、水をシャットアウトします。 またウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かすJASS8国土交通省共仕適合の工法等、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダ等の防水材として耐候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗料です。
用途ウレタンカラー防水硬度60可使時間(分)(10℃)60、(23℃)50主な用途ベランダ密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30引張強力(N/mm2)(23℃)3.0、(60℃)1.9、(‐20℃)6.5粘度(mPa・s)(A液)7000、(B液)27000、(A/B混合液)8300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量6L塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆引裂強度(N/mm)17.2乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間危険物の性状非水溶性
フローン11 立ち上がり用 東日本塗料フローン11 立ち上がり用東日本塗料
21,980税込24,178
1セット(16kg)
3日以内出荷
優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に、下地亀裂に対する追従性に優れ弾性のある強靭な塗膜を形成し水をシャットアウトします。 また、色彩計画や環境との調和に適した、標準色5色をはじめ、ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かす JASS8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダなどの防水材として、対候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗材です。
用途FRP防水材の改修用プライマー。硬度60主成分ウレタン可使時間(分)60(10・23℃)主な用途ベランダ密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30引張強力(N/mm2)(23℃)4.6、(60℃)3.2、(‐20℃)6.8粘度(mPa・s)(A液)8000、(B液)2000000、(A/B混合液)85000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量8L特性防水、弾性、プライマー塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆引裂強度(N/mm)19.6乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間危険物の性状非水溶性
フローン11 東日本塗料フローン11東日本塗料
18,980税込20,878
1セット(16kg)ほか
3日以内出荷
優れた性能と高品質で完全な防水機能を発揮します。 特に、下地亀裂に対する追従性に優れ弾性のある強靭な塗膜を形成し水をシャットアウトします。 また、色彩計画や環境との調和に適した、標準色5色をはじめ、ウレタン塗膜防水材の優れた特性を生かす JASS8、国土交通省共仕適合の工法など、用途に適した仕様が可能です。 屋上・ベランダなどの防水材として、対候性に優れ数多くの施工実績を持つ信頼性の高い塗材です。
用途ウレタンカラー防水特性防水硬度60可使時間(分)60(10・23℃)主な用途ベランダ密度(A液)1.04、(B液)1.64、(A/B混合液)1.30引張強力(N/mm2)(23℃)4.5、(60℃)2.9、(‐20℃)8.4粘度(mPa・s)(A液)8000、(B液)15000、(A/B混合液)10500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量8L塗り重ね可能時間(時間)24~48(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆引裂強度(N/mm)19.6乾燥時間(硬化)24時間以上、(完全硬化)7日間危険物の性状非水溶性
水性サビ止めプライマー 東日本塗料水性サビ止めプライマー東日本塗料
19,980税込21,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物特性プライマー、さび止
HNTルーフサビ止めプライマー 東日本塗料HNTルーフサビ止めプライマー東日本塗料
24,980税込27,478
1缶(16kg)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等主成分シリコン樹脂主な用途スレート、瓦、トタン、屋根危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(ローラー・ハケ・エアレス)~5特性プライマー、さび止、耐汚染性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16(1~2回)
HNTシリコンルーフ 東日本塗料HNTシリコンルーフ東日本塗料
29,980税込32,978
1セット(14kg)
5日以内出荷
2液弱溶剤系反応硬化型のシリコン樹脂を採用しており、対候性に優れています。 緻密な塗膜が形成されるため、耐汚染性に優れています。また強靭な塗膜が長期にわたり下地を保護します。 HNTルーフシンナーまたは塗料用シンナーAで希釈が可能です。 においが少なく、下地を侵す心配がないため、幅広い屋根に対応します。
用途トタン、折板、コロニアル、モニエル瓦、スレート、セメント瓦等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(ローラー・ハケ)0~10、(エアレス)10~20可使時間(時間)(15~25℃)7危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~015(2回)塗装間隔(15~25℃)5時間~3日間
シリコン水性カワラ 東日本塗料シリコン水性カワラ東日本塗料
18,980税込20,878
1缶(15kg)
5日以内出荷
特殊アクリルシリコンエマルジョンをベースにした水系の瓦用塗料として開発され コロニアル、モニエル瓦、アスファルトシングル、各種瓦の塗装・塗り替えに最適です。 耐候性に優れその強固な塗膜は耐汚染性に対し優れた性能を発揮します。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え性能耐候性、耐水性、作業性、耐汚染性、密着性、防藻・防カビ主成分特殊アクリルシリコンエマルジョン塗布面積(m2/缶)50(2回)主な用途スレート、瓦、アスファルト危険物の類別非危険物希釈率(%)(エアレス)30~40、(ハケ・ローラー)20~30特性耐候、耐汚染性
カワラコート 東日本塗料カワラコート東日本塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
5日以内出荷
アクリル共重合樹脂をベースにした瓦用塗料として開発され、コロニアル、モニエル瓦、各種瓦の塗装・塗替えに最適です。 塗膜は耐候性、耐水性、耐アルカリ性等、優れた性能を発揮します。 吸水、吸湿をしないので瓦の老化を防止します。緻密な塗膜を形成しますので耐汚染性に優れています。
用途コロニアル、モニエル瓦、セメント瓦、波形スレート、釉薬瓦等の塗装及び塗替え性能耐候性、保色性、老化防止性、耐汚染性、耐水性・耐アルカリ性主成分アクリル共重合樹脂塗布面積(m2/缶)75(2回)主な用途スレート、瓦危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアレス)60~80、(ハケ・ローラー)30~40特性耐水、耐候、耐汚染性、耐アルカリ危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら