カテゴリ

  • 塗料(6)
    • 塗り壁(1)
    • 壁用(3)
    • 多用途(2)
絞り込み
ブランド
  • ホームテイスト(1)
  • ターナー色彩(1)
  • 関西ペイント(1)
  • VIVID VAN(1)
  • ワンウィル(1)
  • ペベオ(1)
  • 色グレー系
  • 色その他(5)
  • 色アイボリー系(10)
  • 色イエロー系(12)
  • 色オレンジ系(4)
  • 色グリーン系(12)
  • 色パープル系(8)
  • 色ピンク系(12)
  • 色ブラウン系(11)
  • 色ブラック系(4)
  • 色ブルー系(12)
  • 色ホワイト系(17)
  • 色レッド系(8)
  • 色透明(クリア)(3)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「漆喰」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kペイント ワンウィルKペイントワンウィル
7,298税込8,028
1個(1.5kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
漆喰珪藻土塗り壁材を「塗料化(ペイント)」に成功した製品。
危険物の類別非危険物
ウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブ ペベオウォールアート用水性アクリル絵具 マットピュブペベオ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
壁をアートする。水性アクリルペイント。ウォールアート(壁画)、ストリートアート(アーバンアート)、デザイン塗装、広告看板など、アート技法をサポートするペイント- エクストラマット・不透明色(注1)- 高耐光性(注1)、高耐久性、高顔料濃度- カドミウム顔料不使用 (注1:蛍光色は除く)乾燥時間 : 数分~1時間程度(絵具の厚みによる) 塗布可能な支持体 : 紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)
用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)材質スチレンアクリルバインダー、顔料、炭酸カルシウム、水主な用途紙・キャンバス・木・ 金属・壁(漆喰・セメント)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久
塗り壁着色用顔料 壁カラーオリジナル色 ホームテイスト塗り壁着色用顔料 壁カラーオリジナル色ホームテイスト
4,598税込5,058
1袋
3日以内出荷
壁材専用の顔料(色粉)として漆喰、土、モルタルまで様々なものにご利用いただけます。耐アルカリ性で漆喰などの強アルカリでの変色もなく、外部の紫外線への耐光性もあり安心です。特殊添加剤配合とメーカー独自の配合で製造することにより、混練時の分散性が良く混ざりやすいのが特長です。 淡いパステル調の色彩になるオリジナル色はメーカーにしかない、オリジナルカラーです。
容量(g)500成分無機顔料仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(モルタル・コンクリート風) ターナー色彩ミルクペイント for ウォール テクスチャーメディウム(モルタル・コンクリート風)ターナー色彩
999税込1,099
1本(200mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。 漆喰調の仕上がりになります。
テクスチャーメディウム(モルタル・コンクリート風)主な用途室内壁使用場所屋内危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)2以上/25℃乾燥時間(完全)1~2日
グラフィティーペイント ウォール&アザーズ VIVID VANグラフィティーペイント ウォール&アザーズVIVID VAN(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(500mL)ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。 抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。 環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。 マットな風合いに仕上がります。
用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻タイプツヤなし
漆喰塗料アレスシックイ 関西ペイント漆喰塗料アレスシックイ関西ペイント
18,980税込20,878
1缶(4kg)ほか
8日以内出荷
VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。 刷毛・ローラーで塗装可能です。 EPなどに比べ、低臭です。 表面に発生する結露を抑制します。 CO2削減効果があります。 消臭効果があります。 ホルムアルデヒド吸着、無害化する機能があります。 強アルカリ膜による、抗菌性・抗ウイルス性を有します。(有機系薬剤を配合してません。) 櫛引きなどの模様仕上げも可能です。 JISA6909内装薄塗材Lの規格に合格する性能 を有します。 F☆☆☆☆表示製品です。 防火材料認定品 NM-8572 (有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料) QM-9812 (有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材) RM-9361 (有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料)
用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス、ペンキ下地クロス主成分消石灰系仕上げ塗材仕上平 滑比重塗料:1.48(白)、溶剤:1(上水)主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内希釈刷毛1回目、2回目、ローラー1回目、2回目5~10%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性消臭、抗菌・抗ウイルス、VOC吸着除去適合下塗りアレスシックイシーラーネオ塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 5℃:最短5時間最長7日加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)刷毛・ローラー1回目:0.16 刷毛・ローラー2回目:0.20
漆喰特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら