接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。
用途コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。
色グレー
硬化時間(分)120
仕様速乾、無収縮、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×40
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚176×縦100×横100mm
適応下地モルタル、コンクリート面
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間6~12時間
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約6×10×10
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色灰
危険物の類別非危険物
普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。
約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
急を要する補修に最適。
無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。
硬化時間(分)60
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)440×380×50
危険物の類別非危険物
施工面積10mm厚 約1000×400mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
関連キーワード