2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラクールミラクールロードW
RoHS
舗装面が熱くなりにくく、歩行空間が快適 水系の為、取扱いが容易で、ローラー塗布や吹付けなど、さまざまな方法で施工可能 水系で施工が容易なので、材料費や施工費が安価 周囲の環境や用途に合わせてカラー化が可能 アクリル樹脂エマルジョンをベースとしているので、アスファルト面との付着性や追従性に優れている 散水など、温度低減硬化を発揮させるための管理は不要
用途軽交通道路から歩行者系道路 主成分エマルション 主な用途コンクリート・アスファルト 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2) 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(16kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)