保水剤・接着剤・ヒビ割れ防止剤配合
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様生セメント
成分ポルトランドセメント、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×250×40
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
普通ポルトランドセメント
色グレー
仕様普通ポルトランドセメント
成分普通ポルトランドセメント
材質普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
砂、砂利を配合してモルタル、コンクリートとしてご使用ください。
速乾タイプ。
接着剤、保水剤配合。
用途速乾タイプのモルタル作りに。床面、土間廻りの補修。
色グレー
成分早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
材質早強ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)330×260×40
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
広い面積の補修・穴埋めに適しています。砂や砂利は不要です。
色灰
危険物の類別非危険物
ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
色グレー
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、骨材、その他
材質ポルトランドセメント、骨材その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積(10mm厚)約1000×1000mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥729
税込¥802
3日以内出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。
硬化時間24時間
水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。
色灰色
水を加えるだけで、どなたでも、手軽に塗れて、キレイに仕上がります。砂や砂利は不要です。
硬化時間半日~2日
危険物の類別非危険物
インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。
色グレー
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
仕様砂入りセメント、高強度
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×160×30
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚6×縦300×横300mm
適応下地モルタル、コンクリート面
特性高強度
超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。
衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
用途コンクリート、ブロックの補修。
重量物の接着固定。
門柱金具の取付。
硬化時間(分)15
タイプ粉末
可使時間(分)5
材質特殊セメント、硅砂
施工面積約50cm×10cm(1cm厚)
危険物の類別非危険物
急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。
硬化時間(分)30
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
危険物の類別非危険物
適応下地モルタル、コンクリート面
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!
仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート
成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など
色グレー
硬化時間(時間)約24~48
危険物の類別非危険物
施工面積約50mm厚で300×670mm
適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
¥649
税込¥714
翌日出荷
カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分
危険物の類別非危険物
塗布面積(cm/袋)約6×10×10
関連キーワード