2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNT(大日本塗料)VトップH上塗
耐候性、光沢保持性、耐汚染性にすぐれている。 塗膜の光沢がよく、肉持感がすぐれている。 密着性、可撓性、耐化学薬品性にすぐれている。
仕様2液性 粘度68KU/23℃ 膜厚(μm)標準:30/ウエット:75 密度(g/cm3)塗料:1.22(白・淡彩色)/23℃、揮発分:0.870/23℃ 希釈剤VトップH上塗用シンナー夏型又は同真夏型、同冬型 危険等級 使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:11~15MPa、チップNO.163-515~617 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(刷毛・ローラー)10~15、(エアレス)10~20 光沢艶有 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)7、(20℃)4、(30℃)3、(40℃)2 特性密着性、耐候、耐汚染性 可使時間(時間)(5℃)6、(20℃)5、(30℃)3、(40℃)2 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛)0.12、(エアレス)0.15 塗装間隔(5℃)最大10日/最小24時間、(20℃)最大10日/最小16時間、(30℃)最大5日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間 調合比主剤:85 部、硬化剤:15 部(重量比) 加熱残分(%)63(白・淡彩色)
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)エポニックス#10上塗
耐酸性、耐アルカリ性など耐薬品性にすぐれている。 耐水性、物理性にすぐれている。
仕様2液性 粘度67KU/23℃ 膜厚(μm)標準:30、ウエット:100 密度(g/cm3)塗料:1.27/23℃、揮発分:0.85/23℃ 指触乾燥時間(分)(5℃)150、(20℃)60、(30℃)30、(40℃)20 希釈剤エポニックスシンナーA 危険等級 使用条件(エアレス塗装)1次圧:0.4MPa以上、2次圧:12MPa以上、チップNO.163-515~715 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)(刷毛・ローラー)0~5、(エアレス)5~10 光沢艶有 半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6、(40℃)4 特性耐薬品、耐水、耐酸、耐アルカリ ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、12(30℃)、4(40℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.12、(エアレス)0.16 塗装間隔(5℃)最大14日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間、(40℃)最大5日/最小10時間 調合比主剤:80部、硬化剤:20部(重量比) 加熱残分(%)61
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)