カテゴリ

  • 塗料(9)
    • 屋根/瓦/トタン用(9)
絞り込み
ブランド
  • サンデーペイント(2)
  • カンペハピオ(3)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
  • アトムハウスペイント(1)
  • ニッぺ(日本ペイント)(1)
  • 関西ペイント(1)
  • 色シルバー系
  • 色その他(6)
  • 色アイボリー系(13)
  • 色イエロー系(2)
  • 色オレンジ系(9)
  • 色グリーン系(30)
  • 色グレー系(37)
  • 色ネイビー系(5)
  • 色ブラウン系(42)
  • 色ブラック系(27)
  • 色ブルー系(38)
  • 色ホワイト系(18)
  • 色レッド系(32)
  • 色透明(クリア)(5)
主な用途
  • かわら屋根(4)
  • その他(1)
  • トタン(7)
  • 屋外木部(1)
  • 木部(2)
  • 鉄部(4)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(6)
特性
  • さび止め(3)
  • ツヤ出し(3)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(2)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 速乾(3)
  • 防カビ(2)
  • 防水・耐水(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(8)
屋外
主成分
  • アクリル(4)
  • アルキド(1)
  • シリコン(1)
アクリル・アルキド・シリコン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トタン用塗料」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性シリコン屋根(つやあり) カンペハピオ油性シリコン屋根(つやあり)カンペハピオ
12,980税込14,278
1缶(7L)ほか
3日以内出荷
[耐久性が強い!]アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、雪、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。[トタン板を長期間保護!]アクリル・シリコン樹脂が色合いや風合いを保つために耐候性 を強化し、長期の耐久性を保ちます。[優れた耐水性]耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水、雪から守ります。[トタンと瓦に対応]特殊樹脂を使用した高性能油性シリコン塗料でトタン以外に もセメント瓦、新生瓦等に強力に密着します。[超速乾]超速乾(半硬化約30分)と乾燥時間が短いため、作業性がよい。
用途[屋根材]トタン 瓦:トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト・コロニアル) など [木部・鉄部] ※床を除く混率(%)【スプレー塗装】10~30【塗りにくくなった際】~10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約6以上乾燥時間【20℃】乾燥時間 約30分【冬期】乾燥時間 約2時間危険物の性状非水溶性洗浄【うすめ液・用具】ペイントうすめ液 または アクリルトタン専用うすめ液
AC トタンペイントⅡ アクリル樹脂トタン屋根塗替え用塗料 ニッぺ(日本ペイント)AC トタンペイントⅡ アクリル樹脂トタン屋根塗替え用塗料ニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1缶(14kg)
3日以内出荷
トタンとの付着性にすぐれた速乾型塗料・トタン(亜鉛めっき鋼板面)との付着性にすぐれてます。・乾燥が速く、作業性にすぐれています。・カラーバリエーション 14色(シルバー含む)
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 トタン屋根、鋼板屋根 塗り替え 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ仕様アクリル樹脂トタン塗替え用塗料荷姿塗料液:石油缶主成分アクリル樹脂主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7626mL希釈率(%)はけ、ウールローラー:5~10、エアレススプレー:10~15RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾乾燥時間塗り重ね(23℃):2時間以上危険物の性状非水溶性塗回数2つやつや有り
油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」 アトムハウスペイント油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」アトムハウスペイント
2,298税込2,528
1缶ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
・熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。・抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。
用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板シルバー主な用途鉄部、トタン希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上)危険物の性状非水溶性
水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。
用途用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
ニュートタン屋根用 ニッペホームプロダクツニュートタン屋根用ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(2L)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。 さび止め効果に優れ、トタンを保護します。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液又は合成ボイル油(シルバー以外)で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)
屋根用スプレー サンデーペイント屋根用スプレーサンデーペイント(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(400mL)
当日出荷から3日以内出荷
耐候性に優れ酸性雨(雪)・排気ガス・塩害に強い。 トタン屋根、スレート屋根など幅広く対応できるAll in oneペイント。 容器を逆さにした状態でも塗装できますので、塗りにくい所でも手軽に塗装出来ます。
用途カラートタン、トタン板の屋根・ひさしや鉄部、スレート瓦・セメント瓦など成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋外トタン・かわら屋根用塗料主な用途トタン、瓦、鉄部指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約1時間)危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)(かわらの場合)約0.8~1.0標準塗り面積(1回塗り)(m2)(トタンの場合)約1.6~2.0油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプふっ素アクリル
油性トタン用A塗料 サンデーペイント油性トタン用A塗料サンデーペイント(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(1.6L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
日光や雨・雪に強く、悪条件化でも長期間トタン板を護る塗料です。
用途トタン屋根・とい・ひさし・カラートタン・トタンサイディングなどへの塗装成分合成樹脂(アクリル)タイプ合成樹脂系トタンペイント指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約9時間(冬期:約16時間)(20℃)
油性トタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ油性トタン用 油性屋根用塗料 (つやあり)カンペハピオ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[耐久性が強い!] 塗りやすくて、色・つやが長期間あせず、日光や雨、雪に強い仕上げができます。 [トタン板を長期間保護!] トタン板との付着性がよく、トタン板を長期間保護します。 [さび止め効果もGood!] 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 [屋外特有のダメージからガード!] 激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期保護します。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい [カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など [木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 [常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
アレスダイナミックルーフ ベースのみ 関西ペイントアレスダイナミックルーフ ベースのみ関西ペイント
19,980税込21,978
1缶(13.5kg)
5日以内出荷
窯業系屋根材(新生瓦、波形スレート)などの塗替えに適した上塗り塗料です。錆び止め塗料を用いることでカラートタンにも塗装可能です。平滑性に優れ、光沢が高い塗膜を形成します。耐候性が非常に優れています。以下の4つの技術により、劣化因子であるラジカルを制御する特徴を有します。1高性能シリコン樹脂2ラジカルバリヤーコート3UVトラップ4HALSラジカルキャチャー低汚染性を有します。防カビ防藻性を有します。吸水防止性が優れています。乾燥が早く、その日に2回塗りできます。臭気がマイルドです。塗装作業性に優れています。
用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)塗り面積(m2)60~100主な用途窯業系屋根素材(新生瓦、波形スレート)、カラートタン(注:アスファルトシングルは除きます)希釈剤塗料用シンナー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13500mL油性 or 水性油性特性平滑性・耐候性・防カビ・防藻性・吸水防止性関連資料(3.94MB)危険物の性状非水溶性塗装間隔4~168時間標準塗布量(kg/m2)0.15~0.25つやつやあり
トタン板特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら