薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
用途穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。
使用方法UVライトなどで蓄光してご使用ください
危険物の類別第四類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
発光時間(分)約10
使用場所屋内外兼用
特性蛍光
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(2回塗り)(m2)0.14~0.21
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。
ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。
危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。
主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
特性蛍光
乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間
危険物の性状非水溶性
照明などの光を蓄えた塗膜表面が暗闇で光る蓄光性夜光ペイントです。
光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。
昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
特性蛍光、夜光
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
手軽に塗れて、美しい蛍光発色。
乾くと雨にも流れません。
用途工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。
(木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど)
主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック
使用場所屋内用
特性蛍光
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
容量(mL)25
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.4
油性 or 水性水性
蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
用途3Dアート、ホビーに
使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。
危険物の類別非危険物
そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる。水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない
用途立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物
成分合成樹脂
使用場所屋内外兼用
特性蛍光
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間指触(20分)硬化(1時間)
関連キーワード