4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAMIYA(タミヤ)スミ入れ塗料
飛行機モデルやカーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」に最適な塗料が登場です。 あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。 凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。 モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。
用途塗装用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(40mL)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAMIYA(タミヤ)スミ入れ塗料
飛行機モデルや戦車モデル、カーモデルのパネルライン(凹モールド)に、下地のカラーよりも暗い塗料を流しこんで立体感を強調する「スミ入れ」用の塗料です。 あらかじめスミ入れに適した濃度に薄められているので、ビンを振って塗料をかき混ぜたら、キャップに付いた筆ですぐに作業スタート。 凹モールドに筆を置くと、塗料がモールドに沿って流れていきます。はみ出した塗料は、乾いてからエナメル溶剤で湿らせたクラフト綿棒で拭き取るだけ。 モデルをきりっと引き締めるスミ入れ作業がぐんと簡単に行えます。下地はラッカー系塗料やアクリル系塗料で塗装。 ダークブラウンは戦車モデルに最適なカラーです。
用途塗装用 ダークブラウン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状水溶性
1本(40mL)
379 税込417
当日出荷

美しい光沢、鮮やかな色彩で、水、油に強く耐久性に優れています。
用途工作品・家具・電気器具・ガス器具・自転車などの小物修理 使用場所屋内用 特性耐水、耐油、耐久 仕様うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(L)1/12 危険等級 乾燥時間(時間)約2(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.083L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1(タタミ約0.6枚分) 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(83.3mL)
529 税込582
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境対応:水性塗料のため有機溶剤が少なく、塗装時や直後などに対して周辺地域に配慮した塗料です。速乾性:2時間(20℃)で塗り重ねが可能なため、下塗りとの組み合わせにより、1日仕上げが可能です。高光沢:二液溶剤型ウレタン塗料に匹敵する光沢を発揮します。耐候性:アクリル樹脂エナメル(一液溶剤型)に匹敵する耐候性を発揮します。多用途:可とう形改修塗材を下塗とした微弾性塗材の上塗材用途をはじめ、コンクリート、木部、鉄部など幅広い用途に使用できます。防藻・防カビ性:すぐれた防藻・防カビ剤の配合により、藻やカビの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途内外建築物壁面及び可とう形改修塗材の上塗りとして。木部、鉄部(下塗りにサビ止メが必要)の上塗りとして 特性速乾、耐候 主成分合成樹脂エマルション
1缶(3kg)ほか
5,698 税込6,268
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)