3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アスファルトシングル屋根の塗り替え用の下地調整材として耐久性に優れたアクリルシリコン樹脂系のサーフェーサーです。下地の動きに追従する柔軟性を示し、マンション・戸建住宅に使用されているアスファルトシングル屋根の塗り替えに最適です。さらに上塗材として超耐候性の水性ヤネフレッシュシリコン艶消しを使用することにより、シングル屋根の持つ落ち着いた風合を蘇らせるとともに、より耐候性に優れた塗膜を形成します。
用途アスファルトシングル屋根の塗り替え時の下地調整 塗り面積(m2)16~30 主成分アクリルシリコン樹脂 希釈剤 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料(0.76MB) 一般的名称柔軟型アクリルシリコンサーフェーサー 塗装間隔4時間以上
1缶(15kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

厚膜型素地調整材。プレスセメント瓦を改修する際に、旧塗膜の種類を選ばず強固に下地に密着し、多少の不陸も平滑にします。上塗り塗料の適用範囲も広く、仕上がりが大変美しくなります。
用途用途:プレスセメント瓦(旧塗膜はアクリル、ウレタン、水性になります) 危険物の類別非危険物
1缶(15kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本特殊塗料TMRプライマー
エコ商品
「TMRプライマー」は既存塗膜があるときに使用する窯業屋根用の水性プライマーです。瓦用下塗り塗料として、既存塗膜の表面劣化によるひび割れなどを充填し、上塗り塗料の吸い込みを防ぐ下地調整機能を併せ持つプライマーで、瓦基材を保護します。【特長】。1 多くの既存塗膜に適応。 付着性に優れた多官能基を持つ特殊樹脂採用。エポキシ樹脂に引けを取らない付着力で多くの既存塗膜に適応します。2 優れた耐水性と上塗り適応力。 自己反応硬化型樹脂により強靭な塗膜を形成。屋根塗料として必須性能である耐水性に優れ、耐溶剤性にも秀でることから水性・溶剤の多くの上塗り塗料に使用できます。3 下地調整機能で良好な仕上がり性。 一定の膜厚を確保することができ、劣化で生じた凹凸を滑らかな面に修復します。上塗り塗料の仕上り性向上と共に、雨水をスムーズに排水します。4 環境配慮製品。 1液水性塗料で環境に配慮した塗料のため、低臭で使い勝手が良く、作業性に優れた塗料です。
用途【用途】。厚形スレート瓦、スレート瓦、波形スレート屋根、薄型化粧スレート瓦(カラーベスト、フルベストなど)。上記瓦の塗替え用プライマー(既存塗膜有り)。【適用上塗り】。屋根用弱溶剤形パラサーモシリーズ、スーパーパラサーモシリコン、リリーフNADシリーズ、水性パラサーモNEO、水性ルーフセラ遮熱、スレコートルーフ、水性ルーフシリコンNEO、水性ルールセラ、ニューリリーフトップ 仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内 品種塗り替え用プライマー 荷姿15kg石油缶 塗布面積(m2/缶)30~50 希釈剤水道水 希釈0~0.75kg 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)TMRプライマー:3以上 関連資料※商品カタログ(0.91MB) 施工内容刷毛・ローラー・スプレー 塗付量(kg/m2)0.3~0.5 塗料タイプ1液水性特殊アクリル樹脂屋根用塗替え用下塗り塗料
1缶(15kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)