20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。 蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。 回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。 指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。 肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに 広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに コンクリート部・鉄部・木部などに 成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 種別油性 タイプ油性蛍光塗料 主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング 指触乾燥時間(分)(20℃)約30 標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2
1缶(1kg)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

そのまま塗装でき、下地の色に関わらず鮮やかな蛍光色に仕上がる。水性エマルション塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れない
用途立て看板、絵画、ポスター、学校、商店街の文化祭等催し物 成分合成樹脂 使用場所屋内外兼用 特性蛍光 希釈剤水道水 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間指触(20分)硬化(1時間)
1缶(600mL)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シンロイヒロイヒマーカー
エコ商品
通常可視光線下では透明で見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射する事で発光するアルコール溶解タイプの製品です。 発光耐久性は弱いため、屋内での短期間使用に限ります。
危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久
1箱(7g×6本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンロイヒカラー夜光ペイント
エコ商品
照明などの光を蓄えた塗膜表面が暗闇で光る蓄光性夜光ペイントです。 光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。 昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
特性蛍光、夜光 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(30g×12個)ほか
18,980 税込20,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンロイヒスーパールミノVトップ
エコ商品
高耐候性蛍光顔料に高級一般有機顔料を組み合わせ、特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点が無く光沢性(オーバーレイ塗装)に優れ、しかも速乾性に優れた蛍光塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。超高層ビル(高さ45m以上)に設置されるヘリコプターの屋上緊急離発着場等に適した蛍光塗料です。ハイグレード蛍光顔料を使用しているので、従来の蛍光塗料を大幅にグレードアップ(メーカー比2~3倍)いたしました。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚染性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れる。専用クリヤー(ルミノVトップ オーバーレイ)をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性をよくします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電・重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(1kg)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シンロイヒルミノサイン
エコ商品
ルミノサインは非水分散型アルキド樹脂ワニスと蛍光顔料を組み合わせた使いやすい蛍光塗料です。 30gの小瓶タイプなので、どなたでも気軽に簡単に蛍光塗装が可能です。
特性蛍光 タイプ1液性 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー 有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30g×12個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン。地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン。アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 成分アクリルウレタン樹脂系 型式・種類水系 液性一液性 粘度100±5KU(25℃) 膜厚(μm)220~240(2回塗り) 指触乾燥時間(分)30 希釈剤水道水 原材料樹脂系(アクリルウレタン樹脂系) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~3 半硬化乾燥時間(時間)1 上塗塗装可能時間2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 標準使用量(kg/m2/回)0.3~0.4(アスファルト面)
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンロイヒ水性夜光ペイント(AQUA GLOW)
エコ商品
暗闇で色鮮やかに発光する、水性の夜光ペイントです。 光は3~5分ほどで蓄えられ、暗闇での発光は10~15分程度継続します。 昼光では鮮明な蛍光色を、暗闇ではソフトな光を発します。
用途突然の停電に階段、非常口、非常持出し等。趣味の時計、釣り具、木部、紙、塗装面等。 成分合成樹脂、顔料、水 特性蛍光、夜光 使用方法(1)塗る面のゴミ、油分、サビ等を取ってください。(2)使用する前に容器をよく振りかき混ぜてください。(3)塗料の粘度が高いタオ気は、水で少し薄めてください。(4)5℃以下の時は、塗らないでください。(5)きれいに発光させるために、下塗り白を塗り、良く乾燥させてからその上に塗って下さい。 乾燥時間(分)(夏)50~70、(冬)120~180 主な用途紙、木 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20g×12個)ほか
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。 一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別非危険物
1箱(50g×6本)ほか
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シンロイヒビームライト#200
エコ商品
特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリルウレタン樹脂系の反射塗料です。 ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。
タイプ2液性 主な用途ガラス 指触乾燥時間(分)15(20℃) 希釈剤ビームライト#200シンナー(夏用、冬用) 塗布方法エアスプレー 硬化時間(時間)8 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗装間隔16時間~3日(20℃)
1セット(1kg)ほか
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンロイヒスーパー夜光HG 水性
エコ商品
低照度でも光を蓄え、長時間淡緑黄色に発光する水性タイプの夜光塗料です。通常の長残光品はエネルギーを蓄える時間がある程度必要なのですが、HGタイプはより短時間、低照度でも性能を発揮します。また、安全な水性タイプですので、常時暗所な場所(洞道、人道トンネル、地下駐車場)へのマーキングに最適です。残光時間は消灯後2~3時間程度です。
主な用途マーキング 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤水道水 塗布方法刷毛、吹付、ローラー 硬化時間(時間)2(20℃) 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性蛍光、夜光
1缶(1kg×1缶)ほか
69,980 税込76,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンロイヒビームライト#300
エコ商品
特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリル樹脂系の反射塗料です。 ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。
タイプ1液性 主な用途ガラス 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤ビームライト#300シンナー(夏用、冬用) 塗布方法エアスプレー 硬化時間(時間)8 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗装間隔16時間~3日(20℃)
1缶(1kg)ほか
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンロイヒスーパールミノサイン
エコ商品
アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。 長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
特性蛍光 タイプ1液性 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー 塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

屋外でも使用できる超高耐久性の製品です。通常照明では白色で白もしくは淡彩色の上では見えず、紫外線ランプ(ブラックライト)を照射することで各色に発光します。
特性耐久 主成分アクリル樹脂 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100g)ほか
26,980 税込29,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

シンロイヒルミノデリコン HG
エコ商品
蛍光顔料とメラミン・アルキド樹脂を主成分とし、優れた性能と塗装作業性を兼ね備えた、金属美装用焼付蛍光塗料です。 また、付着性が良く、焼付硬化により不溶不融の塗膜を形成し、傷つきにくく耐薬品性も良い塗料です。
特性耐薬品、蛍光 主成分蛍光顔料とメラミン・アルキド樹脂 主な用途金属 危険等級 塗膜厚(μm)80~90 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シンロイヒテクアートカラー B色
エコ商品
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。 特性耐水、耐候 主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(600mL)ほか
2,998 税込3,298
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンロイヒコンクリートシーラーW
エコ商品
カチオン系高性能外装用水系シーラー。劣化した各種旧塗膜の付着性に優れた、溶剤系シーラーに匹敵する水系高性能シーラー。水性ルミラインを塗装する前に下塗りとして使用可能
用途建築物内外壁の新設及び塗替え。水性ルミラインの下塗り 透明なブルー 主な用途外壁、コンクリート 希釈剤無希釈 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間指触(30分)半硬化(1.5時間) 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12
1缶(1kg)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンロイヒテクアートカラー D色
エコ商品
耐候性、耐水性に強い水性アクリル樹脂を使用したデコラティブペイントです。 簡単な塗り方でプロなみの仕上がり感が得られます。
用途壁、家具、屋内装飾品、木製品、プラスチック、コンクリートの庭飾り置物。 大理石模様、レンガ模様、木目模様、景観石模様、スポンジ仕上げ、スパッター仕上げ、櫛目仕上げ。 コバルトブルー 特性耐水、耐候 主な用途屋内木部、プラスチック、コンクリ―ト 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(600mL)ほか
5,298 税込5,828
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンロイヒルミノVトップ
エコ商品
非黄変型ポリウレタン樹脂高級蛍光塗料。特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期間の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点がなく光沢性に優れ(オーバーレイ塗装)、しかも速乾性に優れた塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れている。専用クリヤー「ルミノVトップ オーバーレイ」をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電、重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 成分展色材(主剤/アクリルポリオール樹脂、硬化剤/イソシアネート樹脂) 主な用途車両、プラスチック、軽・重金属、弱電・重電機器、船舶、安全防災関係のマーキング 特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 液性二液性 標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗) 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 塗膜厚(μm)80~90(2回塗) 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比主剤:硬化剤=80:20(重量比) 上塗塗装可能時間最短/(20℃)12時間、最高/(20℃)48時間 RoHS指令(10物質対応)対応 可使時間(時間)6時間(20℃) 乾燥時間20℃/指触(10~20分)半硬化(3~4時間)完全硬化(24時間) 危険物の性状非水溶性
1セット(1kg)ほか
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等 使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。 危険物の類別非危険物
1個(10g)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)