11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油性 高耐久鉄部用 アサヒペン 動画あり
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所屋内外兼用 特性耐候、サビドメ 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)(夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

サビの上から直接塗れる上塗り兼用サビ止め。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずにサビの上から直接塗れます。 サビ止めと上塗りが同時にできる、速乾性の一回塗り塗料なので、塗装時間を大幅に短縮します。 シリコンアクリル樹脂が成分なので、耐候性に優れています。
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の上塗り兼用サビ止め。 主な用途鉄部全般 使用場所屋外用 特性速乾、耐候、サビ止め 主成分シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間)夏期/1.5~2、冬期/5~6 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

[屋外のダメージをガード!] アクリルシリコン樹脂により紫外線、排気ガス、酸性雨、塩害の汚れに強い強靭な塗膜を形成します。 [長持ちするツヤと色調] アクリルシリコン樹脂をベースに光安定剤、高級顔料を使用する事により、優れた光沢 保持・色調保持を実現しました。 [使いやすいペンキ] たれにくく塗りやすい超速乾型塗料なので作業性が抜群です。 [サビからガード!] さび止め剤配合で、鉄部をさびから守ります。
用途表記以外の用途には使用しないでください。 [屋内外の木部・木製品] 羽目板 / 板べい / 雨戸 /戸袋 / ドア / 枠 / 格子 / ガーデニング用品 [屋内外の鉄部およびアルミ・ステンレス] シャッター / 門扉 / カーポート / フェンス / 物置 / 板塀 / 雨戸 [外壁] 屋外コンクリート / モルタル面の外壁 及び サイディング面 [屋根] トタン / セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦(カラーベスト、コロニアル) [プラスチック] 材質:硬化塩ビ / アクリル / FRP / ABS [その他] インテリア品 / 家具 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / 布貼りかべ / セラミック系サイディング 等 [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [屋根材] 釉薬瓦・無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦 / コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル瓦 / 天然石瓦 [各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 [様々な素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / ユニットバス / ホーロー / タイル / 陶器 / 天然石 仕様一型油性つやあり 乾燥時間(時間)20℃/約0.5、冬/約2
1缶(0.1L)ほか
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

ハピオセレクト 水性シリコン多用途(つやあり) カンペハピオ 動画あり
[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(0.2L)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

神東塗料SPワイド
カラー速乾60は、一般鉄骨塗装などに適した超速乾厚膜形さび止めペイントです(JIS K 5621-2種・3種)。 その日の内に上塗り可能なため省工程、コスト低減に有効です。
用途一般環境用新設塗装 種別省工程形合成樹脂調合ペイントシステム(鉛・クロムフリー) 規格JIS K 5516 2 種 主成分厚膜形合成樹脂 主な用途 膜厚(μm)50 塗布方法スプレー・はけ 使用量エアレス:280g/m2、はけ:220g/m2 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)エアレス:5~15、はけ・ローラー:5~10 特性速乾、さび止 つや艶有
1缶(4kg)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1105種類の商品があります)

一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。 厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長時間保ちます。 水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。 さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。
用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチックなど(軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください) 種別水性多目的塗料 タイプ水性ウレタン樹脂塗料 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約60(冬期) 成分合成樹脂(アクリルウレタン) 主な用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチック 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性超速乾、さび止め 塗料タイプエマルション
1缶(0.2L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

逆さにしても吹きつけできますので、大変塗りやすくなっています。 乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に 主な用途鉄部 使用場所屋外用 特性速乾、耐候、さび止め 危険等級 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.5 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油性トタン用 油性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ 動画あり
[耐久性が強い!] 塗りやすくて、色・つやが長期間あせず、日光や雨、雪に強い仕上げができます。 [トタン板を長期間保護!] トタン板との付着性がよく、トタン板を長期間保護します。 [さび止め効果もGood!] 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 [屋外特有のダメージからガード!] 激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期保護します。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい [カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など [木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 [常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
1缶(0.7L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

乾燥が早い上塗り兼用のさび止め塗料です。 1回塗りで仕上がり、作業時間が短縮できます。 防錆顔料配合で防錆力に優れます。(鉛、クロム等は含まれておりません) 耐候性に優れ、長期間鉄を保護します。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品に 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 主な用途鉄部 危険等級その他のもの 乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約3(冬10℃) 使用場所屋外用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 油性 or 水性油性 特性速乾、耐候、さび止め
1缶(0.2L)ほか
特価
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

さび止め塗料とポリウレタン樹脂塗料を一つに合わせた塗料で、防食性と耐候性を兼ね備えた新しいタイプの省工程塗料です。塗料用シンナーで希釈できますので、改修時に旧塗膜を浸しにくく、臭気も抑えられます。また速乾性で2工程での仕上げができるため、たとえば集合住宅の鉄扉等に使用すれば在宅時間を1日に短縮できるなど、工期が取りにくい場合に最適です
用途建築用鉄部(鉄扉・手すり等) 工場内のラック 設備等のメンテナンス 種別2液ターペン可溶形ポリウレタン樹脂系鉄部用高耐候性さび止め兼用省工程塗料 主成分ポリウレタン樹脂 主な用途 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.12~0.13kg/m2 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10 特性防食性、耐候、速乾、さび止 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)10℃:60分、20℃:40分、(半硬化)10℃:8時間、20℃:3時間、(完全硬化)10℃:24時間、20℃:16時間 危険物の性状非水溶性 つや艶有
1セット(4kg)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1166種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ハイポン ルーフデクロ
トタン屋根用下塗さび止め塗料 塗料用シンナーで希釈できます。 硬化剤の不要な1液タイプですので残ネタが残りません。 滑らかな表面を持つ塗膜仕上がりなので上塗りのつやを引き出します。 トタン屋根専用さび止め塗料ですので安心です。 鉛を含まない環境にやさしいさび止め塗料です。 はけ、ローラー塗りが良好です。
用途トタン屋根の塗り替え/トタン屋根専用さび止め塗料 適合塗料ファインルーフ2、シリコンルーフ2、ACトタン、CRトタン 主な用途トタン屋根 膜厚(μm)はけ・ローラー/30 希釈剤塗料用シンナーAまたは塗料用シンナーSA 塗布方法はけ・ローラー塗装 標準重ね塗り回数(回)1回 危険等級 乾燥時間(時間)4時間以上7日以内(23℃) 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー) 油性 or 水性油性 特性さび止め 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15(はけ・ローラー) 塗料タイプターペン可溶1液速乾変性エポキシ系屋根用さび止め塗料
1缶(16kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)