4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。 硬化時間(分)30 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。
仕様【標準調合】清水:約5L 適合モザイクタイル、外装タイル、床タイル 寸法(mm)【目地】幅:5~10、厚さ:2~12 適合部位内・外壁、内・外床 危険物の類別非危険物 特性耐候性 施工面積(m2)【50角タイル】約12【50二丁タイル】約15【小口平タイル】約6【二丁掛タイル】約7
1袋(25kg)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

特殊アクリルカチオン系樹脂エマルションを採用した製品で、下地調整と仲介接着の役割を兼ね備え、さらに中性化防止をも加味した万能の性能を有しています。今まで不向きとされていた旧塗膜の残った壁面の改装、あるいはコンクリート構造物などに適用できる高性能セメント系下地調整塗材です。JIS A 6916 下地調整塗材 C-1表示認証製品です。
用途コンクリート構造物の中性化防止、露出鉄筋部の補修、防錆下地調整、塗り替え面の下地補修・下地調整、磁器タイル面の塗り替え下地調整、各種建材の下地調整 塗り面積(m2)16~31 主成分セメント、アクリルカチオン系エマルション 希釈剤 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、各種旧塗膜など 油性 or 水性水性 関連資料(0.36MB) 一般的名称セメント系フィラー 塗装間隔6時間以上
1缶(25kg)
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)