白さが際立ち、色鮮やかな着色コンクリートにも幅広く対応。ホワイトセメントは、一般のポルトランドセメントの呈色成分である酸化第二鉄 (Fe203) および酸化マグネシウム (MgO) を少なくすることによって白色化したセメントであり、 基本的な性質は普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。また、ホワイトセメントは顔料を混ぜて自由に着色できることから、 建築物の内外壁や装飾用、 コンクリート製品などに使用されています。1. 色合いが純白である。ホワイトセメントの白色度は、 CIE白色度で65程度となり、 ほぼ純白です。2. 基本的な物性はポルトランドセメントと同等。圧縮強さなどの基本的な物性は、 普通ポルトランドセメントとほぼ同等です。3. 自由に着色できる。コンクリートの骨材や顔料を変えることによって、 自由に着色ができます。4. 耐久性が大きく水に侵されない。ホワイトセメントは、 プラスター類とは異なり、 水や風雨に対して充分な耐久性、耐候性をもっています。
用途レディーミクストコンクリート(打放し仕上げ)。記念碑、 道路用製品。建築用プレキャストコンクリート。テラゾタイル、 テラゾ製品。化粧コンクリートブロック。左官用
仕様比表面積(cm2/g):3840、凝結:水量27.5%、始発2h-30min、終結3h-30min
成分強熱減量ig.loss2.27%、酸化マグネシウムMgO0.81%、三酸化硫黄SO32.90%、塩化物イオンCl-0.012%、全アルカリNa2Oeq0.23%
色ホワイト
密度(g/cm3)3.05
圧縮強度(N/mm2)1d:15.3、3d:33.7、 7d:49.8、28d:67.1
危険物の類別非危険物
特性耐候性
安定性良
1袋
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
セメント・モルタルに添加することにより、白華防止効果が得られます。
用途モルタル・コンクリート用。
色ホワイト
仕様粉末セメント白華防止剤
成分ステアリン酸カリウム
材質粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×185×10
使用の目安「日曜セメント1.3kgホワイト」と「セメント用着色剤50g」と併せてカラーセメントを作る場合:「日曜セメント」と「セメント用着色剤」と本品約5g(小さじ2杯程度)を、水練り前によく混ぜ合わせた後、通常のセメントと同じ要領で施工してください。白色ポルトランドセメント(白セメント)使用する場合:白セメント5kgに対して本品1袋(50g)の割合が目安です。水練り作業の前によく混ぜ合わせた後、施工してください。
危険物の類別非危険物
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。
30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
色ホワイト
硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)
成分ポルトラントセメント、寒水石
エスコ品番EA934HA-27
危険物の類別非危険物
施工面積500×500mm(10mm厚)
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
水を加えるだけで作業できます。
用途土間打ち、ブロック積み等。
硬化時間24時間
使いやすい施工道具、容器などがセットされているので、ちょっとした補修作業に便利です。
白色のインスタントセメントなので、白色系の建造物や、しっくい・目地などの補修に最適です。
水を入れて混ぜるだけ、直ぐに使用できる便利なセメントです。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、しっくい、ブロックの補修に。タイル目地の補修に。
色ホワイト
硬化時間【指触乾燥】 標準期(20℃):約3時間、夏期(30℃):約2時間、冬期(5℃):約6時間【実用可能】 標準期(20℃):約24時間、夏期(30℃):約12時間、冬期(5℃):約48時間
セット内容セメント200g、目盛り付計量カップ、プラスチックヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、樹脂
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm2)100(10mm厚仕上げ時)
1個(200g)
¥599
税込¥659
当日出荷
塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。
30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。
色ホワイト
硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)
成分ポルトラントセメント、寒水石
エスコ品番EA934HA-22
危険物の類別非危険物
施工面積280×280mm(10mm厚)
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る場所の補修にお使いください。砂や砂利は不要です。水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
用途防水補修材
危険物の類別非危険物
硬化時間半日~2日
比較的、お急ぎの時に便利。約6~12時間位で固まります。(水の量、気温によって変ります)。歩行程度の使用なら可能です。砂や砂利は不要です。
危険物の類別非危険物
硬化時間6~12時間
セメント硬化体の白華現象を抑制します。無塩化で鉄材を腐食させません。防水性能付与の相乗効果も期待できます。混和型の添加剤で施工が容易です。
用途一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制。コンクリート二次製品の製造時における白華抑制。インターロッキング製造時における白華抑制
色液体・乳白色
pH9.5
主成分脂肪酸アルミニウム
危険物の類別非危険物
リフティング防止・塩ビ被覆鋼板用 弱溶剤2液エポキシ変性ウレタン樹脂系 「白色」プライマーです。
エポキシ変性ウレタン樹脂系の密着力が高く耐水性に優れたプライマーです。
防錆性がありますので、セメント系素地・金属系素地の両方にご使用いただけます。
強溶剤塗料を上塗りする際のちぢみ現象を抑制します。
塩ビ被覆鋼板屋根塗装時の、可塑剤の移行を抑制します。
シーリング部の可塑剤移行を抑制します。
用途建築物内外壁のちぢみ現象防止。
色白
主成分ウレタン系
希釈倍率(刷毛・ウールローラー)0~10%、(エアレス)10~20%
主な用途外壁、屋根、金属、鋼
希釈剤塗料用シンナー
塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類/指定可燃物
危険物の品名第四石油類/可燃性液体類
適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、アルミ、ステンレス、金属系サイディング、亜鉛鉄板など
特性防錆、耐水、プライマー
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)3以内(23℃)
危険物の性状非水溶性
塗回数1~2回
塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上14日以内、工程間16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上、屋根以外で弱溶剤塗料を上塗する場合は工程間5時間以上
塗付量(kg/m2)0.08~0.18
関連キーワード