5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ450型エアゾール缶 規格JIS 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁紛探傷試験用の乾式白色磁紛です。 特殊製法により、着色顔料の剥離がほとんどありません。
用途磁粉探傷試験用乾式白色磁粉 種別磁粉液 トラスコ品番802-0021 容器 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(5kg)
48,980 税込53,878
6日以内出荷

マークテック磁粉探傷剤スーパーマグナWD-104
エコ商品
磁粉探傷試験用乾式白色磁粉
容器 種別磁粉液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色のケガキ剤です。 特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
用途ケガキ剤 種別ケガキ剤 トラスコ品番120-4185 分類ケガキ用塗料 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)