11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浸透性の良い塗料で、木の呼吸を妨げません。塗面のフクレ、ハガレは起こしません。メンテナンスは非常に簡単です。 塗りムラ、色ムラがなく美しく仕上がります。塗り易さは抜群の作業性です。集成材、針葉樹など多種多様な木材を、感じの良い高級材に変身させることができます。低臭タイプで人にも環境にも優しく、そして塗装作業者にも優しい。 塗装は、刷毛塗り、ローラー、吹き付け、ディッピング全て可能です。 低臭タイプで速乾性のため、作業効率が良く、外部内部とも手早く塗装ができます。まる一日後には、臭いは殆ど感じなくなります。
用途建築・建材・ガーデニング・木部用着色剤。 主な用途建築・建材・ガーデニング・木部 使用場所屋内外兼用 特性速乾 塗布方法刷毛→拭き取り 危険等級 乾燥時間(時間)8以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 標準塗布量(g/m2)50
1缶(0.6kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。 塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。 従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。 油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。
使用場所屋内外兼用 特性速乾、耐候 主成分天然ヒバ油配合植物油脂 主な用途 乾燥時間(時間)4以上 危険物の類別非危険物 標準塗布量(g/m2)50以下
1缶(0.8kg)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 塗り継ぎ性に非常に優れており、大きな面積や複雑な形状でも塗り継ぎムラなく美しく仕上ります。 木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。 メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。 主な用途屋外木部全般 使用場所屋外用 危険物の類別非危険物
1缶(0.8kg)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

大谷塗料バトンFX
食品衛生法等規格基準に適合。 シックハウス対応/F☆☆☆☆の安全性。 塗りムラ・色ムラがなく、塗りやすく綺麗に仕上がります。 防虫防腐剤などの薬剤は一切含みません。 自然系オイルステインで耐候性も抜群。 全30色の豊富なカラー。 一回塗りの手軽さ。※使用状況により重ね塗りを行って下さい。
用途木製家具・ウッドデッキ・パネリング等、木部製品全般 主成分亜麻仁油、大豆油等、天然由来成分 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

従来型ラッカー塗料は、トルエン、キシレンが40~60%含まれており、 建築基準法PRTR法、学校環境衛生の基準等の環境関係の法規制が 続々と施行される中、ますます従来型塗料の使用が困難になってきています。 セーフティーワルツ金剛シリーズの塗料は、トルエン、キシレンを始め 厚生労働省が室内指針値を規定している有機溶剤を配合していません。
用途長時間、子供たちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境型木部塗装 白濁 形状液体 規格F☆☆☆☆ O 01319 主な用途木部 沸点(℃)77~125 臭気溶剤臭 密度0.988 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 蒸気圧12453Pa(25℃)(酢酸エチル) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)80~100
1缶(3.8kg)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大谷塗料VATONプラス
人と環境に優しく、耐候性のよい水性自然系木材保護塗料です。 主原料は亜麻仁油等の植物油、顔料はベンガラ等の無機顔料、薬剤は植物由来のヒバ油等を使用した高い安全性と溶剤系塗料に劣らない耐候性を有した塗料です。 水性化した天然油性樹脂が膨潤作用を利用して木の繊維を広げ、木に深く浸透します。 今までの水性着色剤にない耐候性を有し、木材へ深く浸透するタイプのため、造膜タイプのようなフクレ、ハガレは起こしません。また浸透タイプのため、メンテナンス性に優れ、塗り替えも簡単です。 亜麻仁油と浸透効果と塗り伸び性により、油性やその他の塗料と変わらない塗りやすさを実現しました。大きな面積や複雑な塗り継ぎムラなく美しく仕上がります。
用途ウッドデッキ、ラティス、ガーデンテーブル、バーゴラ、玄関柱、板塀、ベンチ、ガーデニング、雨戸、ぬれ縁、板壁、羽目板、下見板、軒天井、窓枠、門扉、小さな子供が触れる遊具、おもちゃ等、屋外木部全般。 主な用途屋外木部全般 使用場所屋外用 特性耐候 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長時間、子どもたちが生活する学校や多くの人が集まるホテル・店舗等の環境対応型木部塗装。 シックハウス・シックスクールに係るトルエン、キシレン等の有機溶剤を配合していません。 塗膜は厚生労働省食品衛生法、食品添加物などの規格基準に適合しています。
白濁 形状液体 タイプ中塗り 規格JISK5533(JP0808002) 主な用途 沸点(℃)77~126 臭気溶剤臭 密度0.94 危険等級 乾燥時間(時間)1 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)100
1缶(3.8kg)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.5kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(3.5kg)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)