141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。 鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。
用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等 タイプ弱溶剤 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内 主な用途工場 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13
1缶(4kg)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)パーフェクトトップSi
1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料 紫外線から住まいを守る、ラジカル制御形塗料のパイオニア、作業性・耐候性、仕上りに優れたパーフェクトシリーズの上塗り塗料です。 【特長】 1.優れた耐候性 紫外線による塗膜劣化対策として高耐候酸化チタンと光安定剤による、W効果のラジカル制御技術により、シリコングレードを超える非常に優れた耐久性があります。 期待耐用年数は最大15年になります。 2.美しいつや 特殊ポリマーが塗膜間の隙間を埋めるため、緻密でなめらかな塗膜形成が可能となり、優れた高光沢を実現できました。 また、パーフェクトシリーズ下塗りとの組み合わせによりさらに美しい外観が得られます。 3.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対して優れた効果を発揮、建物を守ります。 4.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、藻やかび菌の発生を抑制します。 5.透湿性 高い透湿性により、結露から建物を守ります。 6.抜群の作業感 ポリマーハイブリッド効果により、ローラーが軽く、ネタ伸ばしがスムーズに行えます。 ローラーネタ含み性および転写性にも優れており、隠ぺい(かぶり)も良く、飛散がしにくい作業性を有しており、水性で非危険物です。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート、ALCパネル、鉄部、FRP、木部、金属サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ等の塗り替え 【適用素材】 モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、PC板、スレート、ALC、鉄、アルミ 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー 使用場所屋外用 タイプつや有 塗り面積(m2)約88~136 塗布方法はけ、ウールローラー 使用量0.11~0.17kg/m2/回 危険物の類別非危険物 希釈率(%)3~5(水道水) 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃) 塗回数2回
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。 各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ 種別つやあり タイプ弱溶剤 主な用途鉄、モルタル、コンクリート、外壁 塗布方法はけウールローラーエアレススプレー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)3~8 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)3時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12 塗回数2回
1缶(3kg)ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部 種別つや消し タイプ水性 主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート 塗布方法はけウールローラーエアレススプレー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)2~8 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.16 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ファインパーフェクトトップSi
ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリッド高耐候性塗料。 弱溶剤タイプで、外壁や鉄部、付帯部にも対応可能、材質を選ばずオールマイティに使えます。 【特長】 1.ラジカル制御技術 高耐候酸化チタンと光安定剤によるW効果で耐候性を高める「ラジカル制御技術」により、紫外線に強い1液弱溶剤系シリコングレードを超える(メーカー従来品比)強靭な塗膜を形成し、塗りたての美しさを長期間保ちます。 期待耐用年数、最大15年。 2.高いレベリング性と美しいつや 粘性調整によりレベリング性(均一に平らになる力)を向上させ、美しいつやが得られます。 パーフェクトシリーズの下塗りとの組み合わせにより、さらに美しいつやになります。 3.作業性 転写強化剤により下地への付着性(転写性)が強く、塗ったときの「グリップ感」「滑りにくさ」が得られます。 粘性調整剤により肉厚感が得られ、「かぶり」が良くなります。 4.低汚染性 親水化技術により、雨だれ汚染に対してすぐれた効果を発揮します。 5.防藻・防かび機能 防藻・防かび機能で、いやな藻やかび菌の発生を抑制します。 ※詳しくは製品カタログをご覧ください。
用途【適用下地】 (下塗り:パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフの場合) モルタル面、窯業系サイディングボード、コンクリート面、ALCパネル面の各種旧塗膜 (下塗り:パーフェクトプライマーの場合) 鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード、亜鉛メッキ、アルミ、木部 【用途】 外装用上塗塗料として、戸建住宅、マンション、教育施設、病院、オフィス、商業施設、ホテル、工場、倉庫の外装塗り替え 【適用下塗り】 内外壁・・・パーフェクトフィラー、パーフェクトサーフ、ファインパーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー 付帯部・・・パーフェクトプライマー 特性耐候 規格JIS A 6909 耐候形1種 相当 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15kg 希釈率(%)5~13(ウールローラー)、3~8(エアレススプレー) 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.17 塗回数2
1缶(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

「シリコン伝説」の代表商品、住宅外壁の塗り替え用塗料。 窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。 高耐久・低汚染・防かび・防藻・透湿・微弾性。 上塗りは耐候性/耐汚染性に優れています。 シーラーは抜群の密着性です。 サーフェーサーは耐シーリング汚染性と目止め効果に優れています。 つや調整が可能です。作業性が良く、仕上がりに優れています。
用途戸建住宅・マンション 主成分セラミック変性シリコン塗料 主な用途外壁 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性密着性、防藻、防カビ、透湿、弾性、耐候、耐久、耐汚染性
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

使用場所屋内外兼用 塗り面積(m2)約93~150 塗布方法はけ、ウールローラー 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) 関連資料施工上の注意 塗付量(kg/m2・回)0.10~0.16 塗回数1回
1缶(15kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低VOC、超低臭の室内環境配慮型の水性つや消し塗料。
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス 仕様超低臭 種別つや消し タイプ水性 塗り面積(m2)約160 主な用途モルタル、コンクリート 塗布方法はけウールローラー 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 油性 or 水性水性 特性つや消 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12 塗回数2回
1缶(20kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

高意匠サイディングボード、コンクリート、モルタル、木部、鉄部、硬質塩ビ、FRP樹脂等幅広い素材に対応できる1液弱溶剤系シーラー
関連資料(0.9MB) 塗料タイプターペン可溶1液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー 機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 仕様弱溶剤系 1液 適応下地押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、スレート、GRC、鉄、アルミ、ステンレス、FRP、木部、硬質塩ビ 希釈剤無希釈 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 標準使用量(kg/m2/回)0.05~0.30 塗り面積(m2)47~280(1缶当たり) 指触乾燥時間(分)30(23℃) 乾燥時間4時間以上7日以内(塗り重ね) 適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ 他) 主な用途高意匠サイディングボード、コンクリート、モルタル、木部、鉄部、硬質塩ビ、FRP樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(14kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)エコフラット70
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。 臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。 仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。 水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
用途コンクリート・モルタル・プラスターボード 仕様超低臭 種別つや消し タイプ水性 塗り面積(m2)約160 主な用途コンクリート 塗布方法はけウールローラー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.12 塗回数2回
1缶(20kg)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

一般鉄部のさび止めに最適な速乾タイプのさび止め塗料です。 使いやすいターペン可溶1液タイプ。塗料用シンナーで希釈することができ、硬化剤不要な1液タイプですのでポットライフを気にすることなく、使いやすい塗料です。 優れた防錆力。最適な防錆顔料配合により、優れた防錆力があります。 優れた付着性。広範な旧塗膜に対応できます。 速乾で優れた作業性。4時間以上(23℃)の乾燥時間で上塗塗装が可能な速乾タイプです。 環境配慮。ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。また、有害重金属の鉛・クロムを配合していませんので、作業者にも環境にも優しい塗料です。
特性速乾、さび止め 規格JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当 主な用途金属、鉄 指触乾燥時間(分)180(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃) 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地各種旧塗膜(OP、フタル酸、アクリル、ポリウレタン、アクリルシリコンなど) 希釈率(%)5~10 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)5時間以上7日以内(5~10℃)、4時間以上7日以内(23℃)、3時間以上7日以内(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15 塗回数1
1缶(4kg)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)超速乾PZヘルゴンエコ
JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイントに合格し、防錆性にすぐれています。 乾燥性が速く、乾燥条件によりその日のうちに次工程に移ることができます。 塗料用シンナーで希釈できるため作業性にすぐれ、臭気が少なく環境にやさしい塗料です。 塗装作業性がすぐれており、はけ塗り、ローラー塗り、エアレススプレー塗り、いずれも良好です。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆のため、屋内居室での使用面積制限はありません。
用途一般鉄骨・工場建家鉄骨・架台・手すり・鋼橋外面など、屋内外の鋼構造物などの下塗り。 特性超速乾、防錆 規格JIS K5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイント 引火点(℃)42 主な用途木、鉄 膜厚(μm)36(ドライ)、65(ウェット) 指触乾燥時間(分)30(5℃)、20(23℃)、15(30℃) 希釈剤塗料用シンナーA 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)0~10 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)40(5℃)、30(23℃)、25(30℃) 塗り重ね可能時間(時間)10時間以上6か月以内(5℃)、4時間以上6か月以内(23℃)、4時間以上6か月以内(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.14(はけ、ローラー)、0.17(エアレススプレー)
1缶(20kg)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ファインウレタンU100
塗料用シンナーで希釈できる、使いやすさを追求したウレタン樹脂エナメルです。 塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。 優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。 ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。 かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。 外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。
用途戸建住宅、マンション、商業施設など 主成分ウレタン樹脂エナメル 主な用途木、鉄、外壁 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(1.5kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」。【特長】。 指触乾燥が5~10分。 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕。1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等。 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)。2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等。 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)。3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等。 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)。4.高熱設備、乾燥炉壁面 等。 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)。5.台車、棚、装置・機械 等。 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)。6.安全柵、注意(アクセント) 等。 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)。7.安全網 等。 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)。8.消火栓、消火器、消火容器 等。 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)。9.制御盤、配電盤、分電盤 等。 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)。※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】。・鉄、鋳物。【用途】。・建設用仮設機械、工場営繕。【適用下塗り塗料】。・ニッペ パワーバインド。・ニッペ パワーバインド TK。・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 仕上つや有り 膜厚(μm)ドライ:25~30 指触乾燥時間(分)(23℃)5~20 希釈剤ユニパック 各種専用シンナー 塗装エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化(23℃):3以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)16以上 関連資料※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗付量(g/m2)65~80
1缶(4kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコⅡ
規格JIS K5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種 塗布面積(m2/缶)133~160/回 指触乾燥時間(分)【5~10℃】120、【23℃】90、【30℃】45 希釈剤塗料用シンナーA 乾燥時間(時間)塗り重ね:【5~10℃】2日以上、【23℃】16以上、【30℃】16以上 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適応下地建築内外部鉄部、木部など 希釈率(%)0~10 油性 or 水性油性 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12 適合下塗り速乾PZヘルゴンエコ、超速乾型PZヘルゴンエコ、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース、Hi-CR下塗 白(無鉛)など
1缶(4kg)ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また、優れた耐久性・耐水性を発揮します。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上がり性の両面を兼ね備えた高級品です。 低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。 ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。 水性ケンエースグロスと水性ケンエースを混合し、お好みのつやに調整できます。
用途戸建住宅、マンション、商業施設など。臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装。内部および準外部の鉄部改修塗装。 ホワイト 特性耐水、耐久 主な用途鉄、外壁 塗布方法はけ・ウールローラー・エアレススプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、4以上(23℃)、3以上(30℃) 関連資料※製品カタログ(2.48MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.15
1缶(16kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)水性ハイポンプライマー
エコ商品
環境にやさしい安心の水性塗料です。 防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。 速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。 低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。 有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。 高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。 鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。 フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。 主な用途鉄部 主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料 希釈剤水道水 塗布方法刷毛・ウールローラー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数1回 上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
1缶(4kg)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ファインフッソ
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。 かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。 各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 鉛などの重金属を配合していません。もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
主成分高耐候性フッ素樹脂系塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(2kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)1液水性デクロ
水性1液変性エポキシ樹脂さび止め塗料です。水道水で希釈ができ、臭気が少ない環境配慮形です。非危険物で、鉛・クロムを一切配合していない安全性が高い塗料です。従来のエポキシ樹脂さび止め塗料と引けを取らない防錆性を有します。乾燥が速く、作業性に優れています。
用途鉄、ステンレス、亜鉛めっき鋼板、アルミニウム、ガルバリウム鋼板、FRP板 適合上塗り塗料:(白)水性ファインSi、水性ファインウレタンU100、(白)パーフェクトトップ、オーデコートGエコ 規格JASS 18 M-111水系さび止めペイント、JASS 18 M-109変性エポキシ樹脂プライマー 変性エポキシ樹脂プライマー 相当 主成分水性1液変性エポキシ樹脂 主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ、ステンレス 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)5~10℃:2、23℃:1、30℃:0.5 特性防錆 関連資料※製品カタログ(2.49MB) 取扱説明書(0.02MB)
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】。1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセットと塗料液 3.6kg、硬化剤 0.4kgのセット販売品です。
用途《適用下地》。鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木。※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》。幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》。パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。 タイプ2液 機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 工程下塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比) 性状弱溶剤系 関連資料※製品カタログ(3.04MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.18 塗回数1 塗料タイプ弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
1セット(4kg)ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい色彩を実現するための付帯部用下塗り塗料です。金属サイディングの下塗り・付帯部の塗装に最適です。【特長】。1.ステンレスやアルミといった金属系、FRP、塩ビ、木といった柔軟性のある素材まで、幅広く対応します。2.変性エポキシによるさび止め効果があります。3.優れた可とう性(耐屈曲性)を有しているので、FRP、硬質塩ビ、木など柔軟性のある素材に対して適性があります。4.白とダークグレーの2色で付帯部に適した下塗り色です。塗料液 13.5kg、3.6kgの単品販売品です。ご使用には別途硬化剤が必要です。塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途《適用下地》。鉄、アルミニウム、ステンレス、硬質塩ビ、FRP、木。※詳しくはカタログの「素材適応性」をご参照ください。《用途》。幅広い素材の金属系サイディングボード、塩ビ竪樋、破風板など、住宅の付帯部用下塗り。鋼板屋根・トタン屋根の下塗り。《適用上塗り》。パーフェクトトップ、ファインパーフェクトトップ、ファインウレタンU100、ファインDFセラミック、ファインパーフェクトルーフ、ファインパーフェクトベストなど。※詳しくはカタログの「適用上塗り塗料・適用下地」をご参照ください。 タイプ2液 機能ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 工程下塗り 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5 混合比塗料液:硬化剤=9:1(質量比) 性状弱溶剤系 関連資料※製品カタログ(3.04MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね乾燥:4時間以上7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.18 塗回数1 塗料タイプ弱溶剤系2液変性エポキシ樹脂金属系サイディングボード改修用下塗材
1缶(3.6kg)ほか
6,298 税込6,928
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

素地調整において、さびを完全に除去しきれない部位やさびやすい部位の防錆性を向上します。 変成エポキシ樹脂塗料下塗の組み合わせで、3種ケレンの素地調整でも優れた防食効果を発揮します。 さび面に対する付着性が良く、深く浸透し固着します。 乾燥が速く、条件によりその日に次工程に移ることができます。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係、鋼構造物・プラント 乳白 塗布面積(m2/缶)125 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地経年劣化した各種鋼構造物(橋梁・タンク外面・鉄骨など)、建築物の鉄部(鉄扉・手すり・架台など)の素地調整後の除去できない残存さびへの補修塗り 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F★★★★ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12
1セット(4kg)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)Hi-CRデラックスエコⅡ
JIS K 5516 1種に合格しています。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント) 鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。 下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。 レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。
用途建築物の内外部鉄部、木製の付帯部などの上塗り ホワイト(新) 特性速乾、さび止め 主な用途木、鉄 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 希釈率(%)2~7 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上(23℃) 関連資料※製品カタログ(0.38MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.10~0.12 塗回数2
1缶(16kg)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤フッ素樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールDFは、これまでの4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料4Fタイプをリニューアル、日本ペイントが開発した強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現し、次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。ファインサーモアイウォールDFには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色のセット販売です。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用素材》。モルタル、コンクリート、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、PC板、けい酸カルシウム板、スレート、ALC、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP。《適用下地》。外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット 塗り面積(m2)1缶当たり:107~125 機能防藻・防かび、高耐候性、遮熱、低汚染性、透湿性 希釈剤塗料用シンナーA 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10 可使時間(時間)(時間/23℃):6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 塗料タイプターペン可溶2液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つやつや有り
1セット(15kg)
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。 優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。 ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。 かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。 外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係 ホワイト セット内容塗料液13.5kg+硬化剤1.5kg 規格JASS 18 M-403 2液形ポリウレタンエナメル用中塗り 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル用中塗り、JASS 18 M-406 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル、JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級、JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級、JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E、複層塗材E/RE/Si 上塗材 耐候形2種 相当(メーカー社内試験) 塗布面積(m2/缶)88~125 主な用途木、鉄、外壁 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地コンクリート面(現場打ち)、セメント建材系、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など) 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F★★★★ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17
1セット(15kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)水性ファインSi
内外部の鉄部塗装が可能です。水性塗料なので環境にもやさしく、臭いも心配ありません。低汚染性で防藻・防カビ機能を有し、美観を維持します。
用途一般鉄部、硬質塩ビ、FRP部、サイディングボード面、コンクリート、モルタル面。 規格防火材料認定番号NM-8585(塗料塗装/不燃材料):QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)、RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 主な用途鉄、モルタル、コンクリート 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防藻、防カビ 関連資料(1.48MB) 適合下塗り1液水性デクロ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー
1缶(15kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 速乾
速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。 鉄素地への付着性に優れています。 低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)
用途建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。 ホワイト 特性速乾 タイプ艶有り 主な用途 膜厚(μm)25~30 指触乾燥時間(分)5~10(23℃) 希釈剤ユニパック500シンナー 硬化時間(時間)3以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16kg 希釈率(%)28~35(エアスプレー)、22~25(エアレススプレー) 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)16以上 関連資料※製品カタログ(1.36MB) 取扱説明書(0.23MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。1.優れた付着性。 液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。2.優れた作業性・仕上り性。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。3.環境にやさしい水性塗料。 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。4.透湿性。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。5.防藻・防かび性。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。6.幅広い塗り替え適性。 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など / 臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装 / 内部及び準外部の鉄部改修塗装 成分1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料 希釈剤水道水 塗布方法刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材 / 改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜 油性 or 水性水性 関連資料商品カタログ(0.61MB) 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2
1缶(4kg)ほか
9,298 税込10,228
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)速乾PZヘルゴンエコ
エコ商品
鉛・クロムフリーの環境に配慮したアルキッド樹脂ワニスを主体としたさび止めペイント。 JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイントに合格し、防錆性に優れています。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。
用途一般鉄骨・工場建家鉄骨・架台・手すり・鋼橋外面など、屋内外の鋼構造物などの下塗りとして使用できます。 主成分アルキッド樹脂ワニス 主な用途木、鉄 膜厚(μm)(はけ・ローラー)35、(エアレススプレー)35 使用場所屋内外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20kg 希釈率(%)(はけ・ローラー)0~5、(エアレススプレー)0~10 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)4(5℃)、2(23℃)、1(30℃) 半硬化乾燥時間(時間)12(5℃)、6(23℃)、5(30℃) 特性速乾、防錆 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 乾燥時間塗り重ね/24時間以上1カ月以内(5℃)、16時間以上1カ月以内(23℃)、16時間以上1カ月以内(30℃) 標準使用量(kg/m2/回)(はけ・ローラー)0.14、(エアレススプレー)0.17
1セット(20kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)サルホタイト 10
土木構造物用塗料/耐薬品塗料 サルホタイト10は特殊フェノール樹脂と展色剤とし、化学工場などにおける各種建造物、機械、器具、配管類の防食保護のために開発した耐酸塗料です。 耐酸性、耐水性の優れた特殊フェノール樹脂塗料です。 乾燥が速く、作業性がよい。 素地が多少悪くても、特に付着性、防さび性、耐久性が優れており、経済的です。 酸、水などにより変色することの少ない高級顔料を使用しており、美しい外観を保持します。
用途化学工場などの酸性ガス及び液状の酸性飛沫の影響を受ける内外部鉄骨 高湿条件の内外部鉄骨 化学工場における配管類、機器、装置類などで多湿な酸性ガス雰囲気の条件にあるもの 適合塗料速乾PZヘルゴンエコ 希釈剤塗料用シンナーSA 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16kg 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~10(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間24時間以上(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.14(エアレス) 塗回数2回 塗料タイプ特殊フェノール樹脂塗料
1缶(16kg)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。水性サーモアイウォールFは高耐候性のフッ素樹脂塗料タイプです。水性サーモアイウォールFは、多くのカラーバリエーションを取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり遮熱性能と建物を維持。 一液水性反応硬化技術により、二液形フッ素樹脂塗料(溶剤系)並みの耐候性を有し、耐汚染性にすぐれた高外観を維持します。 水系、非危険物、1液形なので、臭気が少なく、ポットライフがない取り扱いやすい商品です。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。
用途《適用下地》。外壁面(コンクリート、モルタル、ALC、スレート、金属パネル、窯業系サイディング、金属サイディング等)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、水性サーモアイウォールシーラー、サーモアイプライマー 荷姿石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:88~107 機能遮熱、高耐候性、低汚染、透湿性、防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤水道水 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:水性系 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17 塗回数2回 塗料タイプ1液水性反応硬化形フッ素樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つやつや有り
1缶(15kg)
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

省エネと節電を考えた外壁用の遮熱塗料です。屋根用のサーモアイシリーズと同様に、上塗り、下塗りダブルで熱を反射。また、独自の赤外線透過テクノロジーによって、塗膜トータルで高い遮熱性能を発揮します。日本ペイント独自の技術を駆使して作り上げた、外壁用遮熱塗料の決定版です。外壁用遮熱塗料「サーモアイウォールシリーズ」に弱溶剤シリコン系樹脂タイプがラインナップ。ファインサーモアイウォールSiは、電力の総使用量の削減、電力ピーク時の電力削減に貢献します。ファインサーモアイウォールSiは、高耐候ながらお手軽なシリコン樹脂塗料タイプになります。ファインサーモアイウォールSiには、多くのカラーバリエーションと取り揃えており、幅広い用途でご使用いただけます。標準色28色をラインナップ、遮熱効果を維持し、建物の外観を美しくを保ちます。日本ペイント推奨 遮熱効果の高い標準色のセット販売です。【特長】。 上塗り、下塗りダブル反射による塗膜トータルで高い遮熱性能を実現。 高耐候性、低汚染性、防藻・防かび、透湿性によって長時間にわたり建物をまもります。 乾燥性が速く、作業性にすぐれています。 弱溶剤系であるため、臭気がマイルドで、下地を選ばず塗装できます。 遮熱機能により壁への蓄熱を抑制します。 塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用素材》。モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、スレート、鉄、アルミ、PC板。《適用下地》。外壁面(なみがたスレート、窯業系サイディングボード、コンクリート、モルタル、ALC、金属サイディングなど)。《用途》。工場、倉庫、戸建て住宅、教育・福祉施設、公共施設、事務所、店舗、集合住宅などの外壁。《適用下塗り》。水性サーモアイウォールサーフ、サーモアイプライマー、サーモアイシーラー セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット 塗り面積(m2)1缶当たり:107~125 機能防藻・防かび、遮熱、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤塗料用シンナーA 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)塗り重ね:3時間以上(23℃) 工程上塗り 溶剤水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)はけ、ウールルーラー:0~5エアレススプレー:0~10 関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(1.56MB) 可使時間(時間)(時間/23℃):6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14 塗回数2 塗料タイプターペン可溶2液形シリコン系樹脂外壁用高日射反射率(遮熱)塗料 つやつや有り
1セット(15kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。 かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。 各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。 各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。鉛などの重金属を配合していません。 もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係 ホワイト セット内容塗料液14kg+硬化剤2kg 規格JIS A 6909 建築用仕上塗材、可とう形改修塗材E・RE、複層塗材E・RE、防水形複層塗材E・RE上塗材 耐候形1種 適合塗料ニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ パーフェクトプライマー、ニッペ ファイン浸透シーラー、ハイポンプライマーII、ニッペ 1液ファインウレタンU100木部用下塗、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ アンダーフィラー弾性エクセル 適合材ニッペ タイルラックEPO-Sベース、ニッペ タイルラックEMA-Sベース100K、ニッペ DANタイル中塗、ニッペ DANフィラーエポS 塗布面積(m2/缶)114~133 主な用途鉄、モルタル、外壁 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適応下地コンクリート(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など) 油性 or 水性油性 特性防水、弾性、耐候 ホルムアルデヒド等級F★★★★ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
1セット(16kg)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩素を含まない、弱溶剤4フッ化フッ素樹脂塗料です。 建物のライフサイクルコスト低減につながります。 長期にわたり美観を維持します。 下地を選ばずに塗装できる、改修に最適な弱溶剤系ファイン4Fセラミックです。 バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。 各種外壁に幅広く適用できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係 ホワイト セット内容塗料液12.5kg+硬化剤2.5kg 規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE 複層塗材E 上塗材 耐候形1種、JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 1級、JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 1級 塗布面積(m2/缶)115 主な用途倉庫、工場、外壁 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・ステンレス・アルミ)硬質塩ビ、FRPなど 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F★★★★ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13
1セット(15kg)
68,980 税込75,878
6日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)清潔WALL
汚れがつきにくく、落としやすい日本ペイントイチ押し内装塗料!!3分つや有り仕上げ。従来内装塗料に比べ、手あか汚れなどの生活汚れがつきにくく、また容易にふき取りが簡単です。塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。優れた抗菌性を持ち、院内感染や食中毒の原因となる菌を防ぎます。また建物に発生するカビの繁殖を抑制します。塩ビクロスの上にも塗装することができます。
用途一般住宅、学校、幼稚園、託児所、介護施設、病院、ホテル、オフィス、レストラン、食品工場(上記内装面 モルタル、コンクリート、プラスターボード、けい酸カルシウム板、塩化ビニルクロス)の新設・塗替え塗装 規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種 相当、防火材料認定、NM8585:不燃材料、QM9816:準不燃材料、RM-9364:難燃材料 主な用途工場、モルタル、コンクリート 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性3分ツヤ 関連資料※製品カタログ(1.95MB) 適合下塗り清潔WALL 下塗
1缶(15kg)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)オーデフレッシュU100Ⅱ
オーデリウォールシステムは、環境にやさしい完全水系改修システムです。 ライフサイクルコストを見据えてすぐれた耐久性を、1液水性反応硬化形ウレタン樹脂が実現します。 低汚染性にたいへん優れ、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物を守ります。 防藻・防かび機能:最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 微弾性フィラーと高光沢の上塗りにより、高級感のある美しい仕上がりとなります。
ホワイト(艶有り) 特性耐久 タイプ艶有り 規格JIS A 6909 建築仕上塗材 複層塗材E/RE 防水形複層塗材RE 可とう形改修塗材E/RE 耐候形2種 主成分ウレタン樹脂 主な用途外壁 指触乾燥時間(分)40(5~10℃)、15(23℃)、10(30℃) 希釈剤水道水 塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)8以上(5~10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃) 関連資料※商品カタログ(PDF)(1.75MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17 塗回数2
1缶(15kg)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)DANシリコンセラR
耐候性に優れた単層弾性塗料。雨水の侵入を防ぎ、中性化防止に役立ちます。
用途コンクリート面/モルタル面 塗り替え改修用 特性耐候 種別つやあり タイプ水性 塗り面積(m2)約15 主成分シリコン系 主な用途モルタル、コンクリート 塗布方法砂骨ローラーウールローラー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(中塗り)0~2、(上塗り)5~10 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)3時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)(中塗り)0.8、(上塗り)0.3 塗回数2回
1缶(15kg)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)オーデノータック
艶有ホワイト 危険物の類別非危険物
1缶(15kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)ハイポンファインプライマーⅡ
弱溶剤2液エポキシ錆止め塗料。新たに黒さび色を追加し、濃色仕上げ時の隠ぺい性がUP! ターペン可溶で、速乾タイプ。塗り替え適性に優れています。 作業性も抜群で、優れた防錆性を発揮します。 重金属顔料を含まない塗料です。
適合【下地】鉄、ステンレス、溶融亜鉛メッキ、クロメート処理亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ、アルミ、アルマイト、FRP、【上塗り塗料】ファインウレタンU100、ファインシリコンフレッシュ、ファインSi、ファイン4Fセラミック、ファインパーフェクトトップ、デュフロン4Fルーフ など各種上塗り塗料 規格弱溶剤2液形エポキシ樹脂さび止め、JASS 18 M-109 変性エポキシ樹脂プライマー 適合品 塗布面積(m2/缶)100 主な用途金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性プライマー、防錆、速乾、錆止め 施工内容吹付け、ローラー、ハケ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.16
1缶(16kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適材適所に選べる機能性、さらに便利になりました。硬化剤を替えることにより防錆性を付与できます。ポリウレタン樹脂系上塗り塗料の耐候性と、鉛・クロムフリーさび止めペイント(JIS K 5674)相当の防錆性を有したハイブリットタイプの上下兼用塗料です。高耐候性、防藻・防かび効果、ターペン可溶、幅広い旧塗膜適正など、ファインウレタンU100の優れた性能はそのままです。防錆形ファインウレタンU100 基本色ホワイト塗料液、硬化剤のセット販売品です。【ファインウレタンU100の特長】。1.ウレタン架橋による緻密な塗膜を形成し、高い耐候性を有します。2.専用の防錆形硬化剤を使用した場合、JIS K 5674相当の防錆性を有します。3.藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。4.かぶり(隠ぺい性)が抜群で、肉持ちの良い塗膜が得られます。5.塗料用シンナーAで希釈するタイプですので、改修時に下地を気にせず安心してご使用いただけます。また臭気がやわらかく、作業環境にもやさしい塗料です。6.外壁、鉄部、FRP、硬質塩ビ部、木部などの新設、塗り替えと幅広く使用できます。7.水蒸気透過性にすぐれており、結露から建物をまもります。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。
用途《適用部位》。簡易的な一般鉄部。建築鉄部、鉄骨、簡易的なさび止め機能を付与したい塗装工事。《用途》。戸建住宅・マンション・商業施設・工場・倉庫など セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg ホワイト 荷姿石油缶+硬化剤専用缶セット 塗り面積(m2)1缶当たり:88~125 機能防藻、防かび、省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤塗料用シンナーA 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 乾燥時間(時間)塗り重ね:2時間以上(23℃) 工程下上兼用 溶剤水性/溶剤:弱溶剤系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5568mL 希釈率(%)5~10 混合比塗料液:硬化剤=9:1(重量比) 関連資料※製品使用説明書(0.03MB) ※製品カタログ(0.65MB) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17 塗回数2 塗料タイプ防錆形ターペン可溶2液形ウレタン樹脂エナメル塗料
1セット(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷