14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液 液色 成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量189mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ミクロチェック現像液 速乾性
用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。 種別現像液 液色 成分炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量231mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

探傷スプレー モノタロウ 動画あり
国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用 使用可能材質各種金属
1本(420mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。
用途探傷検査用現像液 種別現像液 使用温度範囲(℃)0~50 主成分シリカ、溶剤 仕様スプレー後の状態:固体状
1本(420mL)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レッドマーク 栄進化学 動画あり
最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶 規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000 感度2 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイゾーニチモリキズチェック現像液 480ml
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。 種別現像液 トラスコ品番808-2247 容量(mL)480 主成分アルコール類・白色無機粉末類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.216L 危険物の性状非水溶性
1箱(480mL×24本)
31,980 税込35,178
翌々日出荷

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ450型エアゾール缶 規格JIS 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。 種別洗浄液、浸透液、現像液セット セット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本 無色透明、赤、白 容量(mL)各420 使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50 外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜 危険等級 有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL PRTR法(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当 危険物の性状非水溶性
1セット(4本)
3,500 税込3,850
当日出荷

エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査 成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ 種別水もれ検査液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。 種別水漏れ発色検査剤 トラスコ品番293-0641 主成分水指示粉末、溶剤 正味質量(g)263 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

現像剤を塗布し、乾燥後に傷内部の浸透液を吸い出し、白いバックグラウンドに拡大した欠陥指示模様を形成させます。現像剤は布やタワシなどで簡単に除去できます。
トラスコ品番338-5334 種別現像剤 容量(mL)4000 種類(液)現像 分類(消防法)第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
1缶
9,798 税込10,778
3日以内出荷

微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。 正味質量(g)396 種別油漏れ発色検査剤 トラスコ品番293-0650 タイプメタノール系(速乾タイプ) 主成分油指示粉末、メタノール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量177mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 タイプ標準型 分類低ハロゲン・低イオウ 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険物の類別第四類
1本(450mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)