3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自然の恵み(降雨)を利用して、美観を保つ。「ニッペ クリスタコート」は日本ペイント独自の無機技術から生まれた超低汚染コーティング剤です。作業性・上塗り適性にすぐれ、塗った直後から塗膜表面を超親水性にし、日本ペイント最高レベルの低汚染性を発揮する無機系超低汚染コーティング剤です。【特長】。1.日本ペイント最高レベルの「超低汚染性」。2.すぐれた弾性適性。3.ローラー、はけ、スプレーでの施工が可能。4.非危険物(水性)1液タイプ
用途《適用下地》。ニッペ各種上塗り塗料のオーバーコートとして使用してください。水性上塗「オーデフレッシュ類、シェラスターⅡなど)。溶剤上塗「ファインウレタン類、ファインDFセラミック、ファインシリコンフレッシュⅡなど)。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 無色透明 荷姿ハーフ石油缶 塗り面積(m2)1缶当たり:40~200 機能低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 液性【1液/2液】1液 施工性方法:はけ、ウールローラー、エアスプレー 溶剤水性/溶剤:水性系 希釈無希釈 危険物の類別非危険物 関連資料※製品カタログ(0.59MB) 取扱説明書※製品使用説明書(0.02MB) 乾燥時間2時間(26℃) 標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.20 樹脂無機系
1缶(8kg)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

使用場所屋内外兼用 塗り面積(m2)約93~150 塗布方法はけ、ウールローラー 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) 関連資料施工上の注意 塗付量(kg/m2・回)0.10~0.16 塗回数1回
1缶(15kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)ファイン浸透シーラー
弱溶剤系 ターペン可溶(弱溶剤)タイプなので、強溶剤タイプに比べ臭気がマイルドです。 塗り替え塗装時には幅広い旧塗膜適正があり、上塗りの選択幅も広いので、使いやすく便利です。 (ただし、上塗り塗料に強溶剤形塗料は塗装できません。) エポキシ樹脂 浸透性が高く、素材に対して「くさび効果」を発揮します。ぜい弱素材の表面を補強し、強度を高め、素材と強固に密着します。 使いやすさ ニーズに合わせて、透明タイプとホワイトタイプを用意。各種外壁からスレート屋根まで、幅広い下地に適用できます。
仕様弱溶剤系 2液 荷姿塗料液:12.5kg石油缶/硬化剤:2.5kg扁平缶 塗り面積(m2)75~94(1缶当たり) 機能ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 主な用途外壁、スレート屋根 希釈剤無希釈 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地モルタル、コンクリート、ALC、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、スレート、PC板 油性 or 水性油性 混合比5:1(塗料液:硬化剤) 指触乾燥時間(時間)1(23℃) 関連資料(0.4MB) 乾燥時間4時間以上5日以内(塗り重ね) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.16~0.20 塗料タイプターペン可溶2液形エポキシ樹脂シーラー 適合上塗り水性上塗り・弱溶剤上塗り塗料全般(オーデフレッシュSi100Ⅲ、ファインウレタンU100 他)
1セット(15kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)