浸透型のため、表面にテカリがでません。 蒸気透過性があり、内部の湿気の透過を妨げません。 。紫外線カット性能があり、耐久性が向上します。 粘度が低く作業性が高いです。
用途コンクリートなどの壁面の汚れ防止、劣化遅延。
色透明
特性耐久
トラスコ品番456-6173
質量(kg)13.4
容量(L)16
主成分シリコーンポリマー
主な用途コンクリート
塗布面積(m2)64~96(2回塗り)
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)24時間以上(2回塗り後)
使用場所屋内外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
塗り重ね可能時間(時間)1時間以上(1回塗り後)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥32,980
税込¥36,278
16日以内出荷
関連キーワード