カテゴリ

  • 塗料(13)
    • 壁用(7)
    • 多用途(1)
    • 下地材/プライマー/シーラー(1)
さらに商品を絞り込む
  • ロックペイント(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(7)
  • 和信化学工業(1)
  • オスモカラー(1)
  • アールジェイ(1)
  • シッケンズ(1)
  • 色
    その他(31)
  • 色
    アイボリー系(6)
  • 色
    イエロー系(5)
  • 色
    グリーン系(8)
  • 色
    グレー系(7)
  • 色
    ブラウン系(5)
  • 色
    ブルー系(6)
  • 色
    ホワイト系(42)
  • 色
    レッド系(6)
  • 色
    透明(クリア)
  • をもっと見る
  • かわら屋根(1)
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(3)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 屋外木部(3)
  • 木部(1)
  • 鉄部(1)
  • 非鉄金属(1)
  • 水性(1)
  • 油性(2)
  • 使用場所
    屋内(1)
  • 使用場所
    屋外(5)
  • その他(1)
  • ツヤ出し(4)
  • ツヤ消し(3)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 耐候(3)
  • 耐食・防腐(1)
  • 防カビ(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(10)

「外壁用塗料」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ファインDFセラミック 硬化剤 フッ素樹脂外壁用塗料 ニッぺ(日本ペイント)ファインDFセラミック 硬化剤 フッ素樹脂外壁用塗料ニッぺ(日本ペイント)
2,598税込2,858
1缶(0.4kg)ほか
7日以内出荷
日本ペイントの新しいフッ素樹脂外壁用塗料「ファインDFセラミック」専用硬化剤<br />過去40年間にわたりデュフロンシリーズで培ってきた高耐久性技術から新たに「Durable Array(デュラブルアレイ)技術」を開発し、強靭かつ高い耐久性のフッ素配列設計を実現しました。<br />3つのDFコンセプト<br />DURABLE ARRAY<br /> 強じんな配列、高い耐候性のフッ素配列<br />DIVERSE<br /> 多様なニーズに応える性能<br />DUFLON<br /> デュフロンシリーズにより培った40年にわたるフッ素樹脂塗料技術<br />ファインDFセラミックは<br />・超高耐候性:建物のライフサイクルコスト低減につながる弱溶剤フッ素樹脂塗料です。<br />・超低汚染性:親水性膜による雨水を利用したセルフクリーニング機能により、美観を維持します。<br />・防藻性、防かび性:バイオ技術により、藻・かびの発生を防ぎます。<br />・透湿性:水蒸気透過性に優れており、結露から建物を守ります。<br />・多様な適応下地:各種外壁、各種金属素材、硬質から弾性までの既存塗膜面へ幅広く適用しています。<br />ファインDFセラミックは、各種外壁素材、各種金属素材、硬質から高弾性までの既存塗膜への上塗りとしてご活用いただけます。<br />ラインナップは<br />硬化剤容量:2kg(塗料液14kg用)、0.4kg(塗料液2.8kg用)<br /> 硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。<br /> 塗料液・硬化剤セット販売もあります。<br /> 標準色(NDカラー)もあります。
用途〔用途〕<br />戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外壁及び付帯部の上塗り塗料<br />〔適用下地〕<br />・モルタル面 ・コンクリート面 ・窯業系サイディングボード ・ALCパネル面<br />・無機やフッ素下地の高意匠サイディングボード ・付帯金属面 ・FRP ・木部<br />・金属パネル外壁(エンボス加工のある金属サイディングに限る) ・亜鉛メッキ ・アルミ<br />・各種旧塗膜の上<br />〔適用下塗り〕<br />・パーフェクトフィラー ・パーフェクトサーフ ・DANフィラーエポ ・ファイン浸透シーラー<br />・水性パーフェクトシーラー ・ファインパーフェクトシーラー ・1液ファインパーフェクトシーラー<br />・パーフェクトプライマー ・ ハイポンファインプライマーⅡ ・1液ハイポンファインデクロ無色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比【塗料液:硬化剤】7:1(重量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.58MB)取扱説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性
オスモカラー 外装用クリアープラス オスモカラーオスモカラー 外装用クリアープラスオスモカラー(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(0.75L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。 国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。 屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。 木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます 経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。 クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エコ外部用ウレタンクリヤー 和信化学工業エコ外部用ウレタンクリヤー和信化学工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(4L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他木製エクステリア製品)の木地透明仕上げ用外装塗料です。一液型で肉持、光沢(クリヤー塗装時)があり、強靱な塗膜を形成して優れた耐候性を持っています。 鉛やホルムアルデヒドなどの有害な物質を使用していません。 一液型で刷毛塗り作業性も良好です。 紫外線吸収剤の効果で耐候性が良く木材を守ります。 肉持ちある塗膜を形成します。
用途木質建造物(木質住宅の外壁・窓枠・デッキ・その他、木製エクステリア製品)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
セトールFilter7プラス シッケンズセトールFilter7プラスシッケンズ
13,980税込15,378
1缶(4L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
外壁をはじめ、破風、ドア、窓枠などの塗装やメンテナンスにも最適な上塗り用塗料です。 厚めの塗膜を形成し、高い耐久性を発揮します。 紫外線抵抗性・溌水性にも優れ、木材の反り、割れを抑えます。 中間光沢の仕上がりは高級感があります。
用途屋外木部:壁、破風、軒天、ドア、窓枠、ポーチ柱、フェンスなど主な用途屋外用彩色種別油性比重0.93塗布方法刷毛危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久危険物の性状非水溶性塗回数2~3回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約16
ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
3,998税込4,398
1缶(0.6kg)ほか
7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!<br />4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!<br />次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。<br /> DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。<br /> 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。<br /> さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。<br /> 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。<br /> 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。<br />※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。<br />※硬化剤のみの販売です。<br /> ご使用には別途塗料液が必要です。<br /> 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。<br />※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
用途適用素材<br /> サイディングボード(外壁)<br /> 適用下地<br /> 外壁の高意匠サイディングボード<br /> 効果<br /> デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明質量混合比塗料液:硬化剤=4:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー硬化剤
ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
28,980税込31,878
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!<br />4FクリヤーがDFクリヤーとなって新登場!<br />次世代フッ素樹脂塗料として生まれ変わりました。<br /> DFクリヤーは高意匠(多彩色)サイディングボードの模様をより長期間美しく保つことが可能です。<br /> 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。<br /> さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。<br /> 超低汚染性機能により、汚れやカビに強い外壁に生まれ変わります。<br /> 高耐久性に優れた2液形フッ素樹脂系塗料です。<br />※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。<br />※塗料液と硬化剤のセット販売です。<br /> 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。<br />※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材<br /> サイディングボード(外壁)<br /> 適用下地<br /> 外壁の高意匠サイディングボード<br /> 効果<br /> デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=4:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー
いろは外部用クリア(屋外専用) アールジェイいろは外部用クリア(屋外専用)アールジェイ
9,900税込10,890
1缶(0.8L)ほか
3日以内出荷
塗る人の健康と住む人の健康に配慮した自然塗料いろは。<br />屋外の柱や軒天、外壁などに使用する木材に、着色せず木の持つ自然の色や風合いを生かしながら変色やカビを防ぎたいというご要望にお応えする、外部での木材保護効果を高めた無色のクリアオイルです。植物油に防カビ成分と紫外線吸収成分を加え、さらに撥水性と汚れ止め性能を向上させました。ツヤを抑えた仕上がりで無垢材の木の色や木目を楽しみたいお客様にお勧めします。<br />作業面では、塗布時の不快なにおいがなく塗装の経験がない方でも簡単にご使用できます。健康と環境に対して負荷を与えないよう、天然成分を厳選したエコロジカルな国産自然塗料です。<br />人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています<br />外部での無色クリア塗装が実現できます<br />ツヤをおさえ温かみのある無垢材の風合いが生かせます<br />撥水性に優れています<br />紫外線に強く防カビ性能があり木の美しさを維持します<br />においが少なく作業が楽にできます
用途木部全般、屋外専用、下見板、破風板、濡れ縁、軒天、化粧垂木、ウッドデッキ、ログハウスほか成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・防カビ剤・紫外線吸収剤・顔料(艶消し顔料)外部用クリア使用の目安30~50g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイパーユメロック ロックペイントハイパーユメロックロックペイント
15,980税込17,578
1缶(3.6kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ロックペイント独自の技術により、耐候性・低汚染性を進化させた二液タイプのNADアクリルシリコン樹脂塗料です。 すぐれた耐久性・低汚染性の『W効果』は、住宅のライフサイクルコストの低減や、長期優良住宅の保全と維持の為に役立ちます。 ニーズの高い耐久性と低汚染性をもち、環境に低負荷な弱溶剤型塗料である上、スムーズな作業性と優れた隠蔽性など、塗りごこち抜群の塗料です。 低汚染性:特殊シリコーン成分配合で塗膜表面を親水化させ、雨水で汚れを落とし低汚染性を発揮します。 高耐候性・高耐久性:紫外線や酸性雨に強い特殊三元ハイブリッド形アクリルシリコン樹脂の緻密な架橋によって、すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。 作業性抜群、仕上がり良好:NAD樹脂の特性を生かしたレオロジーコントロール技術により、塗装しやすく、高級感のある美しい仕上がりになります。 ターペン希釈型・臭気がマイルド:溶解力の弱い溶剤を使用しているため、旧塗膜を侵しにくく、においもマイルドですので、周辺地域や作業環境にも配慮した塗料です。 防藻・防カビ性:防藻・防カビ剤の配合により、カビや藻類の発生を抑え、長期間にわたり清潔な住環境を維持します。 環境低負荷:鉛・クロムなどの有害な重金属を原料として配合せず、環境にもやさしい塗料です。 幅広い用途適性:外壁のみならず、鉄部、非鉄金属部など新設、塗り替え改修用としてご使用いただけます。また木部弾性用硬化剤を選択することにより、木部面や躯体のクラックに追従する弾性塗膜の仕上げが可能です。
用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部などの新設及び塗り替え。<br />サイディングボード、硬質塩ビなどの塗り替え主な用途コンクリート、モルタル、鉄・非鉄金属部、木部、サイディングボード、硬質塩ビ使用場所屋内外兼用特性耐久、耐候塗布面積(m2)115~135/主剤、硬化剤セット・回指触乾燥時間(分)50(5℃)、25(20℃)、15(30℃)希釈剤塗料用シンナー、エナメルシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、モルタル、鉄、亜鉛メッキ、アルミ、硬質塩ビ、FRP、木部希釈率(%)5~15(ハケ、ローラー)、10~20(エアレス)混合比主剤:硬化剤=9:1(13.5kg:1.5kg)、主剤:木部弾性用硬化剤=7.5:1(13.5kg:1.8kg)塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(5℃)、2時間以上7日以内(20℃)、1.5時間以上3日以内(30℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)0.11~0.13可使時間(時間)18(5℃)、7(20℃)、4(30℃)危険物の性状非水溶性塗回数2回
ハイパーシーラーエポ ロックペイントハイパーシーラーエポロックペイント
18,980税込20,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
一般外壁から、無機系や光触媒がコーティングされたサイディング、また金属系まで使用可能な高性能オールラウンドシーラー(下塗)です。 また、素材への浸透性に優れ、吸い込みの激しいセメント系建材や脆弱な旧塗膜の塗装面強化に威力を発揮します。 上塗りは弱溶剤型上塗り塗料や水性塗料を塗装する事が出来ます。
用途窯業系サイディングボード(光触媒・無機系・フッ素コーティングも可)、セメント系建材(スレート・GRC・PC・ケイカル)、カラーベスト、セメント瓦、金属系建材(電気亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバ)、硬質塩ビ、FRP、木部、各種旧塗膜。使用場所屋外セット内容15kg(主剤12.5kg+硬化剤2.5kg)主な用途木部、かわら屋根、外壁指触乾燥時間(分)50(20℃)塗布方法ローラー、刷毛危険等級色調透明希釈通常無希釈(希釈する場合は塗料用シンナー)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適合塗材弱溶剤型塗料:夢ロック、ハイパー夢ロック、サンフロンUV、シャネツロック外壁用、ユメロックルーフなど水性塗料:ハイパービルロックセラ、ビニロックウレタン、水性サンフロン、ユニロックハイグロス、弾ビニⅡシリーズ、シリコマックス屋根・瓦用など油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2時間(20℃)以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)7(20℃)危険物の性状非水溶性塗回数1回塗布面積(m2/セット)115~187
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
18,980税込20,878
1セット(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!<br />UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!<br />外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。<br /> Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。<br /> 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。<br /> 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。<br /> さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。<br /> 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。<br />※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。<br />※塗料液と硬化剤のセット販売です。<br /> 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。<br />※容量は15kgセット(塗料液12kg・硬化剤3kg)、3kgセット(塗料液2.4kg・硬化剤0.6kg)の2種類。
用途適用素材<br /> サイディングボード(外壁)<br /> 適用下地<br /> 外壁の高意匠サイディングボード<br /> 効果<br /> デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=4:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(2.4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!<br />UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!<br />外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。<br /> Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。<br /> 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。<br /> 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。<br /> さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。<br /> 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。<br />※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。<br />※塗料液のみの販売です。<br /> ご使用には別途硬化剤が必要です。<br /> 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。<br />※容量は塗料液 12kg、2.4kgの2種類。
用途適用素材<br /> サイディングボード(外壁)<br /> 適用下地<br /> 外壁の高意匠サイディングボード<br /> 効果<br /> デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆質量混合比塗料液:硬化剤=4:1希釈剤塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)エアスプレー:20~40/エアレススプレー:5~10/はけ、ウールルーラー:0~10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)可使時間(時間)ポットライフ(時間/23℃):6乾燥時間塗り重ね乾燥時間(時間/23℃):4以上危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー塗料液
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 硬化剤 高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
3,198税込3,518
1缶(0.6kg)ほか
7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズがリニューアル!<br />UVプロテクトクリヤーが新たにUVプロテクトSiクリヤーとなって新登場!<br />外壁の高意匠サイディングの模様をそのままに美しく保ちます。<br /> Siクリヤーはデザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。<br /> 耐候性に優れた2液形アクリルシリコン樹脂塗料です。<br /> 新築~10年以内に塗装することで新築時のテクスチャーに近い状態に戻すことができます。<br /> さらに濃彩色や色鮮やかな外装色の耐久性向上、外壁保護用クリヤーとして使用可能です。<br /> 耐汚染性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。<br />※つや有り、3分つや有り、つや消しの3種類のつやを選べます。<br />※硬化剤のみの販売です。<br /> ご使用には別途塗料液が必要です。<br /> 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。<br />※容量は硬化剤 3kg、0.6kgの2種類。
用途適用素材<br /> サイディングボード(外壁)<br /> 適用下地<br /> 外壁の高意匠サイディングボード<br /> 効果<br /> デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明質量混合比塗料液:硬化剤=4:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー硬化剤
ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 硬化剤 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤー ニッぺ(日本ペイント)ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー 硬化剤 水性高意匠サイディングボード保護用クリヤーニッぺ(日本ペイント)
6,798税込7,478
1缶(1kg)
7日以内出荷
UVプロテクトクリヤーシリーズの水性タイプ!<br />外壁高意匠サイディングボードの美観を長期間保護可能な水性保護クリヤー。<br /> 耐久性<br /> 水性UVプロテクトクリヤーはセラミック系樹脂を使用。緻密で強力に結合した分子構造と紫外線吸収剤の働きで外壁の劣化を長期間抑制し、サイディングボードを新築時に近い風合いのまま、長期に維持できます。<br /> 超低汚染性<br /> 水性UVプロテクトクリヤーの塗膜は親水性塗膜。水性UVプロテクトクリヤーを施した外壁なら、表面に付着した汚れを雨で浮かせて洗い流すことができ、外壁を長期間清潔に、美しく保つことができます。<br /> 防藻・防かび性<br /> 水性UVプロテクトクリヤーには防藻・防かび性があり、かび菌や藻の発生を長時間にわたり抑制することができます。<br />※つや有り、3分つや有りの2種類のつやを選べます。<br />※硬化剤のみの販売です。<br /> ご使用には別途塗料液が必要です。<br /> 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。<br />※容量は硬化剤 1kg
用途適用素材<br /> サイディングボード(外壁)<br /> 適用下地<br /> 外壁の高意匠サイディングボード<br /> 効果<br /> デザイン性の高いサイディングボードの美しさをそのままに、さらに長持ちします。透明内容硬化剤:1kg荷姿硬化剤:ハーフ石油缶質量混合比塗料液:硬化剤=14:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量484mL油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.49MB)取扱説明書(0.03MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ水性2液形高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー硬化剤
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら