カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(22)
    • 探傷剤(22)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • タセト(7)
  • TRUSCO(5)
  • マークテック(3)
  • 栄進化学(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
  • エスコ(1)
種別
  • 洗浄液(17)
  • 浸透液(1)
  • 現像液(2)
  • 色透明(クリア)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー系(3)
  • 色グリーン系(3)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(3)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ホワイト系(16)
  • 色レッド系(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「探傷剤」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラ-チェック現像剤 D-C 450型 タセトカラ-チェック現像剤 D-C 450型タセト
2,698税込2,968
1本
当日出荷
浸透液が無色透明又は淡黄色で、現像剤と反応することにより赤く鮮明に発色するタイプです。欠陥のみが赤く指示され、浸透液による赤色汚染、廃液などの着色も殆どありません。
トラスコ品番346-9296種別現像剤透明種類(液)現像分類(消防法)第4類 第一石油類(水溶性)危険等級2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状水溶性
まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液 TRUSCOまとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液TRUSCO
13,980税込15,378
1箱(20本)
当日出荷
20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
カラーチェック洗浄液 FR-Q 18L タセトカラーチェック洗浄液 FR-Q 18Lタセト
20,980税込23,078
1缶
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
トラスコ品番338-5323透明容量(mL)18000種類液:洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
カラーチェック洗浄液 FR-Q 4L タセトカラーチェック洗浄液 FR-Q 4Lタセト
5,298税込5,828
1缶
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用に。トラスコ品番253-1855透明容量(mL)4000種類液:洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
探傷スプレー モノタロウ探傷スプレーモノタロウ(10件のレビュー)
379税込417
1本(420mL)
当日出荷
国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用使用可能材質各種金属
αタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ) TRUSCOαタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ)TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。 原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。 探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。透明仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプトラスコ品番819-8997種別洗浄液容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)常温主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
420ml 金属傷探査・洗浄液(24本) エスコ420ml 金属傷探査・洗浄液(24本)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌々日出荷
鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。 自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。 アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
透明エスコ品番EA920SC-5B種別洗浄液質量(g)363タイプ洗浄液感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量7056mL危険物の性状非水溶性
カラーチェック/原子力 タセトカラーチェック/原子力タセト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(450mL)
当日出荷
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
カラーチェック/高温用 タセトカラーチェック/高温用タセト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
キズチェック洗浄/除去液 480ml ダイゾーニチモリキズチェック洗浄/除去液 480mlダイゾーニチモリ
25,980税込28,578
1箱(480mL×24本)
翌々日出荷
材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
用途染色浸透探傷剤に。無色トラスコ品番808-2248容量(mL)480主成分脂肪族炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 450型 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-ST 450型マークテック
14,980税込16,478
1箱(12本)
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液無色使用温度範囲-5~50℃適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量225mLRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
ミクロチェック4P イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェック4Pイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(4本)
当日出荷
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。種別洗浄液、浸透液、現像液セットセット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本無色透明、赤、白容量(mL)各420使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜危険等級有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mLPRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当危険物の性状非水溶性
ミクロチェック アオ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェック アオイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(18L)
7日以内出荷
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。
種別洗浄液無色透明使用温度範囲(℃)0~60危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18000mLPRTR法非該当危険物の性状非水溶性
エコチェック ER-ST(洗浄液) マークテックエコチェック ER-ST(洗浄液)マークテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(600mL)
取扱停止中
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。試験品表面のサビ・油汚れを除去します。JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。種別洗浄液透明使用温度範囲(℃)-5~50適合規格JIS-Z-2343-2、ISO-3452-2主成分エチルアルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
カラーチェック(洗浄液  遅乾タイプ) 450型 タセトカラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型タセト(1件のレビュー)
859税込945
1本(420mL)
当日出荷
油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷正味質量(g)271種別洗浄液(遅乾性)透明トラスコ品番389-0104タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(洗浄) TRUSCOαタンショウスプレー(洗浄)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1本(420mL)ほか
当日出荷
探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。種別洗浄液無色透明使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー洗浄液替ボトル TRUSCOαタンショウスプレー洗浄液替ボトルTRUSCO
1,098税込1,208
1本(350mL)
当日出荷
探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。無色透明容量(mL)350質量(g)300仕様スプレー後の状態:液状(揮発)トラスコ品番220-9250種別洗浄液材質/仕上主成分:溶剤摘要替ボトル使用温度範囲0~60℃主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
αタンショウ洗浄液 TRUSCOαタンショウ洗浄液TRUSCO
5,498税込6,048
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。透明摘要詰替用使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤種別洗浄液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レッドマーク 栄進化学レッドマーク栄進化学(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000感度2危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
カラーチェック タセトカラーチェックタセト(29件のレビュー)
849税込934
1本(420mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
スーパーチェック マークテックスーパーチェックマークテック(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(225mL)
当日出荷
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥タイプ450型エアゾール缶規格JIS危険物の類別第四類危険物の数量0.42L
NEW ミクロチェック洗浄液 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NEW ミクロチェック洗浄液イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
649税込714
1本(420mL)
当日出荷
用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。種別洗浄液液色透明成分n-ヘプタンLPG無色透明処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら