15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昼間・夜間・雨天の条件下でも車のヘッドライトや懐中電灯の光を反射する、透明タイプの水性反射塗料です。 透明タイプの塗料なので、下地塗料の色で光る、下色を生かした仕上がりができ、また、水性なので環境に優しく安全です。
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンコートロイヒの塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。ワンコートロイヒを屋外で使用する場合は、必ず本製品を上塗りしてお使い下さい。
用途ワンコートロイヒ専用トップコート クリヤー 成分アクリル樹脂 タイプ専用トップコート 標準使用量0.12kg/m2/回 指触乾燥時間(分)(20℃)約20 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性トップコート 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各タイプ対応保護クリアー。
クリヤー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
7,998 税込8,798
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルミノエコカラースーパー専用クリヤー。F☆☆☆☆。トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。 クリヤー 成分合成樹脂 特性耐候 型式・種類水系 液性一液性 粘度80KU(25℃) 主な用途マーキング 膜厚(μm)30 希釈剤水道水 使用場所屋内 原材料樹脂系(シリコン樹脂系) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー) 上塗塗装可能時間2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間) 標準使用量(kg/m2/回)0.11
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンロイヒオーバーレイC
エコ商品
塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。
用途ロイヒカラーネオ専用トップコート クリヤー 成分アクリルアルキド樹脂系塗料 使用場所屋外用 タイプ蛍光塗料専用トップコート 指触乾燥時間(分)(20℃)約45 標準塗布量0.11~0.13kg/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性トップコート 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンロイヒビームライト#2000UV
エコ商品
栄光色上塗用反射塗料
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(1kg)ほか
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンロイヒビームライト#2000
エコ商品
ガラスビーズとその他からなるアクリルウレタン樹脂系の高性能透明反射塗料です。 背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。 また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。 透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。
クリヤー タイプ2液性 主な用途ガラス 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤ビームライト#2000シンナー(夏用、冬用) 塗布方法エアスプレー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)4(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性蛍光 危険物の性状非水溶性 塗装間隔12~48時間(20℃)
1セット(1kg)ほか
17,980 税込19,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンロイヒルミノデリコン オーバーレイ
エコ商品
クリヤー 危険等級 塗膜厚(μm)20~25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗付量(kg/m2・回)0.12~0.13 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
6,998 税込7,698
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンロイヒルミノグリップ クリヤー
エコ商品
蛍光ノンスリップ水性塗料。すべり止め対策に、よく目立つ蛍光色で!。環境に優しい。乾燥性が良く、作業性に優れている。下塗りにシーラー塗装なしで施工できる。蛍光色なので、視認性が良い。テープに比べて剥がれにくく、補修も容易である。簡単に塗装することができる。
用途屋内の階段、スロープ、玄関、ベランダ、廊下、グレーチング等の金属面の滑りやすい場所の滑り止めに! 密度1.03±0.05 乾燥時間2時間(20℃) 成分アクリル クリヤー 型式・種類水系 液性一液性 主な用途屋内の金属面 使用場所屋内用 原材料樹脂系(シリコンアクリル樹脂系) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性蛍光 標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.06
1缶(500g)ほか
7,698 税込8,468
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンロイヒビームライト#300クリヤー
エコ商品
クリヤー タイプ1液性 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤ビームライト#300シンナー(夏用、冬用) 塗布方法エアスプレー 硬化時間(時間)8 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
5,298 税込5,828
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル樹脂ワニスと蛍光顔料の組み合わせからなる使いやすい蛍光塗料です。 長期間の耐候性を必要とする場合には、オーバーレイA(耐候性アップクリヤー)をスーパールミノサインの上塗りとして必ずご使用下さい。
クリヤー 特性蛍光 タイプ1液性 指触乾燥時間(分)30(20℃) 希釈剤吹付シンナー、刷毛シンナー 塗布方法刷毛、吹付、エアレス、ローラー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンロイヒビームライト#3000
エコ商品
ガラスビーズとその他からなるアクリル樹脂系の高性能透明反射塗料です。 背景色は自由に選定出来、蛍光色を背景色にすると、より一層視認効果が高まります。 また、ビームライト透明タイプは薄く均一塗布することが重要です。 透明であるため、厚塗りする傾向がありますが、厚塗りすると輝度が著しく低下しますので、ご注意下さい。
クリヤー タイプ1液性 主な用途ガラス 指触乾燥時間(分)60(20℃) 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法エアスプレー 有機溶剤中毒予防規則第三種有機溶剤含有物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性蛍光 塗装間隔3時間(20℃)
1缶(1kg)ほか
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンロイヒビームライト#200クリヤー
エコ商品
クリヤー タイプ2液性 指触乾燥時間(分)15(20℃) 希釈剤ビームライト#200シンナー(夏用、冬用) 塗布方法エアスプレー 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗装間隔16時間~3日(20℃)
1セット(1kg)ほか
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。
用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート
1本(18mL)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

シントーファミリーラッカースプレー
ソフトな霧でつやが有り、乾きが早く、強靭な塗膜です。 耐候性に優れています。
用途鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)の補修、マーキング用 容量(mL)300 主な用途屋内外木部、鉄、マーキング 塗布面積(m2)0.6~1.1(2回塗り) 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐候 乾燥時間20~30分 (20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(48個)
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)