欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥
タイプ450型エアゾール缶
規格JIS
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
色無色
使用温度範囲-5~50℃
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
比重0.69
引火点(℃)-5前後
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量225mL
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄方式溶剤除去法
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。試験品表面のサビ・油汚れを除去します。JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。
種別洗浄液
色透明
使用温度範囲(℃)-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2、ISO-3452-2
主成分エチルアルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別第四類
関連キーワード