ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)約250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
カーエアコンHFC-134a用として使用できます。車のエアコンが冷えにくい時、多くの場合、冷媒ガスの補充で回復します。※カーエアコン自体が故障している場合はその限りではありません。
成分CH2FCF3
内容量(g)200
水分(%)0.005以下(MAX)
酸分(%)0.0001以下(MAX)
純分(%)99.7以上(MIN)
対応冷媒種別HFC134a
危険物の類別非危険物
簡単操作で作業効率大幅UP!!高圧1本作業可能!
液化充填採用で作業が早い。(小型車約15分~)
全自動運転で、簡単操作。大型ディスプレー。
多彩なメッセージ機能。(注意、警告、ブザー、消耗品)
高精度ロードセル搭載。(±3g、画面表示は10g単位)
安全機構。(キャスターロック、圧力センサー、安全弁、ヒューズ)
対応冷媒種別HFC134a
ガスの種類フロン:HFC-134a
表示LED表示(充填量、回収量/エラー表示/カウントダウン)
安全装置圧力センサー、安全弁、ヒューズ、サーマルトリップ
連成計(MPa)高圧メータ:-0.1~3.5、低圧メータ:-0.1~1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)559×580×1130
使用環境温度(℃)5~40
付属品高・低圧カプラ用Oリング、缶切りバルブ用パッキン×2枚、廃液ボトル×1個、ドライフィルター、アナログ温度計×1個、管ヒューズ15A×1個
危険物の類別非危険物
関連キーワード