カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
絞り込み
冷媒の種類
  • HFO1234yf
  • CFC(6)
  • HC(1)
  • HCFC(7)
  • HFC(9)
  • HFC134a(6)
  • R12(3)
  • R22(4)
  • R23(2)
  • R32(7)
  • R123(3)
  • R134a(24)
  • R404A(6)
  • R407C(5)
  • R410A(9)
  • R502(4)
  • R507A(3)
  • R600a(2)
  • R1234yf(4)
  • その他(5)
ブランド
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • デンゲン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PAGオイル (蛍光剤入り) SIGNET(シグネット)

    PAGオイル (蛍光剤入り)

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
    適合オイル:PAG材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分リオキシプロピレン、グリコールジメチルエーテル、潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物
  • POEオイル (蛍光剤入り) SIGNET(シグネット)

    POEオイル (蛍光剤入り)

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    カーエアコンのガス漏れ検査に用いる蛍光剤です。ベースオイルが純正グレードコンプレッサーオイル、日本製で高い安全性があります。UVライトを当てると漏れている個所が発光し、視認できます。コンプレッサーオイル200mlまでの車両で5ml使用します。専用のインジェクターを使用して注入します。
    適合オイル:POE材質容器:ガラス容量(mL)20質量(g)40.5主成分潤滑油基油、潤滑油添加剤、リン酸トリトリル、蛍光染料等冷媒HFC-134a(R-134a)、HFO-1234yf(R-1234yf)サイズ(mm)W35×D35×H70危険物の類別非危険物
  • フロンガス回収機 デンゲン

    フロンガス回収機

    デンゲン
    399,800税込439,780
    1台
    欠品中
    環境保護も考えたフロンガス回収装置 半自動タイプ ボンベ内真空引 クールダウン エコパージ 終了ブザー付
    適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)コンプレッサーオイルレス1/2HP使用温度(℃)5~35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350本体質量(kg)17.3種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)危険物の類別非危険物
関連キーワード
fcr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcr
  • fch