新冷媒HFO-1234yf用の添加剤を配合したコンプレッサーオイルです。
冷媒のHFO-1234yfは分子構造上、HFC-134aに比べ安定性に劣ります。
そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルです。
冷媒HFC-134a/PAGオイルに対しては互換性があり使用可能です。
コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。
熱、化学的安定性に優れています。
粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。
低温流動性に優れています。
適合ガスHFO1234yf/HFC134a
成分合成油(ポリエーテル系/PAG)、合成炭化水素、潤滑油添加剤 【酸化防止剤、耐摩耗剤等】
容量(mL)250ml
タイプ蛍光剤なし
引火点(℃)180(COC)
密度(g/cm3)0.98~1.00(15℃)
外観無色透明液体
流動点(℃)<-40.0
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
危険物の性状非水溶性
環境保護も考えたフロンガス回収装置
半自動タイプ
ボンベ内真空引
クールダウン
エコパージ
終了ブザー付
適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12
電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力)
コンプレッサーオイルレス1/2HP
使用温度(℃)5~35
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350
本体質量(kg)17.3
種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引
付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ
仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234)
危険物の類別非危険物
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
関連キーワード