14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロールバルブ BBKテクノロジーズ 動画あり
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時) 質量(g)100
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング機構の板状になっていますのでホースの金具の内面をしっかり押さえます。頭の部分が平面状でしかもムシ当たり部がクボミ加工してあるので、ムシを確実に押えます。スリムでムダのないつくりのため、真空引き・ガスチャージ時に抵抗がありません。チャージホースをバルブコア内蔵のサービスポートにねじ込む事で虫押しがサービスポート内部にあるバルブコアのピンを押して、流体を通します。
適合R12、R22、R410A、R404A、R407C(1/4inchホース用) エスコ品番EA104Q-6
1個
655 税込721
当日出荷

ボールバルブ式により、バルブの締過ぎがありません。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛。蒸発状況を管理する蒸発温度目盛。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。感に頼らない適確な流量調整。一目で分かる開閉状態。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉
対応冷媒種別R12、R22、R502用 付属品1/4inch×100cmホース3本、サイトグラス 適合R12、R22、R502用 エスコ品番EA101BB 接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア) 外径(Φmm)68(ゲージ) 圧力計(MPa)-0.1~3.0(0点調整付) 連成計(MPa)-0.1~1.0(0点調整付)
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
適合R12、R22、R502用(3/8inchホース用) エスコ品番EA104PA-3 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 入数3個
1袋(3個)
特価
969 税込1,066
当日出荷

適合R12、R22、R502用 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(cm)100 エスコ品番EA104AK-1 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 使用圧力(MPa)3.45 破壊圧力(MPa)14 アズワン品番64-7815-61
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(m)10 エスコ品番EA104EB-10 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 使用圧力(MPa)4.1 破壊圧力(MPa)14 耐圧(MPa)4.1
1個
27,700 税込30,470
翌日出荷

切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(m)20 エスコ品番EA104EB-20 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 使用圧力(MPa)4.1 破壊圧力(MPa)14 耐圧(MPa)4.1
1個
54,300 税込59,730
8日以内出荷

適合R12、R22、R502用 接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(cm)150 エスコ品番EA104BK-2 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 使用圧力(MPa)3.45 破壊圧力(MPa)14 アズワン品番64-7815-66
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(m)5 エスコ品番EA104EB-5 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 使用圧力(MPa)4.1 破壊圧力(MPa)14 耐圧(MPa)4.1
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷

適合R12、R22、R502用 接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(cm)100 エスコ品番EA104AK-3 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 使用圧力(MPa)3.45 破壊圧力(MPa)14 アズワン品番64-7815-63
1個
3,980 税込4,378
翌日出荷

適合R12、R22、R502用 接続口径UNF7/16-20(1/4inchフレア) 全長(cm)150 エスコ品番EA104BK-3 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 使用圧力(MPa)3.45 破壊圧力(MPa)14 アズワン品番64-7815-67
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
用途R11、R12、R502専用 対応冷媒種別R11、R12、R502専用 仕様各サービスポート径1/4フレア 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
用途R11、R12、R502専用 対応冷媒種別R11、R12、R502専用 仕様各サービスポート径1/4フレア 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
用途R22、R12、R502専用 対応冷媒種別R22、R12、R502専用 仕様各サービスポート径1/4フレア 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷