カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ガスチャージ機器(1)
  • 空調・電設資材(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ(1)
  • デンゲン(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • TRACERLINE(2)
  • タカトテクニカ(1)
冷媒の種類
  • R123
  • HFO1234yf(7)
  • R11(8)
  • R12(54)
  • R22(73)
  • R32(44)
  • R124(9)
  • R134a(240)
  • R404A(125)
  • R407C(116)
  • R407D(8)
  • R410A(74)
  • R422A(8)
  • R422D(8)
  • R500(24)
  • R502(35)
  • R507A(92)
  • R509A(8)
  • R1234yf(30)
  • その他(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R-134A」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
72,700税込79,970
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
リークディテクター TRACERLINEリークディテクターTRACERLINE
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる
用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
リークディテクター TRACERLINEリークディテクターTRACERLINE
54,980税込60,478
1台
12日以内出荷
リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い
用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1
フロンガス検知器 リークディテクター タカトテクニカフロンガス検知器 リークディテクタータカトテクニカ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。 R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。適合ガスCFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a付属品ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)電源単3アルカリ乾電池×2表示方式ブザー音、LEDインジケーター寿命センサー:約30時間ウォームアップ時間約6秒使用環境温度(℃)0~50検知方式放電式感度調整6段階
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
ガスリークテスター デンゲンガスリークテスターデンゲン
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
用途不燃性ガス用検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38危険物の類別非危険物
134a バルブ特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら