リークエックスファイブ PAG R134A用アールウィズエイチ当日出荷
漏れ止め剤、ガスリークディテクター、蛍光剤、純正グレードオイル、添加剤(酸化防止剤&摩耗防止剤配合)、冷媒ガス入りカーエアコン用最高グレードPAG添加剤です。軽~普通車、クラウン、ハイエースなどデュアルエアコンやトラックでも1本でOK(使用量:PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本)効果1:エアコンの冷媒ガスの漏れ止め効果2:蛍光剤により漏れ探知効果3:潤滑性の向上効果4:カーエアコンの予防保全効果5:オイル劣化防止&改善
用途潤滑油添加剤・蛍光剤入りの漏れ止め剤使用冷媒R134A使用量PAGオイル225mlまたはR134a冷媒ガス量1kgまでの車両に1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL関連資料(4.89MB)危険物の性状非水溶性