5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)3/8 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様フレアタイプUL、CSA認証品 寸法(mm)9.53 全長A(mm)130 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)76
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)1/4 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)6.35 全長(mm)122 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 外径(Φmm)67 型番EK-052
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

水分・酸・固形質異物の除去に。
寸法(inch)3/8 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様UL、CSA認証品 寸法(mm)9.53 全長(mm)130 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 外径(Φmm)67 型番EK-053
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

水分・酸・固形質異物を効果的に除去。
寸法(inch)1/2 対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A 仕様フレアタイプUL、CSA認証品 寸法(mm)12.7 全長A(mm)157 温度範囲(℃)-45~65 最高使用圧力(MPa)4.68 寸法F(mm)67 寸法E(mm)97
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります
付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個 寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D) 質量(kg)14.1 使用温度範囲(℃)0~39 電源(V)100(50/60Hz) ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90 冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷