13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a 付属品銘板シール 規格FC3 耐圧試験圧力(MPa)5
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
付属品銘板シール 規格FC3 耐圧試験圧力(MPa)5
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V) 表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/吸引式 感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス 付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書 寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400) 質量(g)約370 電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター 使用環境-10~60℃ RH80%以下 検知方式半導体ガスセンサ/拡散式 感度調整L/H 2段階感度切換 暖気時間(秒)約90
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

コンプレッサー,コンデンサー,エバポレーター,Oリングそして配管における微量な冷媒漏れを素早く密封します。ノーポリマー,油溶性処方により、カーエアコンの構成部位や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコン&空頭システムの予防保全にとっても最適な商品です。1本で冷媒ガス1kgまでの車両で使用可能です。
危険等級 対応冷媒種別R1234yf,R134a,R12,R404A,R410A等 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
4,098 税込4,508
5日以内出荷

コンプレッサー,コンデンサー,エバポレーター,Oリングそして配管における微量な冷媒漏れを素早く密封します。ノーポリマー,油溶性処方により、カーエアコンの構成部位や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコン&空頭システムの予防保全にとっても最適な商品です。1本で冷媒ガス1kgまでの車両で使用可能です。
危険等級 対応冷媒種別R1234yf,R134a,R12,R404A,R410A等 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。 対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32 仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品 付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個 トラスコ品番344-4074 質量(kg)13.5 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100(50/60Hz) 規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262 騒音値(dB)67 回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630) 適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別) コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ 到達真空度(MPa)-0.09 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン 仕様ガス導入方式:ガス吸引方式 付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチ トラスコ品番352-8162 質量(g)420(電池含む) 使用温度範囲(℃)-4~43 電源単三アルカリ乾電池4本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265 検知方式ヒートセンサー式
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等 対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他 付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図 寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400) 質量(g)約400 電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間 表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ 連続使用時間(時間)約8 使用環境0~50℃ RH75%以下 検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式 感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し) 暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

FUSO検知器のフラッグシップ製品です。50年の技術が結集した多機能型の高性能器です。年間もれ検知能力2gのハイスペック機!!。 バイブ機能、オートゼロ機能、吸引・拡散切換機能など多機能搭載。高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載。最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他)。ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正。雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付。ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示。雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載。3段階切替の感度調整
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに。気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサーガスとして使用のリークチェック。フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック 表示LCD表示器、27×30mm、モノクロ 使用チューブ絶縁フレキシブルチューブ:長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付 機能L/M/H 3段階感度切換・オートゼロ機能 使用電源単3電池×4 使用環境絶縁フレキシブルチューブ ポンプ吸引機能:インペラーポンプ 検知方式半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式) 検知ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R507A・R12・R22・R1234yf 等、FC1・FC2・FC3 HFC・HFO・HCFC・CFC系ガスに対応 警報の表示表示/発信:絶縁フレキシブルチューブ ケースホルスター(ラバープロテクト):ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

ES800 エコセーバーテトラ ビーバー(アサダ) 動画あり
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。 対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32 仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品 付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オス トラスコ品番772-8191 質量(kg)22 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380 騒音値(dB)70 回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270 適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)(過充填防止方式別) コンプレッサー750W オイルレス式 到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg) 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
679,800 税込747,780
当日出荷

漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502 付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4 質量(kg)約2.3 電源(V)DC12(充電バッテリー) 表示ネオンランプ、電子ブザー 感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140 応答時間(秒)約1 使用環境0~40℃、70%RH ウォームアップ時間約2分 プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。 セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1 質量(kg)13.4 電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ 機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258 音量(dB)80 回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式 冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷