10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
用途R404A・R134a専用 対応冷媒種別R404A・R134a専用 仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 圧力計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT 接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用 対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2 圧力計(MPa)-0.1~3.8 連成計(MPa)-0.1~3.8 真空計(MPa)0~-0.1 チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3) 接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山) ゲージ径(Φmm)80
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用 対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用 圧力計(MPa)-0.1~3.8 接続ポート径1/4フレア ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3) 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 危険物の類別非危険物 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷