商品豆知識
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
寸法(mm)100×80
入数(枚)10
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。フロート検知方式。内容積85%以下でオートストップ。液封を防止し、安全な作業。
FC3(5MPa対応)仕様(1LタイプはFC3相当)。5MPa以下の冷媒に使用可能。内面パーカーライジング処理(1Lタイプを除く)。再生冷媒にも最適。安全性に優れた構造でプロテクター等の強度をアップ。質量計量方式。リミットスケール併用にて使用。(通商産業省告示第139号に基づく適合)
対応冷媒種別FC3 対応:R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様要リミットスケール
ポートサイズ1/4フレア
FC-3 3ピン
耐圧(MPa)5(FC-3規格)
ガスを検知し、音とLEDで知らせます。
R12、R22、R134a、R407c、R410aなどに
用途カーエアコン・ルームエアコンのフロンガス漏れ検知に。
適合ガスCFCS:R12、R11、R500、R503、HCFCS:R22、R123、R124、R50、HFCS:R134a、R407c、R410a
付属品ケース、予備センサー×1、単3乾電池×2(モニター用)
電源単3アルカリ乾電池×2
表示方式ブザー音、LEDインジケーター
寿命センサー:約30時間
ウォームアップ時間約6秒
使用環境温度(℃)0~50
検知方式放電式
感度調整6段階
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
最新冷媒 R1234yf、
R1234ze、
R32対応!仕様
対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf
仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター
付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)
連続使用時間(時間)約8
使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式
感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84,980
税込¥93,478
5日以内出荷
FUSO検知器のフラッグシップ製品です。50年の技術が結集した多機能型の高性能器です。年間もれ検知能力2gのハイスペック機!!。 バイブ機能、オートゼロ機能、吸引・拡散切換機能など多機能搭載。高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載。最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他)。ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正。雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付。ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示。雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載。3段階切替の感度調整
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに。気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサーガスとして使用のリークチェック。フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック
表示LCD表示器、27×30mm、モノクロ
使用チューブ絶縁フレキシブルチューブ:長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付
機能L/M/H 3段階感度切換・オートゼロ機能
使用電源単3電池×4
使用環境絶縁フレキシブルチューブ
ポンプ吸引機能:インペラーポンプ
検知方式半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式)
検知ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R507A・R12・R22・R1234yf 等、FC1・FC2・FC3 HFC・HFO・HCFC・CFC系ガスに対応
警報の表示表示/発信:絶縁フレキシブルチューブ
ケースホルスター(ラバープロテクト):ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
放電式センサ採用なので、従来冷媒には特に最適です
誤反応が少なく、信頼性が高いテスターです
吸引ポンプ内蔵型で反応速度が早いです
対象ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A
付属品校正証明書、試験成績書、トレーサビリティー体系図、単3電池×2、交換用センサ、ケース、取扱説明書、保証書
寸法(mm)190×57×38
質量(g)約190
電源単3電池×2、オートパワーオフ(35分)
表示(検知)ブザー・LED点灯
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式放電式センサ/吸引ポンプ方式
感度調整Hi/Lo切換
プローブ長(mm)300
暖気時間(秒)約2
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式)
寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃)
連続使用40時間の省電力エコ設計
最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載
2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)
質量(g)約370
電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/拡散式
感度調整L/H 2段階感度切換
暖気時間(秒)約90
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式)
吸引式で素早い検知反応を実現
オートパワーオフ機能付
吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。
最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現
暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター
温度変化に強い電池ボックス密閉構造
船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃)
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載
3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ
安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ
誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス
付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)
表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED
使用環境-10~60℃ RH80%以下
検知方式半導体ガスセンサ/吸引式
感度調整L/M/H3段階感度切換
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載
環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年)
パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現
マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付
先端LEDライト搭載で暗所作業もOK
ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載
校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付
ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応
長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載
LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示
便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに
気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック
フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等
対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他
付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図
寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間
表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ
連続使用時間(時間)約8
使用環境0~50℃ RH75%以下
検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式
感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)
暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。
安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。
Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。
切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。
45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。
独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。
セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1
質量(kg)13.4
電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ
機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258
音量(dB)80
回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式
冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。
大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。
ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。
※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー
質量(kg)16.8
使用温度範囲(℃)0~39
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430
騒音値(dB)63
機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)
コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス
真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)
接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)
回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
内蔵のヒータ+熱交換器で、より高速に冷媒を再生します。
高性能な熱交換器により、冷凍機油と冷媒を強力に分離します。(簡易蒸留式)
フィルタで水分と酸分も除去します。
回収装置と併用することで、高純度の再生回収が可能です。
用途使用済みフロンの簡易再生に
対応冷媒種別R134a、R12、R22、R500、R502、R507A
仕様再生方式/簡易蒸留式
トラスコ品番761-2427
セット内容1/4チャージングホース×2、フィルタドライヤ(内蔵)
幅(mm)223
高さ(mm)450
奥行(mm)308
電源(V)100
能力R22再生能力(水分)/~20ppm、R22再生能力(酸分)/~1ppm、R22再生能力(蒸発残分)/~0.01%、R22再生能力(不凝縮ガス)/~1%
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。
再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。
フロートセンサー付。
付属品銘板シール
規格FC3
耐圧試験圧力(MPa)5
改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。
再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。
フロートセンサーなし。
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
付属品銘板シール
規格FC3
耐圧試験圧力(MPa)5
フロンボンベとチャージングホース接続用アダプタ。
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(m)20
色黒
エスコ品番EA104EB-20
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)4.1
破壊圧力(MPa)14
耐圧(MPa)4.1
1個
¥54,300
税込¥59,730
8日以内出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。
仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220
付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト
トラスコ品番363-0817
幅(mm)370
高さ(mm)300
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)260
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)500/475
冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452A
コンプレッサー750W
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(m)10
色黒
エスコ品番EA104EB-10
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)4.1
破壊圧力(MPa)14
耐圧(MPa)4.1
1個
¥27,700
税込¥30,470
翌日出荷
切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
適合R12、R22、R502用
接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)
全長(m)5
色黒
エスコ品番EA104EB-5
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
使用圧力(MPa)4.1
破壊圧力(MPa)14
耐圧(MPa)4.1
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
新開発の水平対向ツインコンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。質量13.5kg のコンパクトサイズで現場移動がラクラク。バルブの絞り調整なしで、ガスを高速回収。スタート時の高圧側と低圧側の均圧が不要。夏場やR410A/R32 の回収に威力を発揮。ステンレスメッシュフィルタ内蔵により、汚れた冷媒から回収装置回路を保護。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。通商産業省告示第139号に基づく適合性自己認証製品
用途家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品
付属品1/4チャージングホース183cm×1本、1/4チャージングホース183cmバルブ付×1本、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ×1個、ショートホース15cm、90°フレアエルボ(オス×メス)×1個、90°フレアエルボ(メス×メス)×1個、1/4ユニオン(オス×オス)×1個
トラスコ品番344-4074
質量(kg)13.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
規格ARI(AIR-CONDITIONING&REFRIGERATION INSTITUTE)認定品、UL(米国保険協会安全規格)認定品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×239×262
騒音値(dB)67
回収能力(g/min)(ガス)R22:200(280)、R410A:212(300)(液)R22:2150(2820)、R410A:3860(1580)(プッシュプル)R22:4900(7540)、R410A:5500(4630)
適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)(過充填防止方式別)
コンプレッサー375W オイルレス式ツインシリンダ
到達真空度(MPa)-0.09
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
新開発の水平対向4 コンプレッサ搭載により、液回収/ガス回収の速度を大幅アップ。水平対向式ピストンは、摩耗による圧縮不良がなく、最大能力を維持。100V 機では世界最速の回収スピード。高速タービンファンは、コンプレッサヘッドやコンデンサを強力に冷却し、高効率・高耐久を実現。クランクケース内に冷媒が入らないため、ベアリングなどの損傷を防止。オイルを含まない冷媒の回収も可能。軽量22kg。一人で持ち運びできるコンパクトサイズ。冷媒充填量の多い大型の冷凍空調機器からもラクラク回収。カラーリングされた使いやすいバルブ・ノブ。回収装置内に残った液冷媒もボンベに回収するため、異種冷媒の混合を防止。
用途パッケージエアコン、ガスヒートポンプエアコン、チラー、ターボ冷凍機など冷媒充填量の多い業務用冷凍空調機器の修理時・廃棄時のフロン回収に。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様真空引き可能、オイルレス式、ガス/液/プッシュプル、自動/手動停止、リミットスケール対応、フロン回収破壊法適合商品、第一種フロン類回収業者大型機器登録可能商品
付属品3/8チャージングホース183cm×2本、3/8フィルタドライヤ、R410A用ホースアダプタ5/16メス×3/8オス、3/8ボールバルブメス×オス
トラスコ品番772-8191
質量(kg)22
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×250×380
騒音値(dB)70
回収能力(g/min)(ガス)R22:400、R134a:315、R410A:325(液)R22:6910、R134a:4670、R410A:7190(プッシュプル)R22:20140、R134a:19200、R410A:19270
適合ボンベ(フロート検知式)フロートセンサー式ボンベ(24L・40L・120L)(質量計量式)リミットスケール使用時:一般ボンベ(24L・40L・120L)(過充填防止方式別)
コンプレッサー750W オイルレス式
到達真空度(MPa)最高:-0.09(-675mmHg)
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
1台
¥679,800
税込¥747,780
当日出荷
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する
冷媒の水分とオイルを取り除く:大型
オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵
高純度再生(99.9%)
R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応
R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業
使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。
フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。
新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生
アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。
帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます
冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.)
小型ながら蒸留方式並みの再生純度
軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。
新開発帯電分離技術
アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。
混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L
付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ
質量(kg)60
使用温度範囲(℃)5~35
電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨
方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式
冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA
適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)
コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
1個
¥799,800
税込¥879,780
当日出荷
●フロン回収破壊法適合品
●新冷媒・従来冷媒対応
●R32冷媒対応
●セルフクリアリング機能
●大型ファン内
●騒音値80dB以下
●ショルダーストラップ付
●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照)
●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収
対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32
仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)
トラスコ品番423-4413
質量(kg)15.7
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355
回収能力(g/min)(気体)200
真空到達度-0.09Mpa
コンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス
停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時)
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
一台で自動、手動充填フロン回収用リミッタの3役の機能!
分解能2g/5gまで正確な充填に役立ちます
イラス卜マニュアルで簡単操作
安心の検査成績書付
暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライ卜
機能付
オー卜パワーオフ(3時間)機能付
対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他
付属品ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書
質量(kg)約4.2
ひょう量(kg)50
電源AC100V (電磁弁使用時)、006P (9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×380×280
精度±10g(0~20kg)
分解能5g/10g(表示単位はボタン切替)
機能自動計量充填、フロン回収用リミッタ、才ー卜パワー才フ(3時間)、バックライ卜付ディスプレイ
架台230×230mm
1台
¥95,980
税込¥105,578
欠品中
漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。
本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。
冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。
陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4
質量(kg)約2.3
電源(V)DC12(充電バッテリー)
表示ネオンランプ、電子ブザー
感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140
応答時間(秒)約1
使用環境0~40℃、70%RH
ウォームアップ時間約2分
プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
回収冷媒の冷却補助装置。回収冷媒温度を約5~10℃ダウン。大風量ファンで高速回収装置の吐出冷媒を一気にクールダウン。回収装置と併用使用で、夏場や大量の高圧冷媒およびR410A/R32 の回収作業の効率UP。夏場のフロン回収の必需品。3/8コンデンサで冷却効率大幅アップ。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R134a、R403B、R404A、R407C、R407D、R410A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R507A、R509A、R32
仕様ボールバルブ付き
トラスコ品番806-7946
質量(kg)8
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)65/102
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×240×285
接続ポート径3/8フレア
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス
仕様ガス導入方式:ガス吸引方式
付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケース
トラスコ品番249-6534
質量(g)700(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~50
電源単一アルカリ乾電池 2本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215
検知方式ヒートダイオード式
1台
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
2つのモードで漏れを素早く検知。クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能。最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定。鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間
付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書
電源リチウムイオンバッテリ(充電式)
温度範囲(℃)‐20~50
本体質量(g)500(バッテリ含む)
感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年
検知方式赤外線センサ式
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
1個
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
大型冷凍空調機器、業務用冷凍空調機器、パッケージエアコン、ルームエアコン、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機、カーエアコン等の冷媒の漏れをチェック。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付き。ヒート半導体センサー。加熱されたセンサーに冷媒ガスが接触すると、電気化学反応によって電気抵抗値が変化し、その変化が冷媒種類によって特有であるため、誤検知が少なく正確で高感度な漏洩検知が可能。バツグンの感度でHFC の漏れを検知。コロナ放電式と異なり、水分やゴミ等による誤検知が少ない。保守と調整なしで、300時間以上の確かなサービスを提供。センサーの寿命が終われば、簡単に交換可能。フレキシブルプロープ。任意の曲げ状態で保持することが可能。
対応冷媒種別R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R12・R22・R500・R502・R32 などのフロン
仕様ガス導入方式:ガス吸引方式
付属品単三アルカリ乾電池4個、センサー、予備フィルタ、リークチェックボトル、キャリングポーチ
トラスコ品番352-8162
質量(g)420(電池含む)
使用温度範囲(℃)-4~43
電源単三アルカリ乾電池4本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)52×50×265
検知方式ヒートセンサー式
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード