圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別R32・R410A
付属品サイトグラス
タイプボール弁式開閉バルブ
取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3
連成計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)80
接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A
付属品サイトグラス
タイプボール弁式開閉バルブ
取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3
連成計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)68
接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32
寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230
接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス
キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2)
二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用
接続口径(チャージホース)5/16フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~5.3
接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
ゲージ径(Φmm)80
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。圧力計…TA140S、連成計…TA141S。R463A-Jは非共沸冷媒のため液充填が絶対条件となっています。また、液相と気相で、同圧力において、飽和温度が異なるため、確認には気をつけてください。
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード