カテゴリ

  • 空調・電設資材(21)
    • ゲージマニホールド(2)
    • フロン/冷媒回収機(9)
絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO(7)
  • JTC(2)
  • エスコ(1)
  • アサダ(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • TRACERLINE(2)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • プロステップ(1)
冷媒の種類
  • R404A
  • HFO1234yf(29)
  • R12(18)
  • R22(21)
  • R32(23)
  • R124(4)
  • R134a(33)
  • R407C(20)
  • R407H(7)
  • R410A(22)
  • R422D(5)
  • R448A(7)
  • R449A(7)
  • R452A(8)
  • R500(10)
  • R502(12)
  • R507A(8)
  • R1234yf(53)
  • R1234ze(8)
  • その他(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1234yf」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134a R1234yf ガスリークテスター JTCR134a R1234yf ガスリークテスターJTC
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付
寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32取扱説明書(2MB)
R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120 プロステップR1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120プロステップ
81,980税込90,178
1台(1台)
4日以内出荷
最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)温度(℃)環境:-20から50連続使用時間約8時間速度反応:約1秒時間暖機:約30秒対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
フロンガス探知機 JTCフロンガス探知機JTC
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
最新冷媒 R1234yf、 R1234ze、 R32対応!仕様
対象ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134A・R22・R12・R1234yf仕様暖機時間等:暖機時間:約30秒/反応速度:約1秒、探知表示:ブザー・LCDカラーインジケータバイブレーター付属品ACアダプター×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビィリティ体系図質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×70×35(フレキシブル長さ400mm)連続使用時間(時間)約8使用環境-20℃~50℃ 75%RH以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式感度調整三段階切替(H/M/L)オートゼロ機能ターボモード(2g/年)RoHS指令(10物質対応)対応
エコサイクルオーロラⅡ アサダエコサイクルオーロラⅡアサダ
799,800税込879,780
1個
当日出荷
特許技術:「帯電分離(電解集塵)技術PAT.」は小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去する 冷媒の水分とオイルを取り除く:大型 オイルセパレータ、フィルタドライヤ内蔵 高純度再生(99.9%) R410Aの再生にも対応:全11種類(R12、R22、R32、R500、R502、R134a、R404A、R410A、R507A、R509A、R1234yf)に対応 R410A液回収・再生:220g/分、R22液回収・再生:220g/分、高圧フロン回収、高圧フロン再生、フロン排出抑制法適合商品、地域再生コンソーシアム研究開発事業 使用済み冷媒の高純度再生(99.9%)(R410Aの再生も可能)、高速回収・高純度再生・冷媒配管洗浄・高速充填と1台で4役。 フロン排出抑制法の再生業用簡易再生装置に最適。 新開発の帯電分離技術により、 冷媒を新品同様に高純度再生 アワーメータ付き(リセット不可)で、 AR水分吸着剤の交換時期の管理が可能。 帯電分離装置の原理フロン中の水分とオイルを取り除きます 冷媒中に含まれている不純物を、ニードルバルブとの摩擦により帯電させ、その帯電された不純物を電界集塵装置で取り除き、高純度にフロンを再生する技術で、不純物が取り除かれた冷媒中の水分は、高性能フィルタドライヤにより除去し、新品同様の純度に再生が行なわれます。(PAT.) 小型ながら蒸留方式並みの再生純度 軽量・小型ながら、 帯電分離方式 (新開発) を採用することで、 蒸留方式の再生装置並みの高再生純度を確保。 新開発帯電分離技術 アサダが新開発した「帯電分離(電界集塵)技術PAT.」は、小型装置ながら大型蒸留装置並みに油分やコンタミを強力に除去するとともに、 内蔵された大型フィルタドライヤによって水分や酸分を強力に除去。 混合冷媒の再生に対応:液状冷媒を直接吸引し、 液状でボンベに充填するため、R410A等の混合冷媒において組成の変化を最小限に抑えることが可能。※R407Cの再生は組成変化が発生します。
仕様オイルセパレータ:熱交換型/容量2L付属品1/4"ボールバルブ付チャージングホースプラスⅡ152cm(赤・青)×1本、ARフィルタコアE、フィルタ質量(kg)60使用温度範囲(℃)5~35電源(V)100(50/60Hz)15A以上を推奨方式回収:液回収方式(ガス回収も可能)、再生:帯電分離再生方式冷媒【回収】R115、R12、R1234yf、R125、R134a、R218、R22、R32、R401A、R401B、R402A、R402B、R403B、R404A、R407A、R407B、R407C、R407D、R407E、R410A、R410B、R410JA、R422A、R422D、R500、R502、R507A、R509A、R900JA、R901JA適合ボンベフロート検知式:フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式:質量検知式過充填防止デジタルスケール使用時 一般ボンベ(12L・21L・24L・120L)コンプレッサー(kW)0.75(オイルレス式)
高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO高感度赤外線検知方式リークテスタイチネンTASCO
49,980税込54,978
1個
当日出荷
赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460
リークディテクタ TEK-Mate アサダリークディテクタ TEK-Mateアサダ
59,980税込65,978
1台
当日出荷
アラームのピッチ音(強・弱)とLED ランプの点滅で冷媒の漏れ量を確認。自動バックグラウンド補正機能(オートゼロ点調整)付きで、作業環境の変化(ノイズ)を自動的に補正するため、冷媒の種類を確認したり、スイッチを切り替えるなどの操作不要。LowバッテリLEDで電池の交換時期をお知らせ。
対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン及びSF6ガス仕様ガス導入方式:ガス吸引方式付属品センサー、単一アルカリ乾電池 2個、予備フィルタ、ケーストラスコ品番249-6534質量(g)700(電池含む)使用温度範囲(℃)0~50電源単一アルカリ乾電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57×88×215検知方式ヒートダイオード式
エコセーバー隼-HAYABUSA- アサダエコセーバー隼-HAYABUSA-アサダ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
一目で回収装置の状態(回収完了、ボンベ満液、高圧警告など)が分かる大型デジタルモニターを搭載。新型DCモーター採用により、コンプレッサー回転数がアップ。回収スピードは270g/分(R410A)、250g/分(R22)で業界トップクラスの回収装置。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R134a、R404A、R407C、R407D、R410A、R422A、R422D、R507A、R509A、R32、R1234yf、R1234ze、R115、R125、R218、R401A、R401B、R402A、R402B、R407A、R407B、R407E、R410B、R410JA、R900JA、R901JA、R448A、R449A、R463A、R407H、R452A付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)、1/4チャージングホース152cm×1本(青)、R410A用ホースアダプタ5/16メス×1/4オス、フィルタドライヤ032F、セーフティケーブル、電源コード、プラグアダプタ、耐圧・気密試験成績書質量(kg)11.6使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)270(50/60Hz)ガスの種類R22、R410A回収能力(g/min)ガス:R22/250、R410A/270、液:R22/3300、R410A/4100、プッシュプル:R22/6300、R410A/7400始動電流(A)5アズワン品番65-2354-13適合ボンベフロート検知式/フロートセンサー式ボンベ(6L・12L・24L・40L・120L)、質量計量式/リミットスケール使用時:一般ボンベ(12L・21L・24L・40L・120L)コンプレッサー750W(1HP)オイルレス式ツインセラミックシリンダ到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)運転電流(A)4.7(50/60Hz)
D-TEK Stratus アサダD-TEK Stratusアサダ
229,800税込252,780
1個
当日出荷
2つのモードで漏れを素早く検知クラウドハンティングモードを使えば数値(ppm)で漏洩エリアを特定可能最高感度1g/年のピンポイントモードで漏洩箇所を確定鮮明な液晶画面で作業負担も軽減
仕様●ガス導入方法:吸引式●バッテリ駆動時間:クラウドハンティングモード:8時間、ピンポイントモード:10時間付属品センサ、交換用フィルタ(5個入)、ACアダプタ、DC車載充電器、ロングプローブ(69cm)、プローブ用Oリング(2個)、イヤホン、収納ケース、検査成績書電源リチウムイオンバッテリ(充電式)温度範囲(℃)‐20~50本体質量(g)500(バッテリ含む)感度Super:1g/年 High:4g/年 Middle:7g/年Low:14g/年検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R500、R502、HFO1234yf、HFO1234ze、HFO1233zd、R32、R245faなどのフロン
エコセーバーV240SP アサダエコセーバーV240SPアサダ(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷
特定不活性ガス回収可能になりました。 電子式スターターリレー採用。 高速、高冷却、高寿命に加えて安全安心安定。
対応冷媒種別R12、R22、R500、R502、R114、R124、R403B、R407C、R407D、R410A、R404A、R507A、R412A、R413A、R417A、R422A、R422D、R423A、R09A、R32、R1234yf、R1234ze付属品1/4インチチャージングホース(183cm)、1/4インチボールバルブ付チャージングホース(183cm)、R410a用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス、フィルタドライヤ、ショルダーベルト、電源コードトラスコ品番836-9083使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100(50/60Hz)圧力(自動停止)-0.035Mpa(ON/OFF機能付)回収能力(g/min)(ガスR410A)240、(液)2750コンプレッサー(kW)0.75(オイルレスコンプレッサ)到達真空度(MPa)-0.09回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式(液加圧回収方式)
オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収装置BBKテクノロジーズ
209,800税込230,780
1台
当日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
フルオロカーボン回収装置(クワトロ) イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置(クワトロ)イチネンTASCO
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm1本3/8フレアチャージホース150cm/30cm各1本ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス1本ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス1本インレットフィルター×1回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)JISB8629:350、R410A(気体)28、回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)◇ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法気体・半液体・液体:圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式です。液体(リキッド):プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式です。
フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置イチネンTASCO
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
電光石火のスピード。衝撃の回収能力・衝撃の冷却能力。電子式スターターリレー採用。 大型冷却コンデンサーで夏場の回収にも威力を発揮します。 ツンコンプレッサー採用!超大型冷却コンデンサーとの組み合わせることにより、今までにない回収能力を実現しました。 ※先着でTASCOオリジナルキャップをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R32、R404A、R407C、R507A、R134a、R1234yf、R1234ze及びFC1、FC2、FC3類のフロン系冷媒(可燃性を除く)付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス、アダプタ用ホース×1、回収機ステッカー質量(kg)16.8使用温度範囲(℃)0~39電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×430騒音値(dB)63機能付帯:クリーニング機能(回収機内残冷媒処理機能)コンプレッサー700W(1HP)ツインオイルレス真空到達レベル連続運転時:約0.05MPa(ー380mmHg)連続運転時、自動停止時:約0.06MPa(ー300mmHg)接続可能回収ボンベ90kg(100L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~90kg(100L)FC3(別売)回収方法圧縮式冷媒回収方式(吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式)
デジタル連成計 イチネンTASCOデジタル連成計イチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
使用圧力範囲(MPa)-0.1~5.0最小表示0.001MPa外径(Φ)ゲージ:78材質(ケース)ASB樹脂保護等級IP65相等機能バックライト機能使用冷媒飽和温度表示:R410A、R32、R22、R134a、R404A、R407C、R407H、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R502、R1234yf取付ネジ径ゲージ:1/8NPT
リークディテクター TRACERLINEリークディテクターTRACERLINE
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる
用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
リークディテクタ イチネンTASCOリークディテクタイチネンTASCO
76,500税込84,150
1台
4日以内出荷
炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置 A-Gas Japan(旧:FUSO)武蔵 弐 HFC、HCFC、CFC対応型高性能フロンガス回収装置A-Gas Japan(旧:FUSO)
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
完全な水平・左右対称型のシリンダシステムにより、ハイパワーでロスのないピストン(圧縮)運動を実現。 安定した動作により、回収速度を最大限に高めます。 Φ60mm大型ゲージ搭載により、視認性が大幅に向上。 切替ハンドルがワンバルブ式となり、ロスのない簡単操作が可能になりました。 45°の吸排気ポートによりホース脱着もスムーズに。 独自のクラッチシステムを搭載。経路配管のサイズUP。
回収可能冷媒R22、R410A、R32、R404A、R134a、R507A、R12、R502、R1234yf 及び温度35℃において5.0MPa以下のフルオロカーボン。セット内容本体(INポート1/4Fオス・OUTポート1/4Fフレアオス)、インレットフィルタ、ドライヤフィルタ(ホース付)、1/4バルブ付接続ホース150cm各1質量(kg)13.4電源(モーター) 375W(1/2HP)100V 50/60HZ機能液ガス回収、プッシュプル回収、残存フロン強制パージ機能付、(過充填防止機能)フロートセンサ方式:3ピンタイプ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)398×242×258音量(dB)80回収方式圧縮オイルレスツインシリンダコンプレッサ方式冷媒回収量(g/min)(回収方式/ガス/液/プッシュプル)R22/230/2700/6500、R410A/240/4000/7500、R32/240/4000/7500
フルオロカーボン回収装置 ツインストーム イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置 ツインストームイチネンTASCO
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
双嵐を巻き起こす次世代のフロン回収装置。ワンバルブ方式を採用し、1つのバルブで直感的に操作できるシンプルなインターフェース。また、冷媒種の圧力に応じて設定可能な警告圧力選択機能を搭載し、冷媒回収時の可溶栓融解を防止。さらに、可倒式ハンドルと取り外し可能なフロートセンサーケーブルを採用したコンパクト設計で、使用後はスッキリと収納可能。本体質量13kgの軽量設計で持ち運びもラクラクな次世代のスタンダードモデル。フロン排出抑制法適合品。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2本、インレットフィルター×1、R410Aホースアダプタ5/16フレアメス×1/4フレアオス、インレットフィルター用ホース、着脱式フロートセンサーケーブル(3芯)、電源ケーブル、肩ベルト適合付帯機能:クリーニング方式、回収可能冷媒:R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze質量(kg)13使用温度範囲(℃)0~39消費電力AC100V (50/60Hz)/750Wサイズ(mm)(H)300×(W)375×(D)235コンプレッサー1000W(1.34HP)ツインオイルレス真空到達レベル(連続運転時)約-0.09MPa、(自動停止時)約-0.03MPa接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、(ウェイトリミッター(別売)使用時)~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方法、(液体)プッシュブル方式
赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)赤外線センサ方式(NDIR)高性能フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
85,980税込94,578
1台
当日出荷
ハンディタイプ世界初、冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式 誤反応に強い待望の赤外線(IR)センサ搭載 環境に左右されず微量な漏れも的確に検知(Hi3g/年) パワーモードで最高検知感度 2g/年を実現 マナーモード(バイブレーション、ミュート)機能付 先端LEDライト搭載で暗所作業もOK ハンディタイプ世界初のカラー液晶インジケータ搭載 校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図付 ラバープロテクター(強力磁石タップ付)で過酷な現場に対応 長寿命、大容量リチウムイオン充電池搭載 LEDインジケーターとブザー(消音可)との2方式検知表示 便利なオートゼロ機能搭載
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR32、R410A、R1234yf、R134a、R404A、R407C、R12、R22、R502他付属品ACアダプタ、リチウムイオン充電池、延長用プローブ、狭所用ノズルアタッチメント、チェックリーク、フィルター10個、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図寸法(mm)190×70×35(フレキシブル長400)質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電) /連続仕様時間 約8時間表示(検知)ブザー・LEDインジケーター・バイブレータ連続使用時間(時間)約8使用環境0~50℃ RH75%以下検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M/L)、パワーモード2g/年(ピークホールドボタン連続4回押し)暖気時間(秒)約30、(反応速度約1秒)
フルオロカーボン回収装置 イチネンTASCOフルオロカーボン回収装置イチネンTASCO
179,800税込197,780
1台
6日以内出荷
最小・最軽量クラスの回収装置登場!小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。
付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定) エスコ[R404A・R407C]デジタルマニホールドキット(ワイヤレス測定)エスコ
79,000税込86,900
1セット
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62電源単3電池×4本(付属)使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)温度測定範囲(℃)表面:-40~125全長(cm)100(赤・青・黄)冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404Aサイズ(mm)210×121×60(H)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20設定圧力分解能(MPa)0.001圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
リークディテクター TRACERLINEリークディテクターTRACERLINE
54,980税込60,478
1台
12日以内出荷
リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い
用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1