カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ガスチャージ機器(2)
  • 空調・電設資材(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • デンゲン(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • インペリアル(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
冷媒の種類
  • R502
  • CFC(2)
  • HCFC(5)
  • HFC(5)
  • HFC134a(19)
  • HFO(2)
  • HFO1234yf(4)
  • R12(6)
  • R22(9)
  • R23(3)
  • R32(7)
  • R123(6)
  • R134a(34)
  • R404A(9)
  • R407C(9)
  • R410A(8)
  • R507A(7)
  • R600a(3)
  • R1234yf(6)
  • その他(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「hfc-134」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
20年の実績と信頼を誇るDC-8シリーズの最新モデル デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(ボタン手動式) 寒冷地・冷凍冷蔵倉庫など幅広い現場対応が可能(-10~60℃) 連続使用40時間の省電力エコ設計 最高感度3g/年(R410A/R32)の拡散型最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載 2段階切替の感度調整(Lo/Hi)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、単3電池×4、ハードキャリングケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×45(フレキシブル長400)質量(g)約370電源単3アルカリ電池×4(寿命約40時間)/20℃環境下において表示(検知)ブザー・LEDインジケーター使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/拡散式感度調整L/H 2段階感度切換暖気時間(秒)約90
ガスリークテスター デンゲンガスリークテスターデンゲン
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
用途不燃性ガス用検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38危険物の類別非危険物
リークテスター 冷媒ガス用 半導体方式 モノタロウリークテスター 冷媒ガス用 半導体方式モノタロウ(8件のレビュー)
取扱い終了
フロンガスの簡易検知作業に便利です。
用途フロンガス検知に対象ガスR32、R22、R502、R123、R23、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品キャリングケース・取扱説明書寸法(mm)260×60×50(フレキシブルプローブ長420)質量(g)約280電源単3電池×3本(別売)表示(検知)ブザー・LEDインジケーターケース寸法(mm)320(L)x220(W)x72(H)使用環境0~50℃、RH80%以下検知方式半導体方式感度調整L/H2段階感度切換関連資料冷媒ガス用リークテスター(半導体方式)操作方法 よくある商品Q&A暖気時間(秒)約60取扱説明書取扱説明書
フロンガス回収機 インペリアルフロンガス回収機インペリアル
取扱い終了
新冷媒・従来冷媒対応。ハイパワーの1馬力。 セルフクリアリング機能、大型ファン内蔵。
用途大型パッケージエアコン、大型冷蔵庫など冷媒充填量が10kg以上の機器に最適です。仕様回収方式:圧縮方式/プッシュプル方式過充填防止機器:フロン回収容器側フロートスイッチに接続付属品ボールバルブ付チャージングホース青(150cm)×1ボールバルブ付チャージングホース赤(150cm)×1フィルター(吸入口のライン内部に組込済)×1ショルダーストラップ×1質量(kg)17.5使用温度範囲(℃)0~39寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×250×350電源(AC V)100(50/60Hz)回収可能冷媒CFC(R12、R502)、HCFC(R22、R123、R124)、HFC(R134a、R404A、R407C、R410A、R507A)真空到達度自動停止時-0.05MPa(-380mmHg)コンプレッサー1HP(850W)
ガスリークテスター デンゲンガスリークテスターデンゲン
取扱い終了
〈風・湿気〉の影響を全く受けないすぐれもの。内蔵ポンプにより検知能力UP!!漏れガスの種類別でプロ好みの高感度マニュアル操作。
用途不燃性ガス用検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他R-400系の混合冷媒 他(その他)フッソ系、塩素系、エチレン系付属品ソフトケース質量(g)589感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×41×254電池単2アルカリ電池(UN-2×3個)ウォームアップ時間30秒危険物の類別非危険物
デジタル式フロン回収機 BBKテクノロジーズデジタル式フロン回収機BBKテクノロジーズ
取扱い終了
フロン回収破壊法適合品 通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品 デジタル表示 R32対応 ツインシリンダーコンプレッサー搭載 1馬力1バルブ操作 エコ回収可能 騒音値80dB以下 自動停止機能
仕様作業種類/液体回収・気体回収付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、ドライフィルター、吸入口フィルター、ショルダーベルト、取扱説明書トラスコ品番776-1864質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×246×352容器フロン回収容器(フロートセンサー付)FC3(24L)、RMB24-3消費電力(W)(50/60Hz)500/475運転電流(50/60Hz)(A)9.0/7.5始動電流(A)38回収可能冷媒CFC(R12、R502他) HCFC(R22他) HFC(R410A、R404A、R407C、R134a、R507A、R32他)真空到達度-0.09MPaコンプレッサー750W(50/60Hz)・1HP ツインシリンダー式オイルレス回収方法圧縮式・プッシュプル方式
非分散式赤外線センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)非分散式赤外線センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)
取扱い終了
新冷媒R32・R1234yf・R1234zeにも対応。 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A)の吸引式最高感度を実現。 暗い場所でもわかりやすいLEDインジケーター。 温度変化に強い電池ボックス密閉構造。 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載。 3段階切替の感度調整(L/M/H)。 小型軽量なハンディタイプ。 安定感抜群の使い易さ。 自由自在に曲がる40cmフレキ。 誰でも簡単に出来るセンサ交換。
用途空調機器・冷凍冷蔵機器・カーエアコンなどの冷媒ガスのリークに。 冷凍・冷蔵・空調機器の簡易点検や定期点検用として。 フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック。対象ガスR22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R1234yf・R1234ze・R507A等のHFC/HCFC/HFO系ガス付属品ACアダプタ、フィルター×5、ハードキャリングケース、取扱説明書(保証書付)、検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図電源リチウムイオン充電池(6時間充電)/使用時間:7時間表示(検知)ブザー・LEDインジゲーター使用環境-20℃~60℃・常温(0~80%RH)(結露しないこと)反応速度(秒)約1寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)203×65×35検知方式赤外線(IR)センサ/吸引式感度調整3段階切替(H/M・L)オートゼロ機能フレキシブル部(mm)400暖気時間(秒)30